Dayton 2yec2 | Ind Link Single Strand เชื่อมต่อ Pk5 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

DAYTON 2YEC2 Ind Link Single Strand เชื่อมต่อ Pk5 | AC4BBH

DAYTON 2YEC2 Ind Link Single Strand เชื่อมต่อ Pk5

In Stock
รายการ: AC4BBH รุ่น: 2YEC2
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
฿163 / แพ็ค
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นการเชื่อมโยงโซ่
ขนาดโซ่ ANSI41
ความแรงของการทำลาย2000 ปอนด์
บูช Dia. (ใน.)0.200
การเชื่อมต่อ End กับ Center Line0.322 "
รู Dia0.14 "
ภายใน Pin Dia0.141 "
วัสดุมิดคาร์บอน
สูงสุด โหลดที่อนุญาต500 ปอนด์
ด้านนอก Pin Dia0.141 "
ความกว้างโดยรวม0.587 "
ความยาวพิน0.587 "
Pin Link Plate ความหนา0.05 "
ขว้าง0.5 "
Rivet End ถึง Center Line0.265 "
โรลเลอร์ Dia0.306 "
ความสูงของ Roller Link Plate0.386 "
ชั่วคราว พิสัย10 ถึง 150F
ความต้านแรงดึง2000 ปอนด์
ชนิดภาพเขียนกำลังเชื่อมต่อลิงค์
UPC190735237915
ความกว้างระหว่าง Roller Link Plates0.306

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.03
ความสูงของเรือ (ซม.)1.27
ความยาวเรือ (ซม.)8.89
ความกว้างของเรือ (ซม.)8.89
รหัส HS7315900000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความกว้างโดยรวมขนาดโซ่ ANSIความแรงของการทำลายความยาวพินPin Link Plate ความหนาขว้างRivet End ถึง Center Lineโรลเลอร์ Diaกก. จำนวนราคา
DAYTON 2YEC5 Ind Link Single Strand เชื่อมต่อ Pk5 | AC4BBL 2 ปี 50.851 "506100 ปอนด์0.851 "0.08 "0.625 "0.401 "0.4 "5฿498
DAYTON 2YEC8 Ind Link Single Strand เชื่อมต่อ Pk5 | เอซีโฟร์บีพี 2 ปี 81.049 "608500 ปอนด์1.049 "0.094 "0.75 "0.5 "0.469 "5฿610
DAYTON 2YED2 Ind Link Single Strand เชื่อมต่อ | AC4BBT 2 ปี 21.386 "8014,500 ปอนด์1.386 "0.125 "1"0.636 "0.625 "1฿222
DAYTON 2YED5 Ind Link Single Strand เชื่อมต่อ | AC4BBW 2 ปี 51.546 "10024,000 ปอนด์1.546 "0.156 "1.25 "0.636 "0.75 "1฿238
DAYTON 2YED8 Ind Link การเชื่อมต่อเดี่ยว | AC4BBZ 2 ปี 82.122 "12031,000 ปอนด์2.122 "0.187 "1.5 "0.995 "0.875 "1฿592
DAYTON 2YED9 Ind Link การเชื่อมต่อเดี่ยว | AC4BCA 2 ปี 92.269 "14046,000 ปอนด์2.269 "0.218 "1.75 "1.075 "1"1฿674
DAYTON 2YEE1 Ind Link Single Strand เชื่อมต่อ | AC4BCB 2 ปี 12.691 "16058,000 ปอนด์2.691 "0.25 "2"1.275 "1.125 "1฿1,060

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

DAYTON 2YEC2 Ind Link Single Strand เชื่อมต่อ Pk5
฿163 / แพ็ค