KUNKLE วาล์วระบายปรับระดับบรอนซ์
สไตล์ | รุ่น | ความดันที่ตั้งจากโรงงาน | ขนาดขาเข้า | ประเภทขาเข้า | ขนาด Outlet | ประเภท Outlet | ความสูงโดยรวม | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 0019-K10-MG0050 | 50 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 3" | เอฟเอ็นพีที | 3" | ม.ป.ท | 12.25 " | 7.5 " | ฿116,183 | |
A | 0019-H10-MG0050 | 50 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 2" | เอฟเอ็นพีที | 2" | ม.ป.ท | 10.625 " | 5.25 " | ฿44,117 | |
A | 0019-D10-MG0050 | 50 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 3 / 4 " | เอฟเอ็นพีที | 3 / 4 " | ม.ป.ท | 6.125 " | 3" | ฿15,512 | |
A | 0019-J10-MG0050 | 50 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 2.5 " | เอฟเอ็นพีที | 2.5 " | ม.ป.ท | 11.125 " | 6" | ฿67,929 | |
A | 0019-C10-MG0050 | 50 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 1 / 2 " | เอฟเอ็นพีที | 3 / 4 " | ม.ป.ท | 6.125 " | 3" | ฿16,381 | |
A | 0019-E10-MG0050 | 50 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 1" | เอฟเอ็นพีที | 1" | ม.ป.ท | 7.13 " | 3.125 " | ฿18,942 | |
A | 0019-G10-MG0050 | 50 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 1.5 " | เอฟเอ็นพีที | 1.5 " | ม.ป.ท | 8.63 " | 4.25 " | ฿29,283 | |
A | 0019-F10-MG0050 | 50 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 1.25 " | เอฟเอ็นพีที | 1.25 " | ม.ป.ท | 8.125 " | 4" | ฿23,753 | |
A | 0019-F11-MG0100 | 100 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 1.25 " | เอฟเอ็นพีที | 1.25 " | ม.ป.ท | 8.125 " | 4" | ฿23,774 | |
A | 0019-H11-MG0100 | 100 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 2" | เอฟเอ็นพีที | 2" | ม.ป.ท | 10.625 " | 5.25 " | ฿43,669 | |
A | 0019-J11-MG0100 | 100 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 2.5 " | เอฟเอ็นพีที | 2.5 " | ม.ป.ท | 11.125 " | 6" | ฿67,929 | |
A | 0019-D11-MG0100 | 100 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 3 / 4 " | เอฟเอ็นพีที | 3 / 4 " | ม.ป.ท | 6.125 " | 3" | ฿16,381 | |
A | 0019-K11-MG0100 | 100 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 3" | เอฟเอ็นพีที | 3" | ม.ป.ท | 12.25 " | 7.5 " | ฿114,431 | |
A | 0019-E11-MG0100 | 100 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 1" | เอฟเอ็นพีที | 1" | ม.ป.ท | 7.13 " | 3.125 " | ฿18,942 | |
A | 0019-C11-MG0100 | 100 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 1 / 2 " | เอฟเอ็นพีที | 3 / 4 " | ม.ป.ท | 6.125 " | 3" | ฿15,795 | |
A | 0019-G11-MG0100 | 100 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 1.5 " | เอฟเอ็นพีที | 1.5 " | ม.ป.ท | 8.63 " | 4.25 " | ฿28,443 | |
A | 0019-H12-MG0225 | 225 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 2" | เอฟเอ็นพีที | 2" | ม.ป.ท | 10.625 " | 5.25 " | ฿42,812 | |
A | 0019-G12-MG0225 | 225 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 1.5 " | เอฟเอ็นพีที | 1.5 " | ม.ป.ท | 8.63 " | 4.25 " | ฿28,443 | |
A | 0019-C12-MG0225 | 225 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 1 / 2 " | เอฟเอ็นพีที | 3 / 4 " | ม.ป.ท | 6.125 " | 3" | ฿15,795 | |
A | 0019-F12-MG00225 | 225 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 1.25 " | เอฟเอ็นพีที | 1.25 " | ม.ป.ท | 8.125 " | 4" | ฿24,499 | |
A | 0019-D12-MG0225 | 225 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 3 / 4 " | เอฟเอ็นพีที | 3 / 4 " | ม.ป.ท | 6.125 " | 3" | ฿16,381 | |
A | 0019-K12-MG0225 | 225 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 3" | ม.ป.ท | 3" | เอฟเอ็นพีที | 12.25 " | 7.5 " | ฿114,431 | |
A | 0019-J12-MG0225 | 225 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 2.5 " | เอฟเอ็นพีที | 2.5 " | ม.ป.ท | 11.125 " | 6" | ฿67,597 | |
A | 0019-E12-MG0225 | 225 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 1" | เอฟเอ็นพีที | 1" | ม.ป.ท | 7.13 " | 3.125 " | ฿18,410 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ประแจปลายเปิด
- อุปกรณ์ปืนลม
- อุปกรณ์เสริมสวิตช์ จำกัด
- ซีเควนเซอร์
- ตะขอม้วน
- Clamps
- การเติมอากาศ
- อิเล็กทรอนิกส์
- เครื่องทำความร้อนไฟฟ้าและอุปกรณ์เสริม
- สัญญาณ
- APPROVED VENDOR รองรับแรงเสียดทานด้วยการจับ
- MEGAPRO บิตแทรก Torx ของ Megalok Series
- PARKER ตลับกรองหลายตลับเหล็กคาร์บอน
- SUPER-STRUT ไม้แขวนเสื้อ C711 Series J
- EATON FF9863 ชุดส่วนประกอบ ORS Cap
- AIR SYSTEMS INTERNATIONAL ชุดประกอบการเติมการหายใจแบบน้ำตก
- ARO ชุดซ้อน
- MILWAUKEE ใบเลื่อยจิ๊กซอ
- TRIPP LITE ร่องน้ำ
- GATES บูชปลดเร็วชนิด SD