KUNKLE 0019-H11-MG0100 รีลีฟวาล์ว 2 นิ้ว 100 Psi
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | วาล์วระบายปรับได้ |
วัสดุของตัวเครื่อง | บรอนซ์ |
วัสดุดิสก์ | บรอนซ์ |
ความดันที่ตั้งจากโรงงาน | 100 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว |
ขนาดขาเข้า | 2" |
ประเภทขาเข้า | เอฟเอ็นพีที |
ขนาด Outlet | 2" |
ประเภท Outlet | ม.ป.ท |
ความสูงโดยรวม | 10.625 " |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 5.25 " |
ช่วงความดัน | 1 ถึง 300 psi |
วัสดุสปริง | เหล็กสแตนเลส 316 |
ชั่วคราว พิสัย | -60 องศาถึง 406 องศา F |
ก้านทดสอบ | ไม่ |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 7.39 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 37.08 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 14.99 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 11.68 |
รหัส HS | 8481400000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | ความดันที่ตั้งจากโรงงาน | ขนาดขาเข้า | ประเภทขาเข้า | ขนาด Outlet | ประเภท Outlet | ความสูงโดยรวม | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0019-C10-MG0050 | 50 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 1 / 2 " | เอฟเอ็นพีที | 3 / 4 " | ม.ป.ท | 6.125 " | 3" | ฿16,381 | |
0019-C11-MG0100 | 100 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 1 / 2 " | เอฟเอ็นพีที | 3 / 4 " | ม.ป.ท | 6.125 " | 3" | ฿15,795 | |
0019-C12-MG0225 | 225 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 1 / 2 " | เอฟเอ็นพีที | 3 / 4 " | ม.ป.ท | 6.125 " | 3" | ฿15,795 | |
0019-D10-MG0050 | 50 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 3 / 4 " | เอฟเอ็นพีที | 3 / 4 " | ม.ป.ท | 6.125 " | 3" | ฿15,512 | |
0019-D11-MG0100 | 100 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 3 / 4 " | เอฟเอ็นพีที | 3 / 4 " | ม.ป.ท | 6.125 " | 3" | ฿16,381 | |
0019-D12-MG0225 | 225 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 3 / 4 " | เอฟเอ็นพีที | 3 / 4 " | ม.ป.ท | 6.125 " | 3" | ฿16,381 | |
0019-E10-MG0050 | 50 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 1" | เอฟเอ็นพีที | 1" | ม.ป.ท | 7.13 " | 3.125 " | ฿18,942 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.