จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

KUNKLE 0019-G12-MG0225 วาล์วปรับระดับได้ 1-1 / 2 นิ้ว 225 Psi | AE4WPK 5NKW3

KUNKLE 0019-G12-MG0225 รีลีฟวาล์วแบบปรับได้ 1-1/2 นิ้ว 225 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว

In Stock
รายการ: AE4WPK รุ่น: 0019-G12-MG0225ข้ามอ้างอิง: 5NKW3
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
฿30,770 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นวาล์วระบายปรับได้
วัสดุของตัวเครื่องบรอนซ์
วัสดุดิสก์บรอนซ์
ความดันที่ตั้งจากโรงงาน225 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
ขนาดขาเข้า1.5 "
ประเภทขาเข้าเอฟเอ็นพีที
ขนาด Outlet1.5 "
ประเภท Outletม.ป.ท
ความสูงโดยรวม8.63 "
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ4.25 "
ช่วงความดัน1 ถึง 300 psi
วัสดุสปริงเหล็กสแตนเลส 316
ชั่วคราว พิสัย-60 องศาถึง 406 องศา F
ก้านทดสอบไม่

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 3.67
ความสูงของเรือ (ซม.)29.21
ความยาวเรือ (ซม.)12.95
ความกว้างของเรือ (ซม.)10.41
รหัส HS8481400000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความดันที่ตั้งจากโรงงานขนาดขาเข้าประเภทขาเข้าขนาด Outletประเภท Outletความสูงโดยรวม¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁราคา
KUNKLE 0019-C10-MG0050 วาล์วปรับระดับ 1/2 x 3/4 นิ้ว 50psi | AE4WNV 5NKU9 0019-C10-MG005050 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว1 / 2 "เอฟเอ็นพีที3 / 4 "ม.ป.ท6.125 "3"฿18,640
KUNKLE 0019-C11-MG0100 วาล์วระบายปรับได้ 1/2 x 3/4 100psi | AE4WNW 5NKV0 0019-C11-MG0100100 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว1 / 2 "เอฟเอ็นพีที3 / 4 "ม.ป.ท6.125 "3"฿17,088
KUNKLE 0019-C12-MG0225 วาล์วปรับระดับได้ 1/2 x 3/4 225psi | AE4WNX 5NKV1 0019-C12-MG0225225 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว1 / 2 "เอฟเอ็นพีที3 / 4 "ม.ป.ท6.125 "3"฿17,088
KUNKLE 0019-D10-MG0050 วาล์วปรับแรงดัน 3/4 นิ้ว 50 Psi | AE4WNY 5NKV2 0019-D10-MG005050 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว3 / 4 "เอฟเอ็นพีที3 / 4 "ม.ป.ท6.125 "3"฿18,011
KUNKLE 0019-D11-MG0100 วาล์วปรับแรงดัน 3/4 นิ้ว 100 Psi | AE4WNZ 5NKV3 0019-D11-MG0100100 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว3 / 4 "เอฟเอ็นพีที3 / 4 "ม.ป.ท6.125 "3"฿18,640
KUNKLE 0019-D12-MG0225 วาล์วปรับแรงดัน 3/4 นิ้ว 225 Psi | AE4WPA 5NKV4 0019-D12-MG0225225 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว3 / 4 "เอฟเอ็นพีที3 / 4 "ม.ป.ท6.125 "3"฿17,722
KUNKLE 0019-E10-MG0050 วาล์วระบายปรับได้ 1 นิ้ว 50psi สีบรอนซ์ | AE4WPB 5NKV5 0019-E10-MG005050 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว1"เอฟเอ็นพีที1"ม.ป.ท7.13 "3.125 "฿20,492

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

KUNKLE 0019-G12-MG0225 รีลีฟวาล์วแบบปรับได้ 1-1/2 นิ้ว 225 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
฿30,770 / หน่วย