Kunkle 0019-g10-mg0050 | รีลีฟวาล์วแบบปรับได้ 1-1/2 นิ้ว 50 Psi | 5nkw1 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

KUNKLE 0019-G10-MG0050 วาล์วปรับระดับได้ 1-1 / 2 นิ้ว 50 Psi | AE4WPH 5NKW1

KUNKLE 0019-G10-MG0050 รีลีฟวาล์วแบบปรับได้ 1-1/2 นิ้ว 50 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว

In Stock
รายการ: AE4WPH รุ่น: 0019-G10-MG0050ข้ามอ้างอิง: 5NKW1
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
฿32,002 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นวาล์วระบายปรับได้
วัสดุของตัวเครื่องบรอนซ์
วัสดุดิสก์บรอนซ์
ความดันที่ตั้งจากโรงงาน50 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
ขนาดขาเข้า1.5 "
ประเภทขาเข้าเอฟเอ็นพีที
ขนาด Outlet1.5 "
ประเภท Outletม.ป.ท
ความสูงโดยรวม8.63 "
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ4.25 "
ช่วงความดัน1 ถึง 300 psi
วัสดุสปริงเหล็กสแตนเลส 316
ชั่วคราว พิสัย-60 องศาถึง 406 องศา F
ก้านทดสอบไม่

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 3.74
ความสูงของเรือ (ซม.)28.96
ความยาวเรือ (ซม.)12.95
ความกว้างของเรือ (ซม.)10.41
รหัส HS8481400000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

รายละเอียดสินค้า:

วาล์วระบายแบบปรับได้ Kunkle 0019-G10-MG0050 ให้การควบคุมระดับแรงดันภายในระบบ เช่น หม้อไอน้ำ ภาชนะรับความดัน ท่อ และระบบไฮดรอลิกได้อย่างแม่นยำ ใช้ในอุตสาหกรรมน้ำมันและก๊าซ การแปรรูปทางเคมี และอุตสาหกรรมการผลิต วาล์วนี้จะควบคุมระดับแรงดันอย่างมีประสิทธิภาพ และป้องกันความเสียหายของอุปกรณ์ การรั่วไหล และอันตรายที่อาจเกิดขึ้นที่เกี่ยวข้องกับสภาวะแรงดันเกิน

สิ่งอำนวยความสะดวก:

  • มีจานสีทองแดง จึงมั่นใจได้ถึงความทนทานและทนต่อการกัดกร่อนในสภาพแวดล้อมทางอุตสาหกรรมที่หลากหลาย
  • วาล์วระบายแรงดัน Kunkle นี้ทำงานภายในช่วงอุณหภูมิ -60 ถึง 406 องศา F
  • มีโครงสร้างสแตนเลส 316 เพื่อความแข็งแกร่งของโครงสร้างและความต้านทานการกัดกร่อน
  • รีลีฟวาล์วนี้มีแรงดันที่ตั้งไว้ล่วงหน้าจากโรงงานที่ 50 psi

คำถามที่พบบ่อย:

ถาม: จะปรับวาล์วระบายแรงดัน Kunkle ได้อย่างไร

A.

  • คลายน็อตล็อคบนวาล์วระบาย
  • เมื่อความดันสูงถึงอย่างน้อย 125 psi ให้เริ่มหมุนฝาหกเหลี่ยมจนกว่าคุณจะได้ยินเสียงอากาศเล็ดลอดออกมา
  • ใช้นิ้วขันน็อตล็อคให้แน่น จากนั้นทำซ้ำขั้นตอนนี้
  • หากวาล์วปล่อยแรงดันระหว่าง 125 psi ถึง 130 psi ให้ขันน็อตล็อคให้แน่นและตรวจสอบการปรับที่เหมาะสมอีกครั้งอีกครั้ง

ถาม จะทดสอบวาล์ว Kunkle นี้ได้อย่างไร

A.

  • เพิ่มแรงดันในการทำงานให้ตรงกับแรงดันที่ตั้งไว้ของวาล์วนิรภัย/วาล์วระบาย
  • ปล่อยให้วาล์วเปิดและรีเซ็ตตามปกติในระหว่างการซ่อมบำรุงตามปกติ
  • ตรวจสอบการตอบสนองของวาล์วเพื่อให้แน่ใจว่าวาล์วเปิดและปิดอย่างถูกต้อง
  • ตรวจสอบว่าวาล์วระบายแรงดันได้อย่างมีประสิทธิภาพและรีเซ็ตได้โดยไม่มีปัญหา

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความดันที่ตั้งจากโรงงานขนาดขาเข้าประเภทขาเข้าขนาด Outletประเภท Outletความสูงโดยรวม¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁราคา
KUNKLE 0019-C10-MG0050 วาล์วปรับระดับ 1/2 x 3/4 นิ้ว 50psi | AE4WNV 5NKU9 0019-C10-MG005050 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว1 / 2 "เอฟเอ็นพีที3 / 4 "ม.ป.ท6.125 "3"฿18,640
KUNKLE 0019-C11-MG0100 วาล์วระบายปรับได้ 1/2 x 3/4 100psi | AE4WNW 5NKV0 0019-C11-MG0100100 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว1 / 2 "เอฟเอ็นพีที3 / 4 "ม.ป.ท6.125 "3"฿17,088
KUNKLE 0019-C12-MG0225 วาล์วปรับระดับได้ 1/2 x 3/4 225psi | AE4WNX 5NKV1 0019-C12-MG0225225 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว1 / 2 "เอฟเอ็นพีที3 / 4 "ม.ป.ท6.125 "3"฿17,088
KUNKLE 0019-D10-MG0050 วาล์วปรับแรงดัน 3/4 นิ้ว 50 Psi | AE4WNY 5NKV2 0019-D10-MG005050 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว3 / 4 "เอฟเอ็นพีที3 / 4 "ม.ป.ท6.125 "3"฿18,011
KUNKLE 0019-D11-MG0100 วาล์วปรับแรงดัน 3/4 นิ้ว 100 Psi | AE4WNZ 5NKV3 0019-D11-MG0100100 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว3 / 4 "เอฟเอ็นพีที3 / 4 "ม.ป.ท6.125 "3"฿18,640
KUNKLE 0019-D12-MG0225 วาล์วปรับแรงดัน 3/4 นิ้ว 225 Psi | AE4WPA 5NKV4 0019-D12-MG0225225 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว3 / 4 "เอฟเอ็นพีที3 / 4 "ม.ป.ท6.125 "3"฿17,722
KUNKLE 0019-E10-MG0050 วาล์วระบายปรับได้ 1 นิ้ว 50psi สีบรอนซ์ | AE4WPB 5NKV5 0019-E10-MG005050 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว1"เอฟเอ็นพีที1"ม.ป.ท7.13 "3.125 "฿20,492

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

KUNKLE 0019-G10-MG0050 รีลีฟวาล์วแบบปรับได้ 1-1/2 นิ้ว 50 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
฿32,002 / หน่วย