รอกโซ่มือโยก DAYTON ระยะยก 10 ฟุต
สไตล์ | รุ่น | เสร็จสิ้น | เปิดตะขอ | ความจุโหลด | นาที. ระหว่างตะขอ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 29XP46 | ผงเคลือบผิว | 1.125 " | 1500 ปอนด์ | 13.375 " | ฿16,092 | |
B | 29XP49 | ผงเคลือบผิว | 1-7 / 32 " | 3000 ปอนด์ | 15.625 " | ฿18,505 | |
B | 29XP51 | ผงเคลือบผิว | 1-17 / 32 " | 6000 ปอนด์ | 19.625 " | ฿33,867 | |
C | 29XP36 | ชุบสังกะสี | 1.125 " | 1500 ปอนด์ | 13.375 " | ฿12,998 | |
C | 29XP39 | ชุบสังกะสี | 1-7 / 32 " | 3000 ปอนด์ | 15.625 " | ฿23,550 | |
C | 29XP42 | ชุบสังกะสี | 1-17 / 32 " | 6000 ปอนด์ | 19.625 " | ฿81,357 |
รอกโซ่ก้านโยกยก 10 ฟุต
รอกโซ่แบบก้านโยก Dayton ได้รับการออกแบบมาสำหรับการยกและลดของหนักโดยไม่ต้องใช้เครื่องจักร มาพร้อมโซ่เหล็กสำหรับงานหนักและที่จับแบบนุ่มที่ช่วยให้ยกของหนัก 1/4 ถึง 6 ตันได้อย่างง่ายดาย รอกโซ่แบบคันโยกเหล่านี้ประกอบด้วยเกียร์ทดรอบแบบสองขั้นตอน เบรกโหลดแบบ Weston / ดิสก์เบรกคู่ และเหล็กโลหะผสมที่ทนทาน โซ่โหลดเกรด 100 ชุบนิกเกิล เลือกจากรอกโซ่แบบคานโยกเหล่านี้ ซึ่งมีจำหน่ายในขนาดความจุน้ำหนักบรรทุก 1650, 3300 และ 6600 ปอนด์
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ที่แขวนท่อและที่หนีบ
- กับดักแมลงและสัตว์
- จุดยึดรถบรรทุกและรถพ่วง
- Bench Protectors และ Liners
- อากาศ Cocks
- เต้ารับและภาชนะ
- รถเข็นผู้ดูแลและผู้ถืออุปกรณ์
- เครื่องยนต์
- กล่องจดหมายและโพสต์
- ส่วนแทรกที่จัดทำดัชนีได้
- ELDON JAMES Hex Nipple, เกลียว, Polyethylene
- DELHI พัดลมดูดอากาศแบบ Shutter Mount
- POWER FIRST สายเคเบิ้ลสำหรับงานหนัก
- LUMAPRO หลอดไส้ S11
- HARRINGTON รอกโซ่ด้วยมือ
- APPLETON ELECTRIC ขั้วต่อขาและแขน 30a
- WATTS Faucets สนามหญ้า
- KERN AND SOHN TVL Series แท่นทดสอบแบบแมนนวล
- ML KISHIGO เสื้อกันไฟ ตะขอและห่วง
- ENERPAC หัวแยกไฟอ่อนนุชซีรีส์ NSPH