DAYTON 29XP39 รอกโซ่แบบก้านโยก 3000 lb ยก 10 ฟุต
รับโดย อาจ 13, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 13, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | รอกโซ่ก้านโยก |
เบรค | Ratch และ Pawl Mechanical Load Brake |
โซ่ | เหล็กชุบแข็ง |
ความยาวของโซ่ | 10-1 / 2 ฟุต |
เสร็จสิ้น | ชุบสังกะสี |
เปิดตะขอ | 1-7 / 32 " |
ความยาวก้าน | 16-1 / 8 " |
ยก | 10 ฟุต |
ความจุโหลด | 3000 ปอนด์ |
นาที. ระหว่างตะขอ | 15.625 " |
ป้องกันการโอเวอร์โหลด | ใช่ |
ดึงเพื่อยกพิกัดโหลด | 50 ปอนด์ |
รีฟวิง | 1 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 11.64 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 17.02 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 51.56 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 21.59 |
รหัส HS | 8425190000 |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | เสร็จสิ้น | เปิดตะขอ | ความจุโหลด | นาที. ระหว่างตะขอ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
29XP36 | ชุบสังกะสี | 1.125 " | 1500 ปอนด์ | 13.375 " | ฿12,998 | ||
29XP42 | ชุบสังกะสี | 1-17 / 32 " | 6000 ปอนด์ | 19.625 " | ฿81,357 | ||
29XP46 | ผงเคลือบผิว | 1.125 " | 1500 ปอนด์ | 13.375 " | ฿17,702 | ||
29XP49 | ผงเคลือบผิว | 1-7 / 32 " | 3000 ปอนด์ | 15.625 " | ฿20,356 | ||
29XP51 | ผงเคลือบผิว | 1-17 / 32 " | 6000 ปอนด์ | 19.625 " | ฿33,867 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.