DAYTON 29XP46 รอกโซ่แบบก้านโยก 1500 lb ยก 10 ฟุต
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | รอกโซ่ก้านโยก |
เบรค | Ratch และ Pawl Mechanical Load Brake |
โซ่ | เหล็กชุบแข็ง |
ความยาวของโซ่ | 10-1 / 2 ฟุต |
เสร็จสิ้น | ผงเคลือบผิว |
เปิดตะขอ | 1.125 " |
ความยาวก้าน | 11-1 / 4 " |
ยก | 10 ฟุต |
ความจุโหลด | 1500 ปอนด์ |
นาที. ระหว่างตะขอ | 13.375 " |
ป้องกันการโอเวอร์โหลด | ใช่ |
ดึงเพื่อยกพิกัดโหลด | 32 ปอนด์ |
รีฟวิง | 1 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 7.62 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 15.24 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 37.59 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 18.29 |
รหัส HS | 8425190000 |
รุ่น | เสร็จสิ้น | เปิดตะขอ | ความจุโหลด | นาที. ระหว่างตะขอ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|
29XP36 | ชุบสังกะสี | 1.125 " | 1500 ปอนด์ | 13.375 " | ฿12,998 | |
29XP39 | ชุบสังกะสี | 1-7 / 32 " | 3000 ปอนด์ | 15.625 " | ฿24,880 | |
29XP42 | ชุบสังกะสี | 1-17 / 32 " | 6000 ปอนด์ | 19.625 " | ฿81,357 | |
29XP49 | ผงเคลือบผิว | 1-7 / 32 " | 3000 ปอนด์ | 15.625 " | ฿20,356 | |
29XP51 | ผงเคลือบผิว | 1-17 / 32 " | 6000 ปอนด์ | 19.625 " | ฿33,867 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.