เครื่องบินไอพ่นที่ทำงานด้วยของเหลว DAYTON เหล็กหล่อ
สไตล์ | รุ่น | ความสูง | ทางเข้า | ความยาว | ชั่วคราว พิสัย | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 5NAU6 | - | 1-1 / 4 "NPT | 13 5 / 16 " | -40 ถึง 70 องศา F | - | ฿45,900 | |
B | 5NAU2 | 1.875 " | 1 / 2 "NPT | 5 13 / 16 " | -40 ถึง 70 องศา F | 2.25 " | ฿23,100 | |
C | 5นาร์9 | 2 1 / 16 " | 1 / 2 "NPT | 5.875 " | -40 ถึง 230 องศา F | 1.38 " | ฿39,400 | |
D | 5นาน1 | 2 1 / 16 " | 1 / 2 "NPT | 5.875 " | -40 ถึง 230 องศา F | 1.38 " | ฿14,800 | |
E | 5แนป5 | 2 1 / 16 " | 1 / 2 "NPT | 5.875 " | -40 ถึง 230 องศา F | 1.38 " | ฿21,500 | |
B | 5NAU3 | 2 5 / 16 " | 1 / 2 "NPT | 6.875 " | -40 ถึง 70 องศา F | 2 9 / 16 " | ฿27,300 | |
B | 5NAU4 | 2 11 / 16 " | 3 / 4 "NPT | 9 1 / 16 " | -40 ถึง 70 องศา F | 3 1 / 16 " | ฿32,500 | |
C | 5แนท0 | 2.5 " | 1 / 2 "NPT | 7.125 " | -40 ถึง 230 องศา F | 1 11 / 16 " | ฿44,000 | |
E | 5แนป8 | 3 13 / 16 " | 1 "NPT | 11 " | -40 ถึง 230 องศา F | 2.75 " | ฿42,546 | |
E | 5แนป7 | 3.25 " | 3 / 4 "NPT | 9" | -40 ถึง 230 องศา F | 2.38 " | ฿26,700 | |
D | 5นาน3 | 3.25 " | 3 / 4 "NPT | 9" | -40 ถึง 230 องศา F | 2.38 " | ฿18,761 | |
C | 5แนท1 | 3.25 " | 3 / 4 "NPT | 9" | -40 ถึง 230 องศา F | 2.38 " | ฿53,400 | |
A | 5NAU5 | 3.187 " | 1 "NPT | 11 1 / 16 " | -40 ถึง 70 องศา F | 3.5 " | ฿39,000 | |
C | 5แนท3 | 4.437 " | 1-1 / 4 "NPT | 14.44 " | -40 ถึง 230 องศา F | 3.5 " | ฿101,000 | |
D | 5นาน6 | 4.437 " | 1-1 / 2 "NPT | 14.44 " | -40 ถึง 230 องศา F | 3.5 " | ฿50,700 | |
D | 5นาน5 | 4.437 " | 1-1 / 4 "NPT | 14.44 " | -40 ถึง 230 องศา F | 3.5 " | ฿47,436 | |
E | 5นาร์0 | 4.437 " | 1-1 / 2 "NPT | 14.44 " | -40 ถึง 230 องศา F | 3.5 " | ฿79,500 |
เจ็ตส์ที่ดำเนินการด้วยของเหลว, เหล็กหล่อ
เครื่องบินไอพ่นที่ทำงานด้วยของเหลวของ Dayton ได้รับการออกแบบมาเพื่อผสมของไหล สูบน้ำ ขนส่งวัสดุและเมล็ดพืช กรองน้ำทะเลออก และอื่นๆ ปั๊มที่สร้างจากเหล็กหล่อเหล่านี้ไม่ต้องใช้ไฟฟ้าในการทำงาน พวกเขาสร้างแรงดูดโดยการสูบของเหลวแรงดันสูงซึ่งจะดึงของเหลวสำรองเข้าสู่ปั๊ม ปั๊มเหล่านี้สามารถทนแรงดันได้สูงสุด 150 PSI มีเธรด NPT ทั้งสองด้านสำหรับการเชื่อมต่อที่ปลอดภัย เลือกจากหัวพ่นของเหลวที่มีให้เลือกมากมาย ซึ่งมีอยู่ในเกลียวทางเข้า NPT ขนาด 3/8, 1/2, 3/4, 1, 1-1/4 และ 1-1/2 นิ้ว Raptor Supplies.
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- การ์เด้นจอบ
- อุปกรณ์เครื่องมือไร้สาย
- นักปีนเขาเสาต้นไม้และอุปกรณ์เสริม
- อุปกรณ์เครื่องมือพันสายไฟ
- อุปกรณ์สวิตช์ระดับของเหลว
- ซ็อกเก็ตผลกระทบและบิต
- ร้านค้าวัสดุ
- วัสดุตกแต่ง
- พื้น
- อุปกรณ์สัมปทานบริการอาหาร
- 3M ฐานเคเบิ้ลไทร์สีดำ
- WATTS ซีรีส์ 909, ระบายข้อศอก
- JET TOOLS เครื่องกลึงแกนใหญ่ 3p
- HAM-LET ลดสหภาพสแตนเลส
- SOUTHWIRE COMPANY หมัดที่น่าพิศวง
- WOODHEAD โคมไฟมือถือ 130109 Series
- SPEARS VALVES PVC Drain Waste Vent P303 1/4 Bends with Low Heel Inlet, Hub x Hub x Hub
- BALDOR MOTOR มอเตอร์ AC Servo BSM N-Series
- DAYTON มอเตอร์กันน้ำเปิด 115V
- AIRSEPT Line Splice Straight แพ็ค SAE