DAYTON เปิดเพาเวอร์รีเลย์
สไตล์ | รุ่น | จำนวนเสา | คอยล์โวลต์ | อัตราแอมป์ติดต่อ (Resistive) | Pins | รูปแบบการติดต่อ | ติดต่อวัสดุ | ขนาด | HP ที่ 120V | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 5YZ 74 | 1 | 24 VAC | 40A @ 300VAC, 30A @ 28VDC | 4 | SPST-NO-DM | ซิลเวอร์แคดเมียมออกไซด์ | 2.30 "H, 2.50" W, 2.50 "D | 2 | ฿2,228 | |
A | 5YZ 79 | 1 | VDC 24 | 40A @ 300VAC, 30A @ 28VDC | 4 | SPST-NO-DM | ซิลเวอร์แคดเมียมออกไซด์ | 2.30 "H, 2.50" W, 2.50 "D | 2 | ฿473 | |
A | 5YZ 73 | 1 | 12 VAC | 10A @ 600 โวลต์ | 4 | SPST-NO | ซิลเวอร์แคดเมียมออกไซด์ | 2.30 "H, 2.50" W, 2.50 "D | 2 | ฿2,199 | |
A | 5X851 | 1 | 240 VAC | 40A @ 300VAC, 30A @ 28VDC | 4 | SPST-NO-DM | ซิลเวอร์แคดเมียมออกไซด์ | 2.30 "H, 2.50" W, 2.50 "D | 2 | ฿2,161 | |
A | 5Z538 | 1 | 120 VAC | 40A @ 300VAC, 30A @ 28VDC | 4 | SPST-NO-DM | ซิลเวอร์แคดเมียมออกไซด์ | 2.30 "H, 2.50" W, 2.50 "D | 2 | ฿2,161 | |
B | 3X744 | 1 | 24 VAC | 40A @ 300VAC, 30A @ 28VDC | 5 | สพท | ซิลเวอร์แคดเมียมออกไซด์ | 2.30 "H, 2.50" W, 2.50 "D | 1.5 | ฿3,739 | |
B | 5Z554 | 1 | VDC 24 | 40A @ 300VAC, 30A @ 28VDC | 5 | สพท | ซิลเวอร์แคดเมียมออกไซด์ | 2.30 "H, 2.50" W, 2.50 "D | 1.5 | ฿4,422 | |
C | 5Z536 | 1 | 120 VAC | 40A @ 300VAC, 30A @ 28VDC | 4 | SPST-NO-DM | ซิลเวอร์แคดเมียมออกไซด์ | 2.30 "H, 2.50" W, 2.50 "D | 2 | ฿2,675 | |
C | 5YZ 78 | 1 | VDC 24 | 40A @ 300VAC, 30A @ 28VDC | 4 | SPST-NO-DM | ซิลเวอร์แคดเมียมออกไซด์ | 2.30 "H, 2.50" W, 2.50 "D | 2 | ฿2,675 | |
B | 5Z552 | 1 | VDC 12 | 40A @ 300VAC, 30A @ 28VDC | 5 | สพท | ซิลเวอร์แคดเมียมออกไซด์ | 2.30 "H, 2.50" W, 2.50 "D | 1.5 | ฿4,422 | |
B | 5Z542 | 1 | 120 VAC | 40A @ 300VAC, 30A @ 28VDC | 5 | สพท | ซิลเวอร์แคดเมียมออกไซด์ | 2.30 "H, 2.50" W, 2.50 "D | 1.5 | ฿4,422 | |
A | 5Z550 | 1 | VDC 12 | 40A @ 300VAC, 30A @ 28VDC | 4 | SPST-NO-DM | ซิลเวอร์แคดเมียมออกไซด์ | 2.30 "H, 2.50" W, 2.50 "D | 2 | ฿2,161 | |
D | 3X749 | 2 | VDC 24 | 40A @ 300VAC, 30A @ 28VDC | 8 | ปปส | ซิลเวอร์แคดเมียมออกไซด์ | 2.50 "H, 2.50" W, 3.40 "D | 1.5 | ฿2,123 | |
E | 5Z548 | 2 | VDC 24 | 40A @ 300VAC, 30A @ 28VDC | 8 | ปปส | ซิลเวอร์แคดเมียมออกไซด์ | 2.30 "H, 2.50" W, 3.40 "D | 1.5 | ฿2,711 | |
F | 5Z540 | 2 | 240 VAC | 40A @ 300VAC, 30A @ 28VDC | 6 | พสวท.-ฉบับที่ | ซิลเวอร์แคดเมียมออกไซด์ | 2.30 "H, 2.50" W, 2.50 "D | 1.5 | ฿1,901 | |
D | 5X848 | 2 | 240 VAC | 40A @ 300VAC, 30A @ 28VDC | 8 | ปปส | ซิลเวอร์แคดเมียมออกไซด์ | 2.50 "H, 2.50" W, 3.40 "D | 1.5 | ฿2,123 | |
D | 5X847 | 2 | 120 VAC | 40A @ 300VAC, 30A @ 28VDC | 8 | ปปส | ซิลเวอร์แคดเมียมออกไซด์ | 2.50 "H, 2.50" W, 3.40 "D | 1.5 | ฿2,123 | |
D | 5X846 | 2 | 24 VAC | 40A @ 300VAC, 30A @ 28VDC | 8 | ปปส | ซิลเวอร์แคดเมียมออกไซด์ | 2.50 "H, 2.50" W, 3.40 "D | 1.5 | ฿2,123 | |
D | 3X748 | 2 | VDC 12 | 40A @ 300VAC, 30A @ 28VDC | 8 | ปปส | ซิลเวอร์แคดเมียมออกไซด์ | 2.50 "H, 2.50" W, 3.40 "D | 1.5 | ฿2,122 | |
G | 5YZ 75 | 2 | 120 VAC | 40A @ 300VAC, 30A @ 28VDC | 8 | ปปส | ซิลเวอร์แคดเมียมออกไซด์ | 2.50 "H, 2.50" W, 2.50 "D | 1.5 | ฿4,209 | |
F | 5Z556 | 2 | VDC 12 | 40A @ 300VAC, 30A @ 28VDC | 6 | พสวท.-ฉบับที่ | ซิลเวอร์แคดเมียมออกไซด์ | 2.30 "H, 2.50" W, 2.50 "D | 1.5 | ฿1,960 | |
G | 1EGB2 | 2 | VDC 24 | 40A ที่ 277VAC, 40A @ 28VDC | 8 | ปปส | โลหะผสมเงิน | 2.50 "H, 2.50" W, 2.50 "D | 1.5 | ฿4,209 | |
H | 5Z546 | 2 | 120 VAC | 40A @ 300VAC, 30A @ 28VDC | 6 | พสวท.-ฉบับที่ | ซิลเวอร์แคดเมียมออกไซด์ | 2.30 "H, 2.50" W, 2.50 "D | 1.5 | ฿1,901 | |
E | 5Z534 | 2 | 120 VAC | 40A @ 300VAC, 30A @ 28VDC | 8 | ปปส | ซิลเวอร์แคดเมียมออกไซด์ | 2.50 "H, 2.50" W, 3.40 "D | 1.5 | ฿2,711 | |
F | 5Z558 | 2 | VDC 24 | 40A @ 300VAC, 30A @ 28VDC | 6 | พสวท.-ฉบับที่ | ซิลเวอร์แคดเมียมออกไซด์ | 2.30 "H, 2.50" W, 2.50 "D | 1.5 | ฿1,901 | |
F | 5Z544 | 2 | 24 VAC | 40A @ 300VAC, 30A @ 28VDC | 6 | พสวท.-ฉบับที่ | ซิลเวอร์แคดเมียมออกไซด์ | 2.30 "H, 2.50" W, 2.50 "D | 1.5 | ฿1,764 | |
F | 5YZ 76 | 2 | 208 VAC | 40A @ 300VAC, 30A @ 28VDC | 6 | พสวท.-ฉบับที่ | ซิลเวอร์แคดเมียมออกไซด์ | 2.30 "H, 2.50" W, 2.50 "D | 1.5 | ฿2,470 |
เปิดเพาเวอร์รีเลย์
รีเลย์กำลังเปิดที่พื้นผิวของ Dayton ได้รับการออกแบบมาเพื่อเปลี่ยนโหลดมอเตอร์ในเครื่องมือกลและลิฟต์ ตลอดจนการจัดการอากาศและการใช้งาน HVAC มีฐานเป็นเทอร์โมพลาสติกที่ขึ้นรูปเพื่อให้มั่นใจถึงความเหนียวและความทนทานต่อความเสียหาย รีเลย์ที่ผ่านการรับรอง UL, CSA และ CE เหล่านี้มีโลหะผสมเงินหรือซิลเวอร์แคดเมียมออกไซด์ที่สร้างหน้าสัมผัสแบบเช็ดตัวเองเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการสะสมของตะกอนที่ไม่นำไฟฟ้า มีแบบฟอร์มติดต่อ SPST / SPDT / DPDT / DPST สำหรับควบคุมวงจรไฟฟ้า เลือกจากรีเลย์กำลังเหล่านี้ได้หลากหลาย ซึ่งมีอยู่ในรุ่น 4, 5, 6 และ 8 พิน
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- แบริ่งที่ติดตั้ง
- อุปกรณ์ท่อโพลีเอทิลีน
- อุปกรณ์เสริม Gladhand
- ท่ออากาศ
- อุปกรณ์สวิตช์ระดับของเหลว
- มาตรวัดระดับของเหลวและตัวบ่งชี้การมองเห็น
- เครื่องผสมสีเครื่องปั่นและอุปกรณ์เสริม
- เครื่องจักรกล
- สเปรย์สีและสีรองพื้น
- ปั๊มใบพัดแบบยืดหยุ่น
- WESTWARD Vise ของช่าง
- APPROVED VENDOR Bibbs ท่อ
- VEE GEE เครื่องวัดอุณหภูมิของเหลวในแก้ว
- DIXON แคปซีรีย์ EC
- BATTERY DOCTOR Minblade Series ฟิวส์
- WOODHEAD 130226 Series ที่วางแปรง
- EATON Danfoss 4SK30 Series เช็ควาล์ว
- EATON LG Series เซอร์กิตเบรกเกอร์, 3P, 600 V.
- GARLAND MFG ประกอบ
- WILKERSON ส่วนประกอบวาล์ว