Dayton 5z550 | รีเลย์ Spst-no-dm 4 Pins 12vdc | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

DAYTON 5Z550 รีเลย์ SPST-NO-DM 4 Pins 12VDC | AE7LAY

DAYTON 5Z550 รีเลย์ SPST-NO-DM 4 พิน 12VDC

In Stock
รายการ: AE7LAY รุ่น: 5Z550

รับโดย อาจ 7, อังคาร
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
฿2,161 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นเปิดเพาเวอร์รีเลย์
คะแนนคอยล์ไม่ได้รับการจัดอันดับ
คอยล์โวลต์VDC 12
อัตราแอมป์ติดต่อ (Resistive)40A @ 300VAC, 30A @ 28VDC
รูปแบบการติดต่อSPST-NO-DM
ติดต่อวัสดุซิลเวอร์แคดเมียมออกไซด์
ขนาด2.30 "H, 2.50" W, 2.50 "D
การเชื่อมต่อไฟฟ้าสกรู
HP ที่ 120V2
HP ที่ 240V2
การติดพื้นผิว
จำนวนเสา1
Pins4

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.23
ความสูงของเรือ (ซม.)5.59
ความยาวเรือ (ซม.)6.6
ความกว้างของเรือ (ซม.)6.6
รหัส HS8536410050
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นจำนวนเสาคอยล์โวลต์อัตราแอมป์ติดต่อ (Resistive)Pinsรูปแบบการติดต่อติดต่อวัสดุขนาดHP ที่ 120Vราคา
DAYTON 1EGB2 รีเลย์กำลังไฟ DPDT 24VDC คอยล์โวลต์ | AA9NXW 1EGB22VDC 2440A ที่ 277VAC, 40A @ 28VDC8ปปสโลหะผสมเงิน2.50 "H, 2.50" W, 2.50 "D1.5฿4,209
DAYTON 3X744 รีเลย์ SPDT 5 หมุด 24VAC | AD2ZLM 3X744124 VAC40A @ 300VAC, 30A @ 28VDC5สพทซิลเวอร์แคดเมียมออกไซด์2.30 "H, 2.50" W, 2.50 "D1.5฿3,739
DAYTON 3X748 รีเลย์ DPDT 8 Pins 12VDC | AD2ZLN 3X7482VDC 1240A @ 300VAC, 30A @ 28VDC8ปปสซิลเวอร์แคดเมียมออกไซด์2.50 "H, 2.50" W, 3.40 "D1.5฿2,122
DAYTON 3X749 รีเลย์ DPDT 8 Pins 24VDC | AD2ZLP 3X7492VDC 2440A @ 300VAC, 30A @ 28VDC8ปปสซิลเวอร์แคดเมียมออกไซด์2.50 "H, 2.50" W, 3.40 "D1.5฿2,123
DAYTON 5X846 รีเลย์ DPDT 8 หมุด 24VAC | AE7DLR 5X846224 VAC40A @ 300VAC, 30A @ 28VDC8ปปสซิลเวอร์แคดเมียมออกไซด์2.50 "H, 2.50" W, 3.40 "D1.5฿2,123
DAYTON 5X847 รีเลย์ DPDT 8 Pins 120VAC | AE7DLT 5X8472120 VAC40A @ 300VAC, 30A @ 28VDC8ปปสซิลเวอร์แคดเมียมออกไซด์2.50 "H, 2.50" W, 3.40 "D1.5฿2,123
DAYTON 5X848 รีเลย์ DPDT 8 Pins 240VAC | AE7DLU 5X8482240 VAC40A @ 300VAC, 30A @ 28VDC8ปปสซิลเวอร์แคดเมียมออกไซด์2.50 "H, 2.50" W, 3.40 "D1.5฿2,123

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

DAYTON 5Z550 รีเลย์ SPST-NO-DM 4 พิน 12VDC
฿2,161 / หน่วย