DAYTON ซ็อกเก็ตรีเลย์
ซ็อกเก็ตรีเลย์ Dayton เชื่อมโยงรีเลย์เข้ากับการเชื่อมต่อทางไฟฟ้า และทำให้การเปลี่ยนหรือการติดตั้งรีเลย์ในมอเตอร์ เครื่องพิมพ์ขนาดใหญ่ และอุปกรณ์ยานยนต์ทำได้ง่ายขึ้น
สไตล์ | รุ่น | ขั้ว | แอมป์เอซี | คะแนนการติดต่อ | ชนิดภาพเขียน | ความกว้าง | ความลึก | ความยาว | การติด | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 1EGR1 | ลิฟต์ | 10 | 10A @ 300 โวลต์ | สี่เหลี่ยมด้านเท่า | 1.1 " | 2.4 " | 3.3 " | ราง DIN / แผง | ฿523 | |
B | 1EGP5 | ลิฟต์ | 16 | 16A @ 300 โวลต์ | Octal | 1.4 " | 1.8 " | 3.8mm | ราง DIN / แผง | ฿315 | |
C | 1EGR3 | ลิฟต์ | 25 | 25A @ 300 โวลต์ | สี่เหลี่ยมด้านเท่า | 1.4 " | 2.5 " | 3.8mm | ราง DIN / แผง | ฿589 | |
D | 1EGP3 | ลิฟต์ | 12 | 12A @ 300 โวลต์ | Octal | 1.5 " | 1.1 " | 3" | ราง DIN / แผง | ฿323 | |
E | 1EGP9 | ลิฟต์ | 10 | 10A @ 300 โวลต์ | สี่เหลี่ยมด้านเท่า | 1.1 " | 2.4 " | 3.3 " | ราง DIN / แผง | ฿383 | |
F | 1EGP8 | ลิฟต์ | 10 | 10A @ 300 โวลต์ | สี่เหลี่ยมด้านเท่า | 1.1 " | 1.7 " | 3.1 " | ราง DIN / แผง | ฿502 | |
G | 1EGP2 | ลิฟต์ | 12 | 12A @ 300 โวลต์ | Octal | 1.5 " | 1.1 " | 3" | ราง DIN / แผง | ฿361 | |
H | 1EGR2 | ลิฟต์ | 12 | 12A @ 300 โวลต์ | สี่เหลี่ยมด้านเท่า | 1.1 " | 2.4 " | 3.3 " | ราง DIN / แผง | ฿371 | |
I | 5X853 | สกรู | 15 | 15A @ 300 โวลต์ | สี่เหลี่ยมด้านเท่า | 1.7 " | 1.03 " | 3" | ราง DIN / สกรู | ฿990 | |
J | 1FC13 | สกรู | 16 | 16A @ 300 โวลต์ | สี่เหลี่ยมด้านเท่า | 1.18 " | 1.13 " | 3.09 " | ราง DIN / สกรู | ฿420 | |
K | 2A584 | สกรู | 10 | 10A @ 300 โวลต์ | สี่เหลี่ยมด้านเท่า | 1.2 " | 1" | 2.55 " | ราง DIN / สกรู | ฿1,140 | |
L | 1FC15 | สกรู | 16 | 16A @ 300 โวลต์ | สี่เหลี่ยมด้านเท่า | 1.97 " | 1.13 " | 3.09 " | ราง DIN / สกรู | ฿861 | |
M | 1FC14 | สกรู | 16 | 16A @ 300 โวลต์ | สี่เหลี่ยมด้านเท่า | 1.57 " | 1.13 " | 3.09 " | ราง DIN / สกรู | ฿678 | |
N | 1EGP7 | สกรู | 10 | 10A @ 300 โวลต์ | สี่เหลี่ยมด้านเท่า | 1.2 " | 1.6 " | 3.3 " | ราง DIN / สกรู | ฿469 | |
O | 6X156 | สกรู | 15 | 15A @ 300 โวลต์ | Octal | 2.33 " | 0.97 " | 2.2 " | ราง DIN / สกรู | ฿860 | |
P | 10E075 | สกรู | 10 | 10A @ 300 โวลต์ | สี่เหลี่ยมด้านเท่า | 1.17 " | 1.02 " | 2.73 " | ราง DIN / สกรู | ฿1,061 | |
Q | 5X852 | สกรู | 15 ที่ 300V และ 10 ที่ 600V | 15A @ 300 VAC, 10A @ 600 VAC | Octal | 1.6 " | 0.83 " | 2.02 " | ราง DIN / สกรู | ฿598 |
ช่องเสียบรีเลย์
ซ็อกเก็ตรีเลย์ Dayton ให้การเชื่อมต่อทางไฟฟ้าระหว่างวงจรและตัวรีเลย์ ซ็อกเก็ตเหล่านี้ช่วยให้เปลี่ยนหรือติดตั้งรีเลย์ในมอเตอร์ แท่นพิมพ์ขนาดใหญ่ และอุปกรณ์ยานยนต์ได้ง่าย อนุญาตให้ติดตั้งราง DIN / สกรู / แผงและมีอัตรากระแสไฟสูงสุด 25A เลือกจากซ็อกเก็ตรีเลย์ที่หลากหลายซึ่งมีจำหน่ายในพิน 5, 8, 11 และ 14 พิน
คุณสมบัติ
- ช่องเสียบรีเลย์ไฟฟ้าของ Dayton มีช่องเสียบลิฟต์ / ตู้นิรภัยสำหรับนิ้ว / ช่องเสียบมาตรฐานสำหรับป้องกันความเสี่ยงจากไฟฟ้าช็อต
- มีการติดตั้งราง DIN / แผง / สกรูเพื่อการติดตั้งที่ง่ายและปลอดภัย
- ซ็อกเก็ตรีเลย์เหล่านี้มีพิกัดแรงดันไฟฟ้า 300VAC และพิกัดกระแสไฟสูงสุด 25A
- มีให้เลือกในพิน 5, 8, 11 และ 14 พิน
อุปกรณ์เสริมที่ใช้ร่วมกันได้
- เดย์ตัน คลิปรีเลย์ 1TND8: ให้การติดตั้งรีเลย์อย่างปลอดภัยบนแผงวงจร แผง หรือพื้นผิวการติดตั้งอื่นๆ
คำถามที่พบบ่อย
ปัจจัยใดบ้างที่ต้องพิจารณาในขณะที่ซื้อซ็อกเก็ตรีเลย์ที่เหมาะสม
- จำนวนขั้ว
- การจัดอันดับแรงดันไฟฟ้าสูงสุด
- การจัดอันดับปัจจุบันสูงสุด
- รูปแบบการติดตั้ง
จะติดตั้งซ็อกเก็ตรีเลย์เหล่านี้ได้อย่างไร?
- ปิดไฟที่เต้ารับก่อนเริ่มการติดตั้งเต้ารับรีเลย์
- เลือกสายไฟที่เหมาะสมซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดด้านแรงดันและกระแส
- ตรวจสอบการเชื่อมต่อที่ปลอดภัยและสมบูรณ์ระหว่างรีเลย์และอุปกรณ์เอาต์พุต
อะไรคือความแตกต่างระหว่างสวิตช์ double-pole single-throw และ double-pole double-throw switch?
สวิตช์แบบฉายเดี่ยว (DPST) แบบขั้วคู่มีสองตำแหน่ง (เปิดและปิด) โดยที่หน้าสัมผัสทั้งสองชุดจะปิดหรือเปิดพร้อมกัน ในทางตรงกันข้าม สวิตช์ Double Pole Double Throw (DPDT) มีสามตำแหน่ง (เปิด ปิด และตำแหน่งที่สาม) โดยที่หน้าสัมผัสชุดหนึ่งปิดอยู่ในขณะที่อีกชุดยังคงเปิดอยู่ และตำแหน่งที่สามเชื่อมต่อกับชุดหน้าสัมผัสแยกต่างหาก
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ประแจรวมกัน
- ปั๊มอพยพสารทำความเย็น
- หน่วยงานกำกับดูแล
- มอเตอร์แบริ่งหน่วย
- อุปกรณ์เสริม Firestop
- ท่อระบายน้ำ
- การทดสอบโดยรวม
- อุปกรณ์ทำความสะอาดท่อระบายน้ำ
- การบันทึกข้อมูล
- การทดสอบคอนกรีต
- TEST PRODUCTS INTL. หัววัดอุณหภูมิแบบแช่
- CHICAGO FAUCETS ก๊อกน้ำในห้องน้ำทองเหลืองหล่อตะกั่วต่ำ
- GUARDAIR ชุดบำรุงรักษา
- MULTIFAN พัดลมเรือนกระจกเฟสเดียว
- PLAST-O-MATIC GL ซีรี่ส์ ตัวชี้วัดระดับ
- ANVIL เหล็กหล่อดำหนา 45 องศา ข้อศอก
- Arrow Pneumatics ท่อเก็บเสียง/ หม้อพักลมสำหรับงานหนักราคาประหยัดแบบเงียบเป็นพิเศษ
- HUMBOLDT ขวดแรงโน้มถ่วงเฉพาะ
- WINSMITH SE Encore Series, ขนาด E26, ตัวลดความเร็วลดเดี่ยว XDLS
- BROWNING เฟืองซีรีส์ HPT สำหรับสายพาน 8M50