Dayton 5x852 | เต้ารับ 8 ขา 300v/600v | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

DAYTON 5X852 เต้ารับรีเลย์ 8 พิน DPDT ติดตั้ง DIN 300 / 600 V สีเทา | AE7DLW

DAYTON ซ็อกเก็ตรีเลย์ 5X852, 8 พิน, DPDT, การติดตั้ง DIN, 300 / 600 V, สีเทา

In Stock
รายการ: AE7DLW รุ่น: 5X852
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
฿598 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นซ็อกเก็ตรีเลย์
แอมป์เอซี15 ที่ 300V และ 10 ที่ 600V
คะแนนการติดต่อ15A @ 300 VAC, 10A @ 600 VAC
ความลึก0.83 "
ความยาว2.02 "
การติดราง DIN / สกรู
จำนวนพิน8
รหัสซ็อกเก็ตA
สไตล์ซ็อกเก็ตOctal
ประเภทซ็อกเก็ตStandard
ขั้วสกรู
ชนิดภาพเขียนOctal
UPC190735355343
แรงดันไฟฟ้า300
ความกว้าง1.6 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.04
ความสูงของเรือ (ซม.)4.32
ความยาวเรือ (ซม.)10.92
ความกว้างของเรือ (ซม.)11.18
รหัส HS8536698000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

รายละเอียดสินค้า:

  • ซ็อกเก็ตรีเลย์มาตรฐานที่ใช้กับสวิตช์ระบบเครื่องกลไฟฟ้าเพื่อเชื่อมต่อทางไฟฟ้าระหว่างรีเลย์และวงจร
  • ทำให้กระบวนการติดตั้งและเปลี่ยนรีเลย์ภายในวงจรเป็นเรื่องง่าย
  • มีราง DIN มาตรฐานและการติดตั้งบนพื้นผิวเพื่อการติดตั้งที่ปลอดภัยและง่ายตลอดจนรูปแบบส่วนประกอบที่เป็นระเบียบ

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นขั้วแอมป์เอซีคะแนนการติดต่อชนิดภาพเขียนความกว้างความลึกความยาวการติดราคา
DAYTON 10E075 ซ็อกเก็ตรีเลย์ 8 Pins Square | AA2CXU 10E075สกรู1010A @ 300 โวลต์สี่เหลี่ยมด้านเท่า1.17 "1.02 "2.73 "ราง DIN / สกรู฿1,061
DAYTON 1EGP2 รีเลย์ Socket 11pin 300v | AA9PAR 1EGP2ลิฟต์1212A @ 300 โวลต์Octal1.5 "1.1 "3"ราง DIN / แผง฿361
DAYTON 1EGP3 รีเลย์ Socket 8-pin 300v | AA9PAT 1EGP3ลิฟต์1212A @ 300 โวลต์Octal1.5 "1.1 "3"ราง DIN / แผง฿323
DAYTON 1EGP5 รีเลย์ Socket 8-pin 300v | AA9PAV 1EGP5ลิฟต์1616A @ 300 โวลต์Octal1.4 "1.8 "3.8mmราง DIN / แผง฿315
DAYTON 1EGP7 ซ็อกเก็ตรีเลย์ 14pin 300v | AA9PAW 1EGP7สกรู1010A @ 300 โวลต์สี่เหลี่ยมด้านเท่า1.2 "1.6 "3.3 "ราง DIN / สกรู฿469
DAYTON 1EGP8 รีเลย์ Socket 14pin 300v | AA9PAX 1EGP8ลิฟต์1010A @ 300 โวลต์สี่เหลี่ยมด้านเท่า1.1 "1.7 "3.1 "ราง DIN / แผง฿502
DAYTON 1EGP9 รีเลย์ Socket 11pin 300v | AA9PAY 1EGP9ลิฟต์1010A @ 300 โวลต์สี่เหลี่ยมด้านเท่า1.1 "2.4 "3.3 "ราง DIN / แผง฿383

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

DAYTON ซ็อกเก็ตรีเลย์ 5X852, 8 พิน, DPDT, การติดตั้ง DIN, 300 / 600 V, สีเทา
฿598 / หน่วย