DAYTON ท่อจ่ายน้ำ 11 1/8 นิ้ว
สไตล์ | รุ่น | มอเตอร์ HP | CFM @ 0.125 นิ้ว SP | CFM @ 0.250 นิ้ว SP | มอเตอร์แรงดันไฟฟ้า | ระยะ | โซวอน @ 0.125-In. SP @ 5 ฟุต | โซวอน @ 0.250-In. SP @ 5 ฟุต | CFM @ 0.375 นิ้ว SP | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 7D499 | 1 | 2959 | 2804 | 115/230 | 1 | 25 | 24 | 2651 | ฿115,429 | |
A | 7D512 | 1 | 2959 | 2804 | 208-220/440 | 3 | 25 | 24 | 2651 | ฿126,428 | |
A | 7D497 | 1/2 | 2293 | 2100 | 115/230 | 1 | 17.3 | 15.9 | 1899 | ฿108,129 | |
A | 7D496 | 1/3 | 1949 | 1730 | 115/230 | 1 | 14.5 | 12.8 | 1471 | ฿107,291 | |
A | 7D495 | 1/4 | 1722 | 1472 | 115/230 | 1 | 13.1 | 11.4 | 1115 | ฿106,770 | |
A | 7D494 | 1/6 | 1435 | 1106 | 115/230 | 1 | 11.5 | 11.3 | - | ฿108,305 | |
A | 7D493 | 1/6 | 735 | - | 115/230 | 1 | 12.3 | - | - | ฿109,565 | |
A | 7D498 | 3/4 | 2661 | 2485 | 115/230 | 1 | 21 | 20 | 2324 | ฿114,249 | |
A | 7D511 | 3/4 | 2661 | 2485 | 208-220/440 | 3 | 21 | 20 | 2324 | ฿115,999 |
Supply Vent 11 1/8 นิ้ว
เครื่องช่วยหายใจแบบแรงเหวี่ยงที่ผ่านการกรองของ Dayton จ่ายอากาศบริสุทธิ์ที่ไม่ผ่านการปรับอุณหภูมิและกรองแล้วสำหรับการใช้งานในคลังสินค้าและห้องครัวเชิงพาณิชย์ พวกเขาสร้างอากาศในพื้นที่ในร่มเมื่ออากาศภายในไม่สามารถหมุนเวียนและจำเป็นต้องระบายออก เครื่องช่วยหายใจเหล่านี้มีโครงสร้างเหล็กอาบสังกะสีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 11-1/8 นิ้ว ล้อเหล็กและแผ่นแยกนีโอพรีนเพื่อความแข็งแรงและความทนทาน และลดการสั่นสะเทือนและเสียงรบกวน เครื่องช่วยหายใจเหล่านี้มีฮูดสภาพอากาศพร้อมตัวกรองอะลูมิเนียมที่ทำความสะอาดได้ง่ายเพื่อดักจับฝุ่นและสารปนเปื้อนอื่นๆ ที่อยู่ในอากาศ มีมอเตอร์ขับสายพานเพื่อความยืดหยุ่นในแง่ของความเร็วรอบต่อนาที เนื่องจากมอเตอร์ไม่ได้สัมผัสโดยตรงกับชิ้นส่วนที่เคลื่อนไหวของพัดลม เลือกจากเครื่องช่วยหายใจแบบสายพานที่มีให้เลือกมากมาย ซึ่งมีความเร็วพัดลมตั้งแต่ 415 ถึง 1090 รอบต่อนาที
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- บิวเทนทอร์ช
- Firestop Sealants Caulks และ Putties
- เครื่องตอกหมุดไร้สาย
- แทรกเสื้อกั๊กระบายความร้อน
- ฉนวนหุ้มท่อ
- อุปสรรคการเข้าถึงและการควบคุมฝูงชน
- ด้านล่างอุปกรณ์ยกตะขอ
- สวิทช์ด้านความปลอดภัย
- บุรีเบิ้ลแก๊ส
- การเชื่อมเทอร์โมพลาสติก
- APPROVED VENDOR อะแดปเตอร์ CTS
- MSA ฝาปิดช่องระบายอากาศ
- MERIT สายพานขัด, 1/2"x12", อะลูมิเนียมออกไซด์
- NOTRAX Uptown 138 Series, พรมปูพื้นทางเข้า
- DIXON Reusabel ลำต้น
- ANVIL ม้วนท่อพร้อมแอกเหล็ก
- SPEARS VALVES PVC Class 160 IPS Fabricated Fitting 15 องศา ข้อศอก ปะเก็น x หัวจุก
- SPEARS VALVES CPVC Duct Fitting Wyes, ซ็อกเก็ตกริ่ง
- GRAINGER เท้ายาง
- VESTIL ERG Series Opti-ม้านั่ง