DAYTON 7D498 ช่องระบายอากาศ 11 1/8 นิ้ว
รับโดย อาจ 8, วันพุธ
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 8, วันพุธ
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | จัดหาเครื่องช่วยหายใจ |
ประกอบ / ไม่ประกอบ | แต่อย่างใด |
ความสูงฐาน | 1 1 / 2 " |
ความยาวฐาน | 28 1 / 2 " |
ความกว้างฐาน | 28 1 / 2 " |
ประเภทแบริ่ง | แขนเสื้อ |
CFM @ 0.125 นิ้ว SP | 2661 |
CFM @ 0.250 นิ้ว SP | 2485 |
CFM @ 0.375 นิ้ว SP | 2324 |
CFM @ 0.500 นิ้ว SP | 2140 |
CFM @ 0.675 นิ้ว SP | 1935 |
CFM @ 0.750 นิ้ว SP | 1661 |
ความยาวปล่อย (นิ้ว) | 11 3 / 8 |
ความกว้างของการปล่อย (นิ้ว) | 13.375 |
RPM ของพัดลม | 990 |
พื้นที่ตัวกรอง (Square-Ft.) | 4 1 / 8 |
ความสูงของตัวกรอง (นิ้ว) | 28 5 / 8 |
ความลึกของตัวกรองที่อยู่อาศัย (นิ้ว) | 22 |
ความสูงของตัวกรอง (นิ้ว) | 21 1 / 4 |
ความกว้างของตัวกรอง (นิ้ว) | 21 1 / 8 |
วัสดุกรอง | อลูมิเนียม |
ความกว้างของฟิลเตอร์ (นิ้ว) | 20 5 / 8 |
ความสูงที่อยู่อาศัย | 30 " |
ความยาวที่อยู่อาศัย | 30 " |
วัสดุที่ใช้ผลิต | เหล็กชุบสังกะสี |
ความกว้างที่อยู่อาศัย | 52 " |
สูงสุด BHP | 0.92 |
สูงสุด อุณหภูมิขาเข้า | 120 องศา F. |
มอเตอร์ HP | 3/4 |
มอเตอร์ Hz | 60 |
มอเตอร์แรงดันไฟฟ้า | 115/230 |
สถานที่ติดตั้ง | ผนังหรือหลังคา |
จำนวนตัวกรองที่ต้องการ | 1 |
ระยะ | 1 |
ต้องใช้ | ขอบหลังคาสำหรับการติดตั้งใหม่ |
เพลา Dia มัดปลาย | 3 / 4 " |
เพลา Dia ปลายล้อ | 3 / 4 " |
โซวอน @ 0.125-In. SP @ 5 ฟุต | 21 |
โซวอน @ 0.250-In. SP @ 5 ฟุต | 20 |
ชนิดภาพเขียน | สายพานแรงเหวี่ยง |
ล้อเบื่อ | 3 / 4 " |
เส้นผ่าศูนย์กลางล้อ | 11 1 / 8 " |
วัสดุล้อ | เหล็ก |
ประเภทล้อ | ไปข้างหน้าโค้ง |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 85.38 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 2.54 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 2.54 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 2.54 |
รหัส HS | 8414599080 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | มอเตอร์ HP | CFM @ 0.125 นิ้ว SP | CFM @ 0.250 นิ้ว SP | มอเตอร์แรงดันไฟฟ้า | ระยะ | โซวอน @ 0.125-In. SP @ 5 ฟุต | โซวอน @ 0.250-In. SP @ 5 ฟุต | CFM @ 0.375 นิ้ว SP | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7D493 | 1/6 | 735 | - | 115/230 | 1 | 12.3 | - | - | ฿109,565 | |
7D494 | 1/6 | 1435 | 1106 | 115/230 | 1 | 11.5 | 11.3 | - | ฿108,305 | |
7D495 | 1/4 | 1722 | 1472 | 115/230 | 1 | 13.1 | 11.4 | 1115 | ฿106,770 | |
7D496 | 1/3 | 1949 | 1730 | 115/230 | 1 | 14.5 | 12.8 | 1471 | ฿107,291 | |
7D497 | 1/2 | 2293 | 2100 | 115/230 | 1 | 17.3 | 15.9 | 1899 | ฿108,129 | |
7D499 | 1 | 2959 | 2804 | 115/230 | 1 | 25 | 24 | 2651 | ฿115,429 | |
7D511 | 3/4 | 2661 | 2485 | 208-220/440 | 3 | 21 | 20 | 2324 | ฿115,999 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.