ปั๊มกังหัน DAYTON 1 HP
สไตล์ | รุ่น | วัสดุที่ใช้ผลิต | แอมป์ | GPM @ Head ประสิทธิภาพสูงสุด | ทางเข้า | ความยาว | ชนิดเครื่องยนต์ | ระยะ | วัสดุสกรู | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 4JPE2 | บรอนซ์ | 14.4/7.2 | 9.4 @ 50 ฟุต | 1" | 15.75 " | ตัวเก็บประจุ-สตาร์ท, การเหนี่ยวนำ | 1 | SS | ฿72,704 | |
B | 4JPF7 | เหล็กหล่อชุบนิเกิล | 3.7-3.2/1.6 | 8.8 @ 75 ฟุต | 1-1 / 4 " | 15.35 " | 3 เฟส | 3 | ชุบสังกะสี | ฿50,322 |
ปั๊มเทอร์ไบน์ 1 แรงม้า
ปั๊มกังหัน Dayton ได้รับการออกแบบทางวิศวกรรมเพื่อจัดการของเหลวที่มีอากาศกัก สร้างแรงดันโดยไม่มีการล็อคไอระเหย ปั๊มเหล่านี้เหมาะสำหรับใช้ในเชิงพาณิชย์และอุตสาหกรรมป้อนหม้อไอน้ำ บริการแรงดัน การบำบัดน้ำ และการกรองระบบรีเวอร์สออสโมซิส เลือกจากปั๊มเทอร์ไบน์ที่มีจำหน่ายในรุ่น 1 และ 3 เฟสใน Raptor Saupplies
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- วงล้ออากาศ
- เครื่องมือเชื่อม
- ไฟสปอร์ตไลท์ควบคุมระยะไกล
- ผูกตะขอ
- เฟอร์นิเจอร์สำนักงาน
- ระบบท่อและสปริงเกลอร์
- ที่เก็บความปลอดภัย
- Strainers
- เครื่องมือทดสอบ HVAC
- HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS เต้ารับล็อคแบบ Twist-Lock, 2 / 3 เสา, 50A
- PARKER CPI-FH4BZ Series ตัวเชื่อมต่อเทอร์โมคัปเปิล, CPI x MNPT
- DAYTON ฐานระบายแรงโน้มถ่วง 1/2 ตรว
- ANVIL ที่หนีบลำแสงด้านข้างแบบปรับได้
- SPEARS VALVES EverTUFF TURF ข้อต่อสวิง, ซ็อกเก็ตทีอินเล็ต x เต้าเสียบ MAT
- BALDOR MOTOR มอเตอร์บดแบบเท้าเหยียบ สามเฟส
- DAYTON ด้ามจับ
- GASTON MILLE รองเท้าเซฟตี้ Air Sratch
- TIMKEN ตลับลูกปืนเม็ดกลมแบบแยกส่วนรุ่นกลาง Standard Plummer Block
- JUSTRITE ฝักบัวอาบน้ำและชำระล้างเพื่อความปลอดภัยแบบเคลื่อนที่