PARKER CPI-FH4BZ Series คอนเนคเตอร์เทอร์โมคัปเปิล, CPI x MNPT
สไตล์ | รุ่น | ขนาดเธรดการบีบอัด | ขนาด Hex | ขนาดท่อ | ขนาดท่อ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 8-12 FH4BZ-เอสเอส | 1-20 | 1-1 / 16 " | 3 / 4 " | 1 / 2 " | ฿3,698 | |
A | 8-8 FH4BZ-เอสเอส | 3 / 4-20 | 7 / 8 " | 3 / 4 " | 1 / 2 " | ฿2,691 | |
A | 2-2 FH4BZ-เอสเอส | 5 / 16-20 | 7 / 16 " | 1 / 8 " | 1 / 8 " | ฿1,104 | |
A | 4-6 FH4BZ-เอสเอส | 7 / 16-20 | 11 / 16 " | 3 / 8 " | 1 / 4 " | ฿1,657 | |
A | 4-4 FH4BZ-เอสเอส | 7 / 16-20 | 9 / 16 " | 1 / 4 " | 1 / 4 " | ฿1,072 | |
A | 4-8 FH4BZ-เอสเอส | 7 / 16-20 | 7 / 8 " | 1 / 2 " | 1 / 4 " | ฿1,878 | |
A | 2-4 FH4BZ-เอสเอส | 7 / 16-20 | 9 / 16 " | 1 / 4 " | 1 / 8 " | ฿1,294 | |
A | 6-6 FH4BZ-เอสเอส | 9 / 16-20 | 11 / 16 " | 3 / 8 " | 3 / 8 " | ฿1,884 | |
A | 6-8 FH4BZ-เอสเอส | 9 / 16-20 | 7 / 8 " | 3 / 4 " | 3 / 8 " | ฿2,268 | |
A | 6-4 FH4BZ-เอสเอส | 9 / 16-20 | 5 / 8 " | 1 / 4 " | 3 / 8 " | ฿1,695 |
CPI-FH4BZ Series ตัวเชื่อมต่อเทอร์โมคัปเปิล, CPI x MNPT
Parker CPI-FH4BZ Series คอนเนคเตอร์เทอร์โมคัปเปิลได้รับการออกแบบมาเพื่ออุดรอยรั่วสำหรับแรงดันสูง แรงสั่นสะเทือน และสุญญากาศในการใช้งานกับก๊าซหรือของเหลว ตัวเชื่อมต่อเหล่านี้มีโครงสร้างเหล็กกล้าไร้สนิม 316 ในการออกแบบการบีบอัดที่ง่ายต่อการประกอบ อัตราส่วนกำลังอัด 4:1 ช่วยให้รองรับแรงดันสูงได้ มีเธรดประเภท CPI x MNPT สำหรับการเชื่อมต่อ เลือกจากตัวเชื่อมต่อเทอร์โมคัปเปิลที่มีจำหน่ายในขนาดท่อ 1/8, 1/4, 3/8, 1/2 และ 3/4 นิ้ว Raptor Supplies.
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ชุดคลุมที่ทนต่อสารเคมีและแบบใช้แล้วทิ้ง
- Hardwire อุปกรณ์ป้องกันไฟกระชาก
- แปรงห้องน้ำและที่จับ
- ส่วนขยายปืนฉีด
- เครื่องมือแตะ
- เครื่องครัวและการเตรียมอาหาร
- ปลั๊กและเต้ารับ
- อุปกรณ์ยกยานยนต์ / โรงรถ
- ไฟเบอร์กลาส
- สีภายนอกและคราบสกปรก
- SHURTAPE เทปฟอยล์
- PEMKO รูปแบบการประชุม
- SPEEDAIRE กระบอกสูบลม 6 นิ้ว Bore
- AMERICRAFT MANUFACTURING ชุดพัดลมดูดอากาศ
- KETT TOOLS Pins
- EATON ตัวยึด F-Frame
- PANDUIT ที่ยึดสายเคเบิล
- KENNEDY ฉลากเกรดอุตสาหกรรม
- TSUBAKI บุชชิ่ง QD ชนิด SF
- BROWNING มัดสหาย AB 3 ร่อง