HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS เต้ารับล็อคแบบ Twist-Lock, เสา 2/3, 50A
สไตล์ | รุ่น | ระยะ | เกรด | ชิ้น | ชนิดภาพเขียน | แรงดันไฟฟ้า | คะแนนแรงดันไฟฟ้า | ความกว้าง | ขนาดสายไฟ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | HBL63CM 70 | 1 | กองทัพเรือ | เต้ารับแบบฝัง | ไม่หุ้ม | 125 VAC | - | - | - | ฿11,244 | |
B | HBL7379 | หลายเฟส | ด้านอุตสาหกรรม | ที่รองรับ | ไม่หุ้ม | 250VDC / 600VAC | 250 VDC / 600 VAC | 2.12 " | # 8 AWG ถึง # 4 AWG | ฿11,952 | |
C | HBL3771 | หลายเฟส | ด้านอุตสาหกรรม | ที่รองรับ | ไม่หุ้ม | 250VDC / 600VAC | 250 VDC / 600 VAC | 2.12 " | # 8 AWG ถึง # 4 AWG | ฿13,162 | |
C | HBL3769 | หลายเฟส | ด้านอุตสาหกรรม | ที่รองรับ | ไม่หุ้ม | 250VDC / 600VAC | 250 VDC / 600 VAC | 2.12 " | # 8 AWG ถึง # 4 AWG | ฿13,530 | |
D | CS8469 | เฟส | ด้านอุตสาหกรรม | ที่รองรับ | ห่อหุ้ม | 480 VAC | 480 VAC | 2.12 " | # 10 AWG ถึง # 6 AWG | ฿8,349 | |
E | CS8269 | เฟส | ด้านอุตสาหกรรม | ที่รองรับ | ห่อหุ้ม | 250 VAC | V 250 | 2.12 " | # 10 AWG ถึง # 6 AWG | ฿8,770 | |
F | CS6369 | เฟส | ด้านอุตสาหกรรม | ที่รองรับ | ห่อหุ้ม | 125 / 250 VAC | 125 / 250 VAC | 2.12 " | # 10 AWG ถึง # 6 AWG | ฿7,938 | |
G | CS6370 | เฟส | ด้านอุตสาหกรรม | ที่รองรับ | ไม่หุ้ม | 125 VAC | V 125 | 2.12 " | # 10 AWG ถึง # 6 AWG | ฿9,004 | |
H | CS8169 | สามเฟส | ด้านอุตสาหกรรม | ที่รองรับ | ห่อหุ้ม | 480 VAC | 3 เฟส Delta 480 VAC | 2.11 " | # 10 AWG ถึง # 6 AWG | ฿9,517 | |
I | CS8369 | สามเฟส | ด้านอุตสาหกรรม | ที่รองรับ | ห่อหุ้ม | 250 VAC | 3 เฟส Delta 250 VAC | 2.12 " | # 10 AWG ถึง # 6 AWG | ฿8,153 |
เต้ารับล็อคแบบ Twist-Lock, 2 / 3 เสา, 50A
Hubbell Wiring Device-Kellems Twist-Lock receptacles เชื่อมต่ออุปกรณ์ไฟฟ้าเข้ากับโครงข่ายไฟฟ้า พร้อมป้องกันการตัดสายไฟโดยไม่ได้ตั้งใจอันเนื่องมาจากการสั่นสะเทือนหรือการเคลื่อนไหวใดๆ ในการก่อสร้างและการใช้งานในภาคอุตสาหกรรม เต้ารับสำหรับผู้หญิงเหล่านี้มีโครงสร้างฟีนอลสำหรับทนความร้อนและแรงกระแทกและความทนทาน สามารถทนต่ออุณหภูมิการทำงานต่อเนื่องได้ถึง 75 องศาเซลเซียส Raptor Supplies นอกจากนี้ยังมี เต้ารับล็อคเกรดทะเล เพื่อต้านทานความชื้นในการใช้งานทางทะเล เลือกจากเต้ารับ 50A ที่หลากหลาย ซึ่งมีพิกัดแรงดันไฟฟ้า 125, 250, 480 และ 600V
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- วัดความเป็นฉนวน
- ท่อเหล็กคาร์บอน
- วงเล็บสำหรับติดตั้งเครื่องกว้านพื้นที่อับอากาศ
- ระบบพ่นสี HVLP
- ถุงเก็บตัวอย่าง
- ป้องกันการได้ยิน
- มอเตอร์กระแสตรง
- เครื่องปูลาด
- เครื่องทำความเย็นและเครื่องดื่มแบบพกพา
- คมนาคม
- HANKISON เครื่องเป่าลมอัด
- KISSLER & CO ชุดซ่อม
- MORSE DRUM ตู้เก็บความปลอดภัย Universal Drum Tumbler
- TEXAS PNEUMATIC TOOLS บูช
- TANIS BRUSHES Strip Brush, Nylon Fill, สแตนเลสสำรอง
- INSIZE เทเปอร์เกจ
- EATON S811+/S801+ ซีรี่ส์บายพาสคอนแทคเตอร์
- KERN AND SOHN เครื่องส่งสัญญาณการชั่งน้ำหนักแบบอะนาล็อกซีรีส์ CE WTY1
- BRADLEY ชามทดแทน
- VNM SIGNMAKER ริบบิ้น