Hubbell Wiring Device-kellems Hbl3769 | เต้ารับ, 50a, 250vdc/600vac, สายดิน 3 ขั้ว 4 สาย | 3d127 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL3769 Receptacle, 50A, 250VDC / 600VAC, 3-Pole, 4-Wire Grounding | AC8PZD 3D127

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL3769 เต้ารับ 50A 250VDC/600VAC 3 ขั้ว 4 สาย สายดิน

In Stock
รายการ: AC8PZD รุ่น: HBL3769ข้ามอ้างอิง: 3D127
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
฿13,530 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นที่รองรับ
แอมป์50
สีBlack
การเชื่อมต่อขั้วต่อสกรู
คะแนนปัจจุบัน50
เส้นผ่านศูนย์กลางคริสตศักราชขั้วต่อสกรู
ความเป็นฉนวนทนต่อขั้นต่ำ 2,000V
เกรดด้านอุตสาหกรรม
ความสูง2.36 "
อัตราส่วน IP20
ความยาว3.28 "
วัสดุฟีนอล
การติดสกรูยึด
ประเภทการติดตั้งFlush Mount
การกำหนดค่า NEMAไม่ใช่ NEMA
คะแนน NEMA4X, 12
จำนวนเสา3
จำนวนสายไฟ4 สาย
อุณหภูมิในการใช้งานต่อเนื่องสูงสุด 75 องศา C และต่ำสุด -40 องศา C ไม่มีผลกระทบ
ระยะหลายเฟส
ชนิดภาพเขียนไม่หุ้ม
UPC997966127165
แรงดันไฟฟ้า250VDC / 600VAC
คะแนนแรงดันไฟฟ้า250 VDC / 600 VAC
วัตต์W 30000
ความกว้าง2.12 "
ขนาดสายไฟ# 8 AWG ถึง # 4 AWG
ประเภทลวดStandard

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.34
ความสูงของเรือ (ซม.)9.91
ความยาวเรือ (ซม.)6.6
ความกว้างของเรือ (ซม.)6.1
รหัส HS8536694050
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

รายละเอียดสินค้า:

  • คุณสมบัติพิเศษ: With Cover

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นระยะเกรดชิ้นชนิดภาพเขียนแรงดันไฟฟ้าคะแนนแรงดันไฟฟ้าความกว้างขนาดสายไฟราคา
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL3771 Receptacle, 50A, 250VDC / 600VAC, 2-Pole, 3-Wire Grounding | AC8PZE 3D128 HBL3771หลายเฟสด้านอุตสาหกรรมที่รองรับไม่หุ้ม250VDC / 600VAC250 VDC / 600 VAC2.12 "# 8 AWG ถึง # 4 AWG฿13,162
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL7379 Receptacle, 50A, 250VDC / 600VAC, 3-Pole, 4-Wire Grounding | AC8QDF 3D245 HBL7379หลายเฟสด้านอุตสาหกรรมที่รองรับไม่หุ้ม250VDC / 600VAC250 VDC / 600 VAC2.12 "# 8 AWG ถึง # 4 AWG฿11,952
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS CS6369 Receptacle, 50A, 125 / 250V, 3-Pole, 4-Wire Grounding | AC8QFX 3D324 CS6369เฟสด้านอุตสาหกรรมที่รองรับห่อหุ้ม125 / 250 VAC125 / 250 VAC2.12 "# 10 AWG ถึง # 6 AWG฿7,938
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS CS6370 เต้ารับ, 50A, 125V, 2-Pole, 3-Wire Grounding | AC8QFY 3D325 CS6370เฟสด้านอุตสาหกรรมที่รองรับไม่หุ้ม125 VACV 1252.12 "# 10 AWG ถึง # 6 AWG฿9,004
อุปกรณ์สายไฟ HUBBELL-KELLEMS CS8169 Receptacle, 50A, 3 เฟส, 480VAC, 3 ขั้ว, 4 สายกราวด์ | AC8QGC 3D329 CS8169สามเฟสด้านอุตสาหกรรมที่รองรับห่อหุ้ม480 VAC3 เฟส Delta 480 VAC2.11 "# 10 AWG ถึง # 6 AWG฿9,517
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS CS8269 เต้ารับ, 50A, 250V, 2-Pole, 3-Wire Grounding | AC8QGF 3D332 CS8269เฟสด้านอุตสาหกรรมที่รองรับห่อหุ้ม250 VACV 2502.12 "# 10 AWG ถึง # 6 AWG฿8,770
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS CS8369 เต้ารับ, 50A, 3 เฟส, เดลต้า, 250VAC, 3-Pole, 4-Wire Grounding | AC8QGJ 3D335 CS8369สามเฟสด้านอุตสาหกรรมที่รองรับห่อหุ้ม250 VAC3 เฟส Delta 250 VAC2.12 "# 10 AWG ถึง # 6 AWG฿8,153

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL3769 เต้ารับ 50A 250VDC/600VAC 3 ขั้ว 4 สาย สายดิน
฿13,530 / หน่วย