DESTACO 2002 Series แคลมป์ค้างแนวตั้ง
สไตล์ | รุ่น | ความสูงใต้แคลมป์อาร์ม | กำลังการผลิตโฮลดิ้ง | สลับล็อคพลัส | วัสดุ | ฐานติดตั้ง | สไตล์แคลมป์อาร์ม | จัดการ | ความยาวแขนหนีบ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 2002-S207 | - | £ 606.98 | - | เหล็กกล้าคาร์บอน | - | - | - | - | ฿2,069 | |
B | พ.ศ. 2002-SR207 | - | £ 606.98 | - | เหล็กกล้าคาร์บอน | - | - | - | - | ฿3,219 |
ที่หนีบหนีบแนวตั้งรุ่น 2002
แคลมป์ยึดแนวตั้ง Destaco (2002 Series) หรือแคลมป์แบบสลับแนวตั้งยึดชิ้นงานให้มั่นคงในตำแหน่งคงที่โดยใช้คันโยกที่จับที่ยึดและปล่อยหัวแคลมป์ในขณะที่ดันไปที่ตำแหน่งตั้งตรง พวกเขามีการออกแบบคงที่สำหรับการยึดและคลายวัสดุโดยไม่ต้องเคลื่อนย้ายที่หนีบและมีฐานที่มีปีกหรือตรงพร้อมรูเกลียวเพื่อให้ติดตั้งง่าย เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการใช้งานในอุตสาหกรรมยานยนต์ การบินและอวกาศ สินค้าอุปโภคบริโภค และอุตสาหกรรมอาหารและบรรจุภัณฑ์สำหรับการตรวจสอบอุปกรณ์จับยึด การตัดเฉือนแบบเบา การประกอบ การทดสอบ การเชื่อม การเจาะ การกัด และงานไม้ ใช้สำหรับการใช้แรงจับยึดที่ด้านล่างโดยการเพิ่มโหลดที่ใช้ผ่านกลไกการสลับ และรวมเข้ากับส่วนประกอบที่กลึงอย่างแม่นยำซึ่งมีหมุดและบูชเดือยแข็งและลงกราวด์เพื่ออายุการใช้งานที่ยาวนานขึ้น แคลมป์สลับแนวตั้งที่เชื่อมได้เหล่านี้ให้ความยืดหยุ่นในการจัดตำแหน่งด้ามจับ ฐานและแขนแคลมป์ และเชื่อมในตำแหน่งที่ต้องการสำหรับการใช้งานจับยึดแบบต่างๆ แคลมป์ Destaco ซีรีส์ 2002 นี้มีโครงสร้างสแตนเลสที่มีออกไซด์สีดำ ไม่สะท้อนแสง (เฉพาะบางรุ่น) เพื่อต้านทานการกัดกร่อนบนพื้นผิวที่เปิดโล่ง และสามารถรับน้ำหนักได้มากถึง 600 ปอนด์ แคลมป์เหล่านี้เป็นทางเลือกที่อยู่กับที่สำหรับแคลมป์ C หรือสปริงแบบถอดได้ แคลมป์ในขณะที่ยึดวัสดุไว้กับพื้นผิวการทำงาน และมาพร้อมกับด้ามยาวที่ให้ระยะห่างมือที่ดีเยี่ยม สามารถปรับตำแหน่งเพื่อจำกัดมุมเปิดสูงสุด 90 องศาเพื่อความปลอดภัยเพิ่มเติม รูปแบบโบลต์ของแคลมป์เหล่านี้ใช้แทนกันได้กับแคลมป์สลับ 202 ซีรีส์ ใช้กับตัวยึดโบลท์ ชุดประกอบสปินเดิล และแหวนรองหน้าแปลน บางรุ่นมาพร้อมกับคุณสมบัติด้านความปลอดภัย Toggle Lock Plus เพื่อป้องกันการเปิดแคลมป์โดยไม่ได้ตั้งใจ แคลมป์เปิดปิดแนวตั้ง Destaco 2002 Series มีให้ในแถบ U หรือตัวเลือกแขนแคลมป์บาร์ทึบบน Raptor Supplies, เพื่อความสะดวกในการต่อแขนต่อ
ใช้
แคลมป์ยึดแนวตั้ง Destaco (ซีรีส์ 2002) มีคุณสมบัติที่หลากหลาย ทำให้เหมาะสำหรับการใช้งานต่างๆ เช่น การตรวจสอบฟิกซ์เจอร์ การตัดเฉือนแบบเบา การประกอบ การทดสอบ การเชื่อม การเจาะ การกัด และงานไม้ในอวกาศ ยานยนต์ อาหาร & บรรจุภัณฑ์ อุตสาหกรรม
คุณสมบัติ
- ที่หนีบสลับแนวตั้งรุ่น 2002 เหล่านี้มีที่จับตามหลักสรีรศาสตร์พร้อมระยะห่างมือที่ยอดเยี่ยม (สูงถึง 90 องศา) เพื่อความปลอดภัยเพิ่มเติม
- มีการติดตั้งบูชชุบแข็งที่จุดหมุนหลักเพื่อให้มีอายุการใช้งานยาวนานขึ้น
- แคลมป์สลับเหล่านี้มาพร้อมกับแกนจับยึดแนวตั้งสำหรับยึดวัสดุกับพื้นผิวการทำงานและช่วยยืดอายุการใช้งานของอุปกรณ์
- สามารถรับน้ำหนักได้มากถึง 600 ปอนด์
- ที่หนีบเหล่านี้มีโครงสร้างเหล็กหรือเหล็กกล้าไร้สนิมที่มีออกไซด์สีดำและไม่สะท้อนแสง (เฉพาะบางรุ่น) เพื่อให้มีความต้านทานจากสภาพแวดล้อมที่กัดกร่อน
- แคลมป์เลื่อนแนวตั้งรุ่น 2002 มีให้เลือกทั้งแบบแข็งและแบบแขนจับแบบแท่ง U เพื่อให้ต่อส่วนขยายของแขนได้ง่าย
อุปกรณ์เสริมที่ใช้ร่วมกันได้
- Destaco 2002115-E: ตัวยึดโบลต์ Destaco เหล่านี้ออกแบบมาสำหรับแคลมป์สลับรุ่น 2002 ซีรีส์ของแบรนด์ (บางรุ่น) เพื่อการใช้งานง่ายและเพิ่มฟังก์ชันการทำงานให้กับยูนิต
- Destaco 215208-M & 202943-M: สปินเดิลสำรองเหล่านี้ให้แรงจับยึดสูงสุดและเปิดใช้งานการยึดที่รวดเร็วและปลอดภัย
- Destaco 215105, 215905 & 215105-BLK: แหวนรองแบบมีหน้าแปลนออกแบบมาสำหรับแคลมป์รุ่น 2002 บางรุ่น เพื่อให้ติดตั้งได้ง่ายและให้การเชื่อมต่อที่ปลอดภัยต่อแรงสั่นสะเทือน
มาตรฐานและการอนุมัติ
- แคลมป์จับสลับแนวตั้งรุ่น 2002 เหล่านี้ได้รับการรับรอง ISO 9001:2015 และ ISO 14001:2015
การติดตั้ง
- แคลมป์จับสลับแนวตั้งรุ่น 2002 มาพร้อมกับฐานแบบตรง/มีปีกซึ่งมีรูยึดแบบเกลียวเพื่อให้ติดตั้งยูนิตกับพื้นผิวได้ง่าย
คำถามที่พบบ่อย
ไม่ Raptor Supplies ให้แคลมป์กดค้างด้วยคุณสมบัติ Toggle Lock Plus หรือไม่?
ใช่ Raptor Supplies มีที่หนีบ Destaco พร้อมคันปลด Toggle Lock Plus เพื่อป้องกันการเปิดแคลมป์โดยไม่ได้ตั้งใจเนื่องจากการสั่นสะเทือน
แคลมป์สลับลมทำงานอย่างไร
แคลมป์สลับจะทำงานกับชิ้นงานและยืดหรือบีบอัดข้อต่อที่ติดตั้งไว้เพื่อให้ชิ้นงานอยู่ในตำแหน่งคงที่
คุณจะปรับแคลมป์สลับได้อย่างไร?
หลังจากหนีบแล้ว สามารถปรับแรงได้โดยการคลาย/ขันน็อตแกนหมุนให้แน่น (ให้มากับตัวเครื่องเพื่อป้องกันความเสียหายที่เกิดจากการเสียดสี การบิด หรืองอ)
วิธีการติดตั้งที่หนีบสลับแนวตั้ง Destaco 2002 Series แบบแมนนวลในแนวตั้ง?
แคลมป์เหล่านี้มีลักษณะเป็นฐานตรงหรือหน้าแปลนที่มีรูเกลียว และใช้กับตัวยึดโบลต์ ชุดประกอบสปินเดิล และแหวนรองหน้าแปลน เพื่อความสะดวกในการติดตั้งโดยเพียงแค่ยึดวัสดุเข้ากับพื้นผิวการทำงาน
แคลมป์สลับแนวตั้งรับน้ำหนักได้เท่าไหร่?
ที่หนีบจับแนวตั้ง สามารถรับน้ำหนักได้มากถึง 5000 ปอนด์
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ตารางโอนบอล
- กรองอากาศคอมเพรสเซอร์
- โซลิดสเตตจับเวลารีเลย์
- ชุดติดตั้งแผงมาตรวัดความดัน
- มอเตอร์เตาน้ำมัน
- Dollies และ Movers
- วัสดุตกแต่ง
- อิเล็กทรอนิกส์
- Lab Ovens เครื่องทำความร้อนและเครื่องทำความเย็น
- เครื่องมือทดสอบ HVAC
- BRADY Arrow Tape, ขาว / เขียว
- CALDWELL แก้ไขคานยกแบบกระจาย
- CCL ล็อคลูกเบี้ยวทนต่อสภาพอากาศ
- WOODHEAD คลิปพู่ห้อยชุด 130116
- HOFFMAN เฟรมเดรส ProLine G2 Series
- SPEARS VALVES Y บ่าวาล์วตรวจสอบและชุดซ่อมโอริง, โอริงมาตรฐาน FKM
- MARTIN SPROCKET ไดรฟ์ 3/8 นิ้ว 6 จุด SAE ซ็อกเก็ตผลกระทบมาตรฐาน
- KERN AND SOHN ตุ้มน้ำหนักทดสอบสำหรับงานหนัก 346-7 ซีรีส์
- POWER FIRST สวิตช์ปุ่มกดขนาดเล็ก
- BUSSMANN ฟิวส์ปลอกโลหะความเร็วสูง FWH, 6 x 32 มม