ที่หนีบแนวตั้ง ใช้ด้ามตรงซึ่งตั้งฉากกับฐาน (เมื่ออยู่ในตำแหน่งล็อค) เพื่อดันแขนจับยึดหรือแกนยึดกับชิ้นงาน แคลมป์แบบแมนนวลเหล่านี้เหมาะสำหรับการใช้งานที่ต้องการการจับยึด/ถอดชิ้นงานบ่อยครั้งตลอดการทำงาน Destaco 2002 ซีรีส์ แคลมป์มีบูชแข็งที่จุดหมุนหลักและโครงสร้างเหล็กเพื่อความแข็งแรงของโครงสร้างและความทนทาน พวกเขามีระยะห่างมือขนาดใหญ่และใกล้กับหน้าสัมผัสหนีบแนวตั้งเพื่อความปลอดภัยที่เพิ่มขึ้นและการยึดที่ปลอดภัย แคลมป์เหล่านี้ให้น้ำหนักบรรทุกสูงสุด 600 ปอนด์ แคลมป์ Destaco 2002-S207 มีรูปแบบสลัก/รูปแบบการติดตั้งที่เปลี่ยนได้พร้อมแคลมป์ยึดแนวตั้ง Destaco 207 Series มีแขนจับยึดที่มั่นคงสำหรับติดชุดแกนหมุนในตำแหน่งคงที่ แคลมป์นี้มีฐานหน้าแปลนสำหรับยึดบนพื้นผิวเรียบ/ชิ้นงาน Raptor Supplies ให้แคลมป์แบบแมนนวลนี้ในรุ่นต่างๆ ที่มีแท่งแคลมป์ U เพื่อการปรับสปินเดิลที่ยืดหยุ่น รูปแบบโบลต์ที่ใช้แทนกันได้กับแคลมป์ 202 Series; สลับกลไก Lock Plus เพื่อป้องกันการเปิดโดยไม่ได้ตั้งใจระหว่างการทำงาน
การใช้ประโยชน์:
แคลมป์ยึดแนวตั้ง Destaco 2002-S207 เหมาะสำหรับการใช้งาน เช่น การเชื่อม งานไม้ การประกอบและการตรวจสอบฟิกซ์เจอร์ในอุตสาหกรรมการบินและอวกาศ ยานยนต์ อาหารและบรรจุภัณฑ์
สิ่งอำนวยความสะดวก:
- แคลมป์ยึดแนวตั้ง Destaco 2002-S207 มาพร้อมด้ามจับแนวตั้งแบบยาวสำหรับหน้าสัมผัสแคลมป์ใกล้แนวตั้งและระยะมือกว้างเพื่อเพิ่มความปลอดภัย
- แคลมป์รุ่นนี้รับน้ำหนักได้สูงสุด 600 ปอนด์
- มีแท่งแคลมป์แข็งสำหรับติดสปินเดิลในตำแหน่งที่แน่นอน
- แคลมป์นี้มีฐานหน้าแปลนสำหรับการติดตั้งที่รวดเร็วและปลอดภัย
- มีโครงสร้างเหล็กพร้อมบูชชุบแข็งที่จุดหมุนหลักเพื่อความแข็งแกร่งของโครงสร้างและต้านทานการสึกหรอตามปกติ
- แคลมป์นี้มีสลัก/รูปแบบการติดตั้งที่เปลี่ยนได้พร้อมแคลมป์ 207 ซีรีส์
อุปกรณ์เสริมที่เข้ากันได้:
- Destaco 2002115-E: ตัวยึดโบลต์สำรองเหล่านี้ใช้สำหรับเปลี่ยนตัวยึดโบลต์ที่ชำรุดหรือชำรุดของแคลมป์ Destaco 2002-S207 สำหรับยึดแกนหมุนในตำแหน่งคงที่
มาตรฐานและการรับรอง:
- แคลมป์ยึดแนวตั้ง Destaco 2002-S207 เป็นไปตามมาตรฐานสากล ISO 14001:2015 และ ISO 9001:2015 เพื่อความปลอดภัยด้านสิ่งแวดล้อมและประสิทธิภาพที่เหนือกว่าของแคลมป์
การติดตั้ง:
- Destaco 2002-S207 แคลมป์จับยึดแนวตั้งมีฐานหน้าแปลนพร้อมรูยึดแบบเกลียวเพื่อการติดตั้งที่ง่ายและปลอดภัยบนพื้นผิว / ชิ้นงานในแนวนอน
คำถามที่พบบ่อย:
ถาม มีแคลมป์ Destaco 2002-S207 รุ่นใดบ้างที่มีจำหน่าย Raptor Supplies?
A. Raptor Supplies เสนอแคลมป์แบบแมนนวลในสไตล์ U bar (เดสทาโก้ 2002-U207) สำหรับการปรับแกนหมุนที่ยืดหยุ่น เราขอเสนอแคลมป์ที่คล้ายกันซึ่งมีรูปแบบสลักที่สามารถใช้แทนกันได้กับแคลมป์ซีรีส์ 202 (เดสทาโก้ 2002-S).
ถาม แคลมป์ยึดแนวตั้งทำงานอย่างไร
A. แคลมป์กดค้างในแนวตั้งดำเนินการด้วยตนเองโดยใช้มือจับ/คันโยกแนวตั้งเพื่อขยับแขนจับ การเคลื่อนไหวของด้ามจับนี้จะดันแขนจับยึดหรือสปินเดิลที่ติดอยู่กับชิ้นงาน และป้องกันไม่ให้เคลื่อนที่ระหว่างการทำงาน จึงมั่นใจได้ว่าการหนีบจะแน่นหนา
ถาม ตัวหนีบสลับแนวตั้งและแนวนอนต่างกันอย่างไร
A. ความแตกต่างระหว่างแคลมป์สลับแนวตั้งและแนวนอนอยู่ที่ตำแหน่งล็อคของที่จับแคลมป์ ที่จับแคลมป์แนวตั้งจะวางในแนวตั้งหรือตั้งฉากกับฐานเมื่ออยู่ในตำแหน่งล็อค ในขณะที่แคลมป์สลับแนวนอนจะวางในแนวนอนหรือขนานกับฐาน
ถาม: ประโยชน์ของการใช้กลไก Toggle Lock Plus ในที่หนีบด้วยมือของ Destaco คืออะไร
A. แคลมป์แบบใช้มือ Destaco หลายตัวมาพร้อมกับคุณสมบัติ Toggle Lock Plus เพื่อทำหน้าที่เป็นกลไกการล็อคสำรอง และรับประกันสภาพการล็อคแบบสลับที่กึ่งกลางของแคลมป์ กลไกนี้จำเป็นอย่างยิ่งเมื่ออุปกรณ์จับยึดของแคลมป์เคลื่อนที่ อยู่ในสภาพแวดล้อมที่สั่นสะเทือน หรือกลับด้าน มีระดับความปลอดภัยเพิ่มเติมสำหรับผู้ใช้และชิ้นงาน Raptor Supplies เสนอแคลมป์ที่คล้ายกัน (เดสทาโก้ 2002-SR207) มีกลไก Toggle Lock Plus ป้องกันการเปิดโดยไม่ตั้งใจระหว่างการทำงาน
Q. แรงจับยึดต่างจากแรงจับ/ความจุอย่างไร?
ก. แรงหนีบหรือแรงออกแรงหมายถึงแรงจริงที่แคลมป์ส่งไปยังชิ้นงานเพื่อจับยึด แรงจับยึดหรือความจุเป็นตัววัดความแข็งแรงในอุดมคติของแคลมป์ โดยวัดระหว่างกระบวนการผลิต แรงจับยึดโดยทั่วไปจะน้อยกว่าความสามารถในการจับยึด ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการ เช่น ตำแหน่งของแกนหมุนในด้ามจับยึดและแรงต้านที่กระทำบนแคลมป์
ถาม ที่หนีบ Destaco กันสนิมหรือไม่?
ตอบ ใช่ แคลมป์เหล็กกล้าคาร์บอนของ Destaco ชุบด้วยสังกะสีเพื่อให้ทนทานและลดการสึกหรอเนื่องจากสภาพแวดล้อมทางอุตสาหกรรมที่รุนแรง Destaco ยังจัดหาที่หนีบสแตนเลสสำหรับการใช้งานที่ต้องการการจับยึดในสภาพกลางแจ้ง
ถาม Destaco จัดหาที่หนีบรุ่นที่กำหนดเองหรือรุ่นพิเศษตามการใช้งานหรือไม่
A. Destaco สามารถจัดหาที่หนีบรุ่นที่กำหนดเองได้เมื่อมีการร้องขอ การปรับแต่งอาจมีตั้งแต่มือจับสีต่างๆ ไปจนถึงการนำโลโก้ Destaco ออกจากที่หนีบ