แคลมป์สลับแนวตั้ง Destaco 2002-S จับชิ้นงานให้มั่นคงในตำแหน่งที่อยู่กับที่โดยใช้คันโยกที่จับที่ยึดและปล่อยหัวแคลมป์ในขณะที่ดันไปที่ตำแหน่งตั้งตรง ใช้แรงจับยึดด้านล่างโดยการเพิ่มโหลดที่ใช้ผ่านกลไกการสลับ และมาพร้อมกับส่วนประกอบที่กลึงอย่างแม่นยำซึ่งมีหมุดและบูชเดือยแบบแข็งและลงกราวด์เพื่ออายุการใช้งานที่ยาวนานขึ้น แคลมป์สลับแนวตั้งแบบเชื่อมได้นี้ให้ความยืดหยุ่นในการจัดตำแหน่งด้ามจับ ฐานและแขนแคลมป์ และเชื่อมในตำแหน่งที่ต้องการสำหรับการใช้งานจับยึดแบบต่างๆ นำเสนอทางเลือกแบบอยู่กับที่แทนแคลมป์ C แบบถอดได้หรือสปริงแคลมป์ในขณะที่ยึดวัสดุกับพื้นผิวการทำงาน และมาพร้อมกับด้ามยาวที่ให้ระยะห่างของมือที่ดีเยี่ยมซึ่งสามารถปรับตำแหน่งได้เพื่อจำกัดมุมเปิดสูงสุด 90 องศาเพื่อความปลอดภัยเพิ่มเติม แคลมป์นี้มีการออกแบบตายตัวสำหรับการยึดและคลายวัสดุโดยไม่ต้องเคลื่อนย้ายแคลมป์ และมีฐานเป็นหน้าแปลนหรือฐานตรงพร้อมรูเกลียวเพื่อให้ติดตั้งง่าย แคลมป์แนวตั้ง Destaco 2002-S เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการใช้งานในอุตสาหกรรมยานยนต์ การบินและอวกาศ สินค้าอุปโภคบริโภค และอาหาร & บรรจุภัณฑ์สำหรับการตรวจสอบการติดตั้ง การตัดเฉือนแบบเบา การประกอบ การทดสอบ การเชื่อม การเจาะ การกัด และงานไม้ โดดเด่นด้วยโครงสร้างสแตนเลสเพื่อต้านทานการกัดกร่อนบนพื้นผิวที่เปิดโล่ง และสามารถรับน้ำหนักได้มากถึง 600 ปอนด์ แคลมป์สลับแนวตั้งนี้มีแคลมป์ก้านแข็งสำหรับการต่อส่วนขยายของอาร์มอย่างง่ายดาย
การใช้ประโยชน์:
แคลมป์เปิดปิดแนวตั้ง Destaco 2002-S มีคุณสมบัติที่หลากหลาย ทำให้เหมาะสำหรับการใช้งานต่างๆ เช่น การตรวจสอบฟิกซ์เจอร์ การตัดเฉือนแบบเบา การประกอบ การทดสอบ การเชื่อม การเจาะ การกัด และงานไม้ในอุตสาหกรรมการบินและอวกาศ ยานยนต์ และอาหาร & บรรจุภัณฑ์
สิ่งอำนวยความสะดวก:
- แคลมป์ยึดแนวตั้ง Destaco 2002-S รวมเข้ากับบูชชุบแข็งที่จุดหมุนหลักเพื่อความทนทาน
- แคลมป์ยึดนี้มีการออกแบบคงที่เพื่อให้สามารถยึดและคลายวัสดุได้โดยไม่ต้องขยับแคลมป์
- มีระยะห่างมือขนาดใหญ่เพื่อความปลอดภัยที่ดีขึ้น
- ด้ามจับที่ออกแบบตามหลักสรีรศาสตร์มาพร้อมกับด้ามจับที่บุนุ่มเบาเพื่อความสบายสูงสุดของผู้ใช้
- แคลมป์ยึดแนวตั้ง Destaco 2002-S มาพร้อมกับสปินเดิลนีโอพรีนเพื่อแรงจับสูงสุด
อุปกรณ์เสริมที่เข้ากันได้:
- Destaco 2002115-E: ตัวยึดโบลต์ Destaco เหล่านี้ออกแบบมาสำหรับแคลมป์ยึดแนวตั้ง Destaco 2002-S เพื่อการใช้งานง่ายและเพิ่มฟังก์ชันการทำงานให้กับยูนิต
มาตรฐานและการรับรอง:
- แคลมป์ยึดแนวตั้ง Destaco 2002-S เป็นไปตามมาตรฐานสากล เช่น ISO 14001:2015 และ ISO 9001:2015 เพื่อรับรองสุขอนามัยและความปลอดภัยด้านสิ่งแวดล้อม และประสิทธิภาพการทำงานของแคลมป์
การติดตั้ง:
- แคลมป์ยึดแนวตั้ง Destaco 2002-S มาพร้อมกับฐานหน้าแปลนที่มีรูแบบเกลียวเพื่อการติดตั้งที่รวดเร็วและปลอดภัยบนพื้นผิวเรียบ/โต๊ะทำงานโดยใช้การขันสกรูอย่างง่าย
- สามารถถอดและติดตั้งในตำแหน่งอื่นได้เพียงแค่คลายเกลียวโดยใช้ไขควง
คำถามที่พบบ่อย:
ถาม Destaco จัดหาที่หนีบแบบใช้มือที่คล้ายกันซึ่งมีกลไกการล็อคหรือไม่
ตอบ ใช่ ข้อเสนอของ Destaco พ.ศ. 2002-SR ตัวหนีบสลับด้ามแนวตั้งพร้อมฐานหน้าแปลน แท่งแข็ง & กลไก Destaco Toggle Lock Plus เพื่อป้องกันการเปิดแคลมป์โดยไม่ตั้งใจ
ถาม แคลมป์ยึดแนวตั้งคืออะไร?
A. แคลมป์ยึดแนวตั้ง Destaco ออกแบบมาเป็นพิเศษสำหรับการจับชิ้นงานให้อยู่กับที่กับพื้นผิวเรียบ/โต๊ะทำงานสำหรับงานอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น งานไม้และงานโลหะ
ถาม ตัวหนีบสลับแนวตั้งและแนวนอนต่างกันอย่างไร
A. ความแตกต่างอยู่ในตำแหน่งของที่จับแคลมป์เมื่อแคลมป์อยู่ในตำแหน่งล็อค ที่จับแคลมป์แนวตั้งอยู่ในตำแหน่งในแนวตั้ง (ตั้งฉากกับฐาน) เมื่ออยู่ในตำแหน่งล็อค ในขณะที่ในกรณีของแคลมป์สลับแนวนอน แคลมป์จะถูกจัดวางในแนวนอน (ขนานกับฐาน)
ถาม แคลมป์ยึดแนวตั้งทำงานอย่างไร
A. ที่หนีบแบบแท่ง U บางแบบ เช่น Destaco 207-U มีแกนหมุนนีโอพรีนแบบปลายแบนที่ยึดด้วยมือจับ/คันโยก การเคลื่อนไหวของด้ามจับนี้จะดันแกนหมุนไปติดกับชิ้นงานและป้องกันไม่ให้เคลื่อนที่ระหว่างการทำงาน จึงมั่นใจได้ว่าการหนีบจะแน่นหนา
Q. ความสามารถในการจับยึดหมายถึงอะไรในแง่ของตัวหนีบ?
ก. แรงยึดหรือความสามารถในการจับยึดหมายถึงความสามารถของแคลมป์ในการยึดอุปกรณ์หรือแผ่นโลหะในสายการประกอบหรือระหว่างกระบวนการผลิตที่คล้ายคลึงกัน
ถาม จาระบีชนิดใดที่เหมาะสำหรับแคลมป์ Destaco ในการสร้างใหม่
A. จาระบีสำหรับคัปปลิ้ง เช่น Mobil XTC ควรใช้เมื่อจัดการกับแคลมป์กลไก Destaco ในขณะที่จาระบี Magnalube G เหมาะสำหรับใช้กับซีลกระบอกลม
Q. สีแดงของที่จับของที่หนีบ Destaco คืออะไร?
A. สีของที่จับของแคลมป์ไม่มีความสำคัญเช่นนี้ เนื่องจากเป็นการแสดงเฉพาะบริเวณที่มองเห็นได้เท่านั้น ช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานค้นหาที่จับได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย
ถาม Destaco จัดหาแคลมป์เซ็นเซอร์กันน้ำหรือไม่
ตอบ ใช่ Destaco ยังจัดหาเซ็นเซอร์อุปนัยที่ออกแบบตามมาตรฐาน IP65 เพื่อให้แน่ใจว่าได้รับการปกป้องจากหัวฉีดไฮดรอลิกอันทรงพลัง ฝุ่นละออง และฝนตกหนัก