แคลมป์ยึดแนวตั้ง Destaco 2002-SB เหมาะสำหรับการยึดชิ้นงานกับพื้นผิวเรียบ/โต๊ะทำงาน แคลมป์ยึดแบบแมนนวลนี้มีโครงสร้างเหล็กกล้าคาร์บอนซึ่งเคลือบด้วยสังกะสีเพื่อลดความเสียหาย/การสึกหรอต่อสภาพการเสียดสีและสภาพแวดล้อมภายนอกอาคาร แคลมป์ยึดแนวตั้ง Destaco เป็นตัวเลือกที่เหมาะสมสำหรับการทำงานที่ต้องการแคลมป์/ถอดชิ้นงานซ้ำๆ ตลอดการทำงาน มาพร้อมกับแขนจับยึดแบบแท่งแข็ง & ตัวจับโบลต์เพื่อให้ชิ้นงานอยู่กับที่ตลอดการทำงาน พร้อมป้องกันไม่ให้หลุด/เลื่อนหลุด แคลมป์สลับ Destaco ได้รับการออกแบบมาเพื่อให้แน่ใจว่ามีวงจรชีวิตที่ยาวนานเมื่อใช้แขนจับยึดมาตรฐานและตัวยึดโบลต์ แคลมป์นี้มาพร้อมกับแขนจับยึดและด้ามจับยาวเพื่อให้มีระยะห่างมือสูงสุดเพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้ในระหว่างการจับยึด แคลมป์ยึดแนวตั้ง Destaco มีฐานแบบตรงเพื่อให้ติดตั้งได้ง่ายบนพื้นผิวแนวตั้ง อย่างไรก็ตาม แคลมป์นี้ไม่แนะนำสำหรับการตัดเฉือนและการใช้งานด้านอาหารและบรรจุภัณฑ์ แคลมป์ Destaco 2002 Series ยังมีอยู่ในแถบ U bar แบบฐานตรงบน Raptor Supplies.
การใช้ประโยชน์:
แคลมป์ยึดแนวตั้ง Destaco 2002-SB ได้รับการออกแบบสำหรับการใช้งานจับยึดต่างๆ เช่น การเชื่อม งานไม้ การตรวจสอบการปิดและการติดตั้ง และการประกอบอื่นๆ
สิ่งอำนวยความสะดวก:
- แคลมป์ยึดแนวตั้ง Destaco 2002-SB มีโครงสร้างเหล็กกล้าคาร์บอนซึ่งเคลือบสังกะสีเพื่อลดความเสียหาย/การสึกหรอต่อสภาพการเสียดสีและสภาพแวดล้อมกลางแจ้ง
- มาพร้อมกับแขนจับยึดแบบแท่งแข็ง & ตัวจับโบลต์เพื่อให้ชิ้นงานอยู่กับที่ตลอดการทำงาน พร้อมป้องกันไม่ให้หลุด/เลื่อนหลุด
- แคลมป์แบบสลับนี้มีแขนจับยึดแบบยาวและที่จับเพื่อมอบระยะห่างมือสูงสุด
- แคลมป์ยึดแนวตั้ง Destaco มีที่จับพลาสติกเพื่อลดความเมื่อยล้าของผู้ใช้เมื่อใช้งานเป็นเวลานาน
อุปกรณ์เสริมที่เข้ากันได้:
- ตัวยึดโบลต์ Destaco 2002115-E ใช้สำหรับเปลี่ยนตัวยึดที่ชำรุด/ชำรุดบนแคลมป์ยึดแนวตั้ง Destaco 2002-SB
มาตรฐานและการรับรอง:
- แคลมป์ยึดแนวตั้ง Destaco 2002-SB ผลิตขึ้นตามมาตรฐานอุตสาหกรรมสากล ISO 9001:2015 และ ISO 14001:2015
การติดตั้ง:
- แคลมป์ยึดแนวตั้ง Destaco 2002-SB มีฐานแบบตรงเพื่อให้สามารถติดตั้งบนพื้นผิวแนวตั้งได้อย่างปลอดภัย
คำถามที่พบบ่อย:
ถาม แบรนด์มีแคลมป์ยึดแนวตั้งในรูปแบบการติดตั้งฐานอื่นๆ หรือไม่?
A. ใช่ นอกจากรุ่น Destaco 2002-SB แบบแท่งทรงแข็งแบบฐานตรงแล้ว แบรนด์นี้ยังมีแท่งทรงแข็งฐานแบบมีปีก (เดสทาโก้ 2002-S) และ U bar ฐานหน้าแปลน (เดสทาโก้ 2002-UR) ที่หนีบแนวตั้งเช่นกัน
Q. ความสามารถในการจับยึดหมายถึงอะไรในแง่ของตัวหนีบ?
ก. แรงยึดหรือความสามารถในการจับยึดแสดงถึงความสามารถของแคลมป์ในการยึดอุปกรณ์หรือแผ่นโลหะบนสายการประกอบหรือระหว่างกระบวนการผลิตที่คล้ายคลึงกัน
ถาม แคลมป์ยึดแนวตั้งคืออะไร?
A. แคลมป์ยึดแนวตั้ง Destaco เป็นแคลมป์ที่ออกแบบมาเป็นพิเศษซึ่งใช้สำหรับจับชิ้นงานให้อยู่กับที่กับพื้นผิวเรียบ/โต๊ะทำงาน และเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการใช้งานในอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น งานไม้และงานโลหะ
Q. แรงหนีบหมายถึงอะไร?
ก. แรงหนีบคือปริมาณแรงที่ใช้กับชิ้นงานจริงโดยการปิดและล็อคแคลมป์ โดยปกติแล้วจะน้อยกว่าความสามารถในการถือครองที่ระบุไว้ แรงจับยึดที่แท้จริงขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ เช่น กระบอกสูบ พื้นที่กระบอกสูบ ตำแหน่งสปินเดิล (ความยาวแขนจับยึด) และแรงดันอากาศที่มีอยู่ ในกรณีส่วนใหญ่ แรงจับยึดจะอยู่ที่ประมาณ 2 ถึง 3 เท่าของแรงที่กระทำโดยกระบอกลม
ถาม แบรนด์มีแคลมป์ยึดแนวตั้งในรูปแบบอื่นๆ หรือไม่?
A. Destaco ยังมีหลากหลาย ที่หนีบแนวตั้ง ในการกำหนดค่าและรูปแบบต่างๆ เช่น แขนจับยึดแบบ J hook, ด้ามจับแบบ T แบบ low profile และแคลมป์ที่เปิดใช้งาน Toggle Lock Plus
ถาม ตัวหนีบสลับแนวตั้งและแนวนอนต่างกันอย่างไร
A. ความแตกต่างอยู่ในทิศทางของที่จับเมื่อแคลมป์อยู่ในตำแหน่งล็อค ที่จับแคลมป์แนวตั้งตั้งฉากกับฐานเมื่ออยู่ในตำแหน่งล็อค ในขณะที่แคลมป์แบบสลับแนวนอนจะวางแนวขนานกับฐาน
ถาม แคลมป์ยึดแนวตั้งทำงานอย่างไร
A. แคลมป์จับแนวตั้งเหล่านี้มีบาร์แคลมป์แบบแข็งที่ดำเนินการด้วยตนเองโดยใช้มือจับ/คันโยก การเคลื่อนตัวของด้ามจับนี้จะดันแถบจับยึดกับชิ้นงาน และป้องกันไม่ให้เคลื่อนตัวระหว่างการทำงาน จึงมั่นใจได้ว่าการหนีบจะแน่นหนา
ถาม จาระบีชนิดใดที่แนะนำให้ใช้กับแคลมป์ Destaco เมื่อสร้างใหม่
A. เมื่อใดก็ตามที่คุณจัดการกับแคลมป์เชิงกลของแบรนด์ ขอแนะนำให้ใช้จาระบีข้อต่อเช่น Mobil XTC
ถาม ที่หนีบ Destaco กันสนิมหรือไม่?
ตอบ ใช่ แคลมป์เหล็กกล้าคาร์บอนจาก Destaco ชุบด้วยสังกะสีเพื่อให้ทนทานและลดการสึกหรอในสภาพแวดล้อมทางอุตสาหกรรมที่รุนแรง สำหรับการใช้งานที่ต้องการแคลมป์ในสภาพกลางแจ้ง ก็มีรุ่นสแตนเลสให้เลือกเช่นกัน