DESTACO 2027 Series แคลมป์ค้างแนวนอน
สไตล์ | รุ่น | สลับล็อคพลัส | กำลังการผลิตโฮลดิ้ง | วัสดุ | ฐานติดตั้ง | สไตล์แคลมป์อาร์ม | จัดการ | ความยาวแขนหนีบ | ความสูงใต้แคลมป์อาร์ม | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 2027-U | ไม่ | £ 840 | เหล็ก | หน้าแปลน | ยู - บาร์ | horizonal | 2.86 " | 1.32 " | ฿1,977 | |
B | พ.ศ. 2027-UR | ใช่ | £ 840 | เหล็ก | หน้าแปลน | ยู - บาร์ | horizonal | 2.86 " | 1.32 " | ฿3,482 |
ซีรีส์ 2027 แนวนอนค้างแคลมป์
ตัวหนีบแบบกดค้างในแนวนอน Destaco 2027 Series เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการทำงานในพื้นที่ จำกัด ด้วยการออกแบบที่มีความสูงต่ำ ทำจากเหล็กและมีฐานหน้าแปลนพร้อมแขนรูปตัวยู แคลมป์แนวนอนบางตัวมีให้ใช้งานพร้อมคุณสมบัติ Toggle Lock Plus เพื่อหลีกเลี่ยงการเปิดโดยไม่ได้ตั้งใจ มีความยาวโดยรวม 9.88 นิ้ว (25.095 ซม.) สูง 2.25 นิ้ว (5.715 ซม.) และมุมเปิดของแถบยึด 68 องศา แคลมป์ปิดปาก Destaco เหล่านี้มีความสามารถในการจับยึดได้ 840 ปอนด์ (381.018 กก.) และมาพร้อมกับแกนหมุนนีโอพรีน
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ถังจราจรและกลอง
- อุปกรณ์ม่านอากาศ
- อุปกรณ์เก้าอี้งาน
- เครื่องมือ Knurling
- แขนแตะอากาศ
- เครื่องมือและอุปกรณ์ในการรื้อถอน
- เครื่องกำจัดและเครื่องจ่ายอาหาร
- บัลลาสต์
- โคมไฟมือและแบบพกพา
- คมนาคม
- BRADY Arrow Tape สีดำ / เทา
- KILLARK สวิตช์ตัดการเชื่อมต่อแบบป้องกันการระเบิด
- NB บอล Spline Nut
- ALL GEAR เชือกปีน Pes เส้นผ่านศูนย์กลาง 5/8 นิ้ว
- FOLDING GUARD Wire Room Kit 4 ด้าน
- MAIN FILTER INC. Interchange ตัวกรองสายแรงดันไฮดรอลิก, เซลลูโลส, 10 ไมครอน
- PLAST-O-MATIC ขดลวดโซลินอยด์
- SPEARS VALVES PVC True Union Industrial บอลวาล์ว 3 ทางแนวตั้งแบบเต็มหน้าแปลน FKM
- WESCO รถบรรทุกดรัมซีรีส์มาตรฐาน BT/BTW 30 คัน
- MORSE CUTTING TOOLS ดอกกัดเอ็นมิลรัศมีเหลี่ยมและมุม 1901 ซีรีส์