ที่หนีบแนวนอน มีด้ามตรงที่วางตำแหน่งขนานกับฐานเพื่อดันแขนจับยึดและสปินเดิลที่ติดอยู่กับชิ้นงานเพื่อการจับยึดที่ปลอดภัย แคลมป์เหล่านี้เหมาะสำหรับการจับยึด/ถอดชิ้นงานซ้ำๆ ตลอดการทำงาน Destaco 2027 ซีรีส์ แคลมป์ยึดแนวนอนมีแท่งแคลมป์รูปตัว U เพื่อให้สามารถปรับและติดชุดสปินเดิลที่หลากหลายเพื่อให้ชิ้นงานอยู่กับที่ในขณะที่ป้องกันไม่ให้หลุดหรือลื่นไถลตลอดการทำงาน แคลมป์เหล่านี้มีความสามารถในการหมุนที่จับคงที่เพื่อการทำงานที่ราบรื่นและระยะห่างของมือมากขึ้นเพื่อลดจุดหนีบ Destaco 2027-UR แคลมป์ยึดแนวนอนใช้สำหรับยึดชิ้นงานกับพื้นผิวเรียบในการตรวจสอบฟิกซ์เจอร์ งานไม้ การตัดเฉือนแบบเบา การเชื่อม การประกอบ การทดสอบและการปิด แคลมป์แบบแมนนวลนี้มีโครงสร้างเหล็กเพื่อความแข็งแรงของโครงสร้างและป้องกันความเสียหายเนื่องจากการดัด/หักภายใต้ภาระหนัก มีกลไก Toggle Lock Plus เพื่อป้องกันการเปิดแคลมป์โดยไม่ได้ตั้งใจเนื่องจากการสั่นหรือการเคลื่อนไหว แคลมป์นี้มีจำหน่ายในรูปแบบต่างๆ โดยไม่ต้องใช้กลไก Toggle Lock Plus เพื่อลดต้นทุนการดำเนินงาน พร้อมเคลือบสีดำไม่สะท้อนแสง (Blackout Series) บน Raptor Supplies.
การใช้ประโยชน์:
แคลมป์ยึดแนวนอน Destaco 2027-UR นี้ใช้สำหรับงานไม้, การตัดเฉือนแบบเบา, การตรวจสอบฟิกซ์เจอร์, การเชื่อม, การประกอบและการทดสอบในอุตสาหกรรมยานยนต์, สินค้าอุปโภคบริโภค, การขนส่ง, การบินและอวกาศ และอุตสาหกรรมอาหารและบรรจุภัณฑ์ เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการปิดส่วนควบ เช่น ดรัม ฝาปิด ฝาปิด และประตูห้องและทางเข้า
สิ่งอำนวยความสะดวก:
- แคลมป์ยึดแนวนอน Destaco 2027-UR มีแถบตัว U สำหรับติดชุดสปินเดิลเพื่อการยึดจับชิ้นงานอย่างปลอดภัย
- มาพร้อมกับคุณสมบัติ Toggle Lock Plus เพื่อป้องกันการตัดการเชื่อมต่อโดยไม่ได้ตั้งใจของแคลมป์
- แคลมป์นี้มีรูปแบบการติดตั้งฐานหน้าแปลนสำหรับการติดตั้งบนพื้นผิวแนวนอน โดยสามารถรับน้ำหนักได้สูงสุด 840 ปอนด์
- มีโครงสร้างเหล็กเพื่อความสมบูรณ์ของโครงสร้าง ความทนทาน และทนต่อการสึกหรอ
- แคลมป์นี้ให้แคลมป์บาร์เปิดได้ 68 องศา โดยการขยับที่จับได้ถึง 70 องศา
- ใช้แกนหมุนนีโอพรีนยึดปลายแบนเพื่อลดรอยหนีบบนพื้นผิวที่ทำเสร็จแล้ว
- แกนหมุนนี้ยังสามารถปรับในแนวตั้งหรือแนวนอนได้โดยใช้หน้าแปลนเพื่อปรับแคลมป์ตามความหนาของชิ้นงานและแรงจับยึดที่ต้องการ
- มีที่จับที่ถือง่ายซึ่งช่วยลดความเมื่อยล้าของผู้ใช้เมื่อใช้งานเป็นเวลานาน และเพิ่มระยะห่างของมือเพื่อลดจุดหนีบ
- แคลมป์นี้มีความสูง 1.32 นิ้ว และแคลมป์อาร์มยาว 2.86 นิ้ว
อุปกรณ์เสริมที่เข้ากันได้:
- Destaco ขอเสนออะไหล่และอุปกรณ์เสริมสำหรับเปลี่ยน เช่น แหวนรอง (507107) เพื่อการยึดที่ปลอดภัย ตัวปรับความยาว ความสูง และแขนจับสำหรับการปรับความยาวและความสูงของแคลมป์ได้อย่างยืดหยุ่น
- Raptor Supplies ส่งมอบ Destaco 2007208-M สปินเดิลนีโอพรีนปลายแบนผูกมัดสำหรับการจับชิ้นงานโดยการติดตั้งเข้ากับแคลมป์ Destaco 2027-UR
- ส่วนต่อขยายแขน Destaco L-227-4-01 ช่วยเพิ่มระยะเอื้อมของแคลมป์แบบแมนนวลโดยการติดเข้ากับแขนแคลมป์
มาตรฐานและการรับรอง:
- แคลมป์ยึดแนวนอน Destaco 2027-UR ผลิตขึ้นตามมาตรฐาน ISO 9001:2015 และ ISO 14001:2015 เพื่อให้มั่นใจในความปลอดภัยของผู้ใช้ สุขภาพสิ่งแวดล้อม และประสิทธิภาพการทำงานของแคลมป์
การติดตั้ง:
- แคลมป์ยึด Destaco 2027-UR สามารถติดตั้งได้อย่างรวดเร็วและปลอดภัยโดยใช้รูเกลียวสองคู่ที่ด้านใดด้านหนึ่งของฐานหน้าแปลน
- สามารถถอดแคลมป์ออกได้อย่างง่ายดายเมื่อต้องการ เพียงคลายเกลียวโดยใช้ไขควง
คำถามที่พบบ่อย:
ถาม มีแคลมป์แบบใช้มือรุ่น Destaco 2027-UR รุ่นอื่นๆ ใดบ้างที่มีจำหน่ายบน Raptor Supplies?
A. Destaco มีแคลมป์รุ่นที่คล้ายกันโดยไม่มีกลไก Toggle Lock Plus (2027-U) เพื่อลดต้นทุนการดำเนินงานเมื่อไม่จำเป็นต้องใช้ระบบล็อคสำรองนี้ Raptor Supplies ยังสามารถส่งมอบแคลมป์นี้ในรุ่น BLK (Blackout Series) ที่มีพื้นผิวสีดำที่ไม่สะท้อนแสง
ถาม: ประโยชน์ของการใช้กลไก Toggle Lock Plus ในที่หนีบด้วยมือของ Destaco คืออะไร
A. แคลมป์แบบใช้มือ Destaco มีกลไก Toggle Lock Plus ในรุ่นที่เลือกไว้สำหรับการล็อกรองของแคลมป์เพื่อให้แน่ใจว่าจะคงสภาพการล็อกแบบสลับจากจุดกึ่งกลาง คุณลักษณะนี้มีประโยชน์เมื่ออุปกรณ์จับยึดของแคลมป์เคลื่อนที่ อยู่ในสภาพแวดล้อมที่สั่นสะเทือน หรือกลับด้าน ช่วยเพิ่มระดับความปลอดภัยให้กับผู้ใช้และชิ้นงาน
ถาม แคลมป์ค้างแนวนอนทำงานอย่างไร
A. แคลมป์จับแนวนอนแบบแท่ง U นั้นดำเนินการด้วยตนเองเพื่อดันแท่งแคลมป์และส่วนประกอบสปินเดิลกับชิ้นงาน และป้องกันไม่ให้เคลื่อนย้ายระหว่างการทำงาน จึงมั่นใจได้ว่าแคลมป์ยึดแน่นหนา
ถาม ตัวหนีบสลับแนวตั้งและแนวนอนต่างกันอย่างไร
A. ความแตกต่างระหว่างแคลมป์สลับแนวตั้งและแนวนอนอยู่ที่ตำแหน่งล็อคของที่จับแคลมป์ ที่จับยึดแนวตั้งจะตั้งฉากกับฐานเมื่ออยู่ในตำแหน่งล็อค ในขณะที่ตัวหนีบสลับแนวนอนจะวางในแนวนอนหรือขนานกับฐาน
Q. ความสามารถในการจับยึดหมายถึงอะไรในแง่ของตัวหนีบ?
A. กำลังจับหรือแรงจับเป็นตัวระบุความสามารถในอุดมคติ (วัดระหว่างกระบวนการผลิตแคลมป์) ของแคลมป์เพื่อยึดอุปกรณ์ ชิ้นงาน หรือแผ่นโลหะในสายการประกอบหรือระหว่างการใช้งานในอุตสาหกรรมอื่นๆ