แคลมป์ยึดแนวนอน Destaco 2027-U มีโครงสร้างที่แข็งแรงพร้อมผิวสีดำออกไซด์เพื่อความทนทาน ยึดชิ้นงานให้เข้าที่โดยใช้มือจับก้านโยกแนวนอนที่วางราบเมื่อใช้งานแคลมป์ แคลมป์ยึดนี้เป็นทางเลือกที่อยู่กับที่แทนแคลมป์ที่ถอดออกได้เมื่อทำงานซ้ำๆ ประกอบด้วยชิ้นส่วนที่กลึงอย่างแม่นยำซึ่งมีหมุดและบูชเดือยแข็งและกราวด์ แคลมป์ยึดแนวนอนนี้มีความสามารถในการจับยึดสูงซึ่งช่วยลดการติดตั้งที่จำเป็นสำหรับการใช้งานเฉพาะ แคลมป์ยึดแนวนอน Destaco 2027-U ช่วยให้ผู้ใช้ดำเนินการได้โดยไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับการเคลื่อนที่บ่อยครั้งของชิ้นงาน ยึดชิ้นงานให้เข้าที่โดยใช้มือจับก้านโยกที่ดันไปยังตำแหน่งตั้งตรงเมื่อเข้าที่แคลมป์ แคลมป์สลับ Destaco นี้ใช้ในงานเจียร การเชื่อม การประกอบ การตัดเฉือนและการขึ้นรูปโลหะในอุตสาหกรรมการบินและอวกาศ ยานยนต์ และอาหาร & บรรจุภัณฑ์ แคลมป์ยึดแนวนอนนี้มีการออกแบบที่ตายตัวเพื่อยึดและคลายชิ้นงานโดยไม่ต้องขยับแคลมป์เอง มีระบบปรับแรงดันอัตโนมัติที่ปรับแรงดันของแคลมป์ตามขนาดของชิ้นงานโดยอัตโนมัติ มาพร้อมกับแขนจับยึดเหล็กกล้าอัลลอยด์ที่มีความแข็งแรงสูงเพื่อเพิ่มความแข็งแรงและรับน้ำหนักสูงสุด 840 ปอนด์ แคลมป์ยึดแนวนอนนี้รวมระบบเชื่อมโยงที่ใช้แรงจับยึดอันทรงพลังโดยแทบไม่ต้องล็อคหรือปลดล็อก เนื่องจากแรงนี้ส่งไปตามลิงก์ การล็อกหรือปลดล็อกสวิตช์จึงไม่ต้องการแรงใดๆ แคลมป์ยึดแนวนอน Destaco 2027-U มีระยะว่างของมือเพิ่มขึ้น เพื่อลดจุดหนีบและจุดหมุนของด้ามจับคงที่เพื่อให้แน่ใจว่าการจับยึดราบรื่น
การใช้ประโยชน์:
แคลมป์ยึดแนวนอน Destaco 2027-U มีคุณสมบัติที่หลากหลาย ทำให้สามารถปรับให้เข้ากับการใช้งานต่างๆ เช่น การเจียร การเชื่อม การประกอบ การตัดเฉือนและการแปรรูปโลหะในอุตสาหกรรมการบินและอวกาศ ยานยนต์ อาหาร & บรรจุภัณฑ์
สิ่งอำนวยความสะดวก:
- แคลมป์ยึดแนวนอน Destaco 2027-U รับน้ำหนักได้มากถึง 840 ปอนด์ และเหมาะสำหรับการกลึงงานเบา งานปิด งานไม้ และงานตรวจสอบ
- แคลมป์ยึดนี้มีที่จับในแนวนอนเพื่อเพิ่มระยะห่างจากพื้นที่ทำงาน ซึ่งจะช่วยลดจุดหนีบ
- มีแถบรูปตัว U เพื่อให้สามารถขนถ่ายได้ง่าย และฐานมีปีกเพื่อให้ติดตั้งกับโต๊ะทำงานหรือพื้นผิวเรียบได้ง่าย
- แคลมป์ยึดแนวนอน Destaco 2027-U มีโครงสร้างเหล็กเพื่อความทนทานและทนต่อแรงกระแทกและการสั่นสะเทือน
อุปกรณ์เสริมที่เข้ากันได้:
- Destaco 2007208-M: สปินเดิลสำรองเหล่านี้ให้แรงจับยึดสูงสุด และช่วยให้ยึดได้อย่างรวดเร็วและปลอดภัย
- Destaco 507107: แหวนรองหน้าแปลนเหล่านี้ออกแบบมาสำหรับแคลมป์ยึดแนวนอน Destaco 2027-U เพื่อให้ติดตั้งได้ง่ายและให้การเชื่อมต่อที่ปลอดภัยต่อแรงสั่นสะเทือน
มาตรฐานและการรับรอง:
แคลมป์ยึดแนวนอน Destaco 2027-U สร้างขึ้นตามมาตรฐานสากล เช่น ISO 14001:2015 และ ISO 9001:2015 เพื่อให้มั่นใจในสุขอนามัยและความปลอดภัยด้านสิ่งแวดล้อม และประสิทธิภาพการทำงานของแคลมป์
การติดตั้ง:
- แคลมป์ยึดแนวนอน Destaco 2027-U มีฐานหน้าแปลนพร้อมรูที่ช่วยให้ติดตั้งชิ้นงานบนเพลทฟิกซ์เจอร์ได้ง่ายและรวดเร็ว
คำถามที่พบบ่อย:
ถาม ตัวหนีบสลับแนวตั้งและแนวนอนต่างกันอย่างไร
A. ความแตกต่างอยู่ในตำแหน่งของที่จับแคลมป์เมื่อแคลมป์อยู่ในตำแหน่งล็อค ที่จับแคลมป์แนวตั้งอยู่ในตำแหน่งแนวตั้ง (ตั้งฉากกับฐาน) เมื่ออยู่ในตำแหน่งล็อค ในขณะที่แคลมป์แบบสลับแนวนอนจะอยู่ในตำแหน่งแนวนอน (ขนานกับฐาน)
ถาม ตัวหนีบสลับค้างแนวนอนทำงานอย่างไร
A. ตัวหนีบสลับจะทำงานกับชิ้นงานและบีบอัดหรือยืดข้อต่อที่มีอุปกรณ์ครบครันเพื่อให้ชิ้นงานอยู่ในตำแหน่งคงที่
Q. ความสามารถในการจับยึดหมายถึงอะไรในแง่ของตัวหนีบ?
ก. แรงยึดหรือความจุจับหมายถึงความสามารถของแคลมป์ในการยึดอุปกรณ์หรือแผ่นโลหะในสายการประกอบหรือระหว่างกระบวนการผลิตที่คล้ายคลึงกัน
ถาม จาระบีชนิดใดที่เหมาะสำหรับแคลมป์ Destaco ในการสร้างใหม่
A. จาระบีสำหรับคัปปลิ้ง เช่น Mobil XTC ควรใช้เมื่อจัดการกับแคลมป์กลไก Destaco ในขณะที่จาระบี Magnalube G เหมาะสำหรับใช้กับซีลกระบอกลม
Q. สีแดงของที่จับของที่หนีบ Destaco คืออะไร?
A. สีของที่จับของแคลมป์ไม่มีความสำคัญเช่นนั้น เนื่องจากเป็นการแสดงเฉพาะพื้นที่ที่จดจำได้เท่านั้น ช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานค้นหาที่จับได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย
Q. แรงหนีบหมายถึงอะไร?
ก. แรงหนีบคือปริมาณแรงที่ใช้กับชิ้นงานจริงโดยการปิดและล็อคแคลมป์ โดยปกติแล้วจะน้อยกว่าความสามารถในการถือครองที่ระบุไว้ แรงจับยึดที่แท้จริงขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ รวมถึงกระบอกสูบ พื้นที่กระบอกสูบ ตำแหน่งสปินเดิล (ความยาวแขนจับยึด) และแรงดันอากาศที่มีอยู่ ในกรณีส่วนใหญ่ แรงจับยึดจะอยู่ที่ประมาณ 2 ถึง 3 เท่าของแรงที่กระทำโดยกระบอกลม
ถาม. ไม่ Raptor Supplies มีสปินเดิลสำรองสำหรับแคลมป์ยึดหรือไม่?
ตอบใช่ Raptor Supplies มีสปินเดิล Destaco สำหรับแคลมป์ยึด เพื่อเปลี่ยนยูนิตที่สึกหรอและป้องกันความเสียหายที่เกิดจากการเสียดสี / การบิด / การงอ