APOLLO VALVES 61-100 Series เช็ควาล์วสปริงทรงกรวยบอล
สไตล์ | รุ่น | วัสดุเบาะ | ประเภทการเชื่อมต่อ | ความสูง | ขนาด | ความกว้าง | ความยาว | แม็กซ์ ชั่วคราว | สูงสุด แรงดันน้ำ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 61-102-01 | โพลิเตตร้าฟลูออโรเอทิลีนเสริมแรง | FNPT x FNPT | 1 1 / 8 " | 3 / 8 " | 2 1 / 8 " | 2 1 / 8 " | 180 ° F | 400 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | ฿1,560 | |
A | 61-100-01 | โพลิเตตร้าฟลูออโรเอทิลีนเสริมแรง | FNPT x FNPT | 4 1 / 8 " | 3" | 8 1 / 8 " | 8 1 / 8 " | 180 ° F | 400 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | ฿31,982 | |
A | 61-101-01 | ร.ฟ.ท | เอฟเอ็นพีที | - | 1 / 4 " | 2 1 / 16 " | 2 1 / 16 " | 353 องศา F | CWP แบบไม่ช็อต 400 psi | ฿1,580 | |
A | 61-103-01 | ร.ฟ.ท | เอฟเอ็นพีที | - | 1 / 2 " | 2 5 / 16 " | 2 5 / 16 " | 353 องศา F | CWP แบบไม่ช็อต 400 psi | ฿1,732 | |
A | 61-104-01 | ร.ฟ.ท | เอฟเอ็นพีที | - | 3 / 4 " | 2.875 " | 2.875 " | 353 องศา F | CWP แบบไม่ช็อต 400 psi | ฿2,284 | |
A | 61-105-01 | ร.ฟ.ท | เอฟเอ็นพีที | - | 1" | 3.5 " | 3.5 " | 353 องศา F | CWP แบบไม่ช็อต 400 psi | ฿3,201 | |
A | 61-106-01 | ร.ฟ.ท | เอฟเอ็นพีที | - | 1.25 " | 4.187 " | 4.187 " | 353 องศา F | CWP แบบไม่ช็อต 400 psi | ฿5,200 | |
A | 61-107-01 | ร.ฟ.ท | เอฟเอ็นพีที | - | 1.5 " | 4 15 / 16 " | 4 15 / 16 " | 353 องศา F | CWP แบบไม่ช็อต 400 psi | ฿7,238 | |
A | 61-108-01 | ร.ฟ.ท | เอฟเอ็นพีที | - | 2" | 6" | 6" | 353 องศา F | CWP แบบไม่ช็อต 400 psi | ฿11,083 | |
A | 61-109-01 | ร.ฟ.ท | เอฟเอ็นพีที | - | 2.5 " | 7" | 7" | 353 องศา F | CWP แบบไม่ช็อต 400 psi | ฿22,659 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- แม่เหล็กยกด้านล่างของตะขอ
- อุปกรณ์ท่อโลหะยืดหยุ่น
- เครื่องมือพันลวดและแกะ
- วาล์วปิดแก๊สควบคุมด้วยสายเคเบิล
- ฝาปิด
- สกรู
- เครื่องมือกัด
- บำบัดน้ำเสีย
- การติดตั้งสถานที่อันตราย
- เหล็กหล่อ
- STANLEY มือจับประตู
- OSG คาร์ไบด์มือขวา Bur, 90 องศารวมรูปทรงมุม
- LOVEJOY C ประเภทฮับพร้อมรูกุญแจรูนิ้ว
- WESTWARD เบ้า
- DIXON R74 ซีรี่ส์เรกูเลเตอร์
- HOFFMAN พิมพ์ 4,4X ชุดหน้าต่างบานพับลึก
- BENCHMARK SCIENTIFIC เครื่องโรยตัวแนวนอนสำหรับเครื่องผสมแบบหมุน RotoBot Series
- SPEARS VALVES จุกนม PVC ตาราง 80 เส้นผ่านศูนย์กลาง 3/8 นิ้ว เกลียวปลายด้านหนึ่ง
- APPLETON ELECTRIC ฮับเปลี่ยน