อพอลโล 61-104-01 | เช็ควาล์วบอลโคนสปริง สีบรอนซ์ 3/4 | 1ckt8 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

APOLLO VALVES 61-104-01 บอลวาล์วสปริงโคนสีบรอนซ์ 3/4 | AA9DDR 1CKT8

APOLLO VALVES 61-104-01 เช็ควาล์วสปริงบอลโคนบรอนซ์ 3/4

In Stock
รายการ: AA9DDR รุ่น: 61-104-01ข้ามอ้างอิง: 1CKT8
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
฿2,509 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นบอลกรวยสปริงเช็ควาล์ว
ประเภทการเชื่อมต่อเอฟเอ็นพีที
แคร็กความดัน0.5 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
ความยาว2.875 "
วัสดุบรอนซ์
สูงสุด แรงดันไอน้ำWSP 125 psi
แม็กซ์ ชั่วคราว353 องศา F
สูงสุด แรงดันน้ำCWP แบบไม่ช็อต 400 psi
ตำแหน่งการติดตั้งแนวตั้งหรือแนวนอน
ความสูงโดยรวม1.625 "
วัสดุเบาะร.ฟ.ท
ขนาด3 / 4 "
วัสดุสปริงเหล็กกล้าไร้สนิม
ความกว้าง2.875 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.36
ความสูงของเรือ (ซม.)10.16
ความยาวเรือ (ซม.)6.6
ความกว้างของเรือ (ซม.)5.33
รหัส HS8481301090
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นวัสดุเบาะประเภทการเชื่อมต่อความสูงขนาดความกว้างความยาวแม็กซ์ ชั่วคราวสูงสุด แรงดันน้ำราคา
APOLLO VALVES 61-101-01 เช็ควาล์วบอลกรวยสปริง สีบรอนซ์ 1/4 | AA9DDN 1CKT5 61-101-01ร.ฟ.ทเอฟเอ็นพีที-1 / 4 "2 1 / 16 "2 1 / 16 "353 องศา FCWP แบบไม่ช็อต 400 psi฿1,766
APOLLO VALVES 61-102-01 เช็ควาล์วบอลโคนสปริง ขนาด 3/8 นิ้ว สีบรอนซ์ | AA9DDP 1CKT6 61-102-01โพลิเตตร้าฟลูออโรเอทิลีนเสริมแรงFNPT x FNPT1 1 / 8 "3 / 8 "2 1 / 8 "2 1 / 8 "180 องศา ฉ400 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว฿1,744
APOLLO VALVES 61-103-01 เช็ควาล์วบอลกรวยสปริง สีบรอนซ์ 1/2 | AA9DDQ 1CKT7 61-103-01ร.ฟ.ทเอฟเอ็นพีที-1 / 2 "2 5 / 16 "2 5 / 16 "353 องศา FCWP แบบไม่ช็อต 400 psi฿1,766
APOLLO VALVES 61-105-01 เช็ควาล์วบอลโคนสปริง สีบรอนซ์ 1 นิ้ว | AA9DDT 1CKT9 61-105-01ร.ฟ.ทเอฟเอ็นพีที-1"3.5 "3.5 "353 องศา FCWP แบบไม่ช็อต 400 psi฿3,652
APOLLO VALVES 61-106-01 เช็ควาล์วบอลกรวยสปริง สีบรอนซ์ 1-1/4 | AA9DDU 1CKU1 61-106-01ร.ฟ.ทเอฟเอ็นพีที-1.25 "4.187 "4.187 "353 องศา FCWP แบบไม่ช็อต 400 psi฿5,625
APOLLO VALVES 61-107-01 เช็ควาล์วบอลกรวยสปริง สีบรอนซ์ Fnpt | AA9DDV 1CKU2 61-107-01ร.ฟ.ทเอฟเอ็นพีที-1.5 "4 15 / 16 "4 15 / 16 "353 องศา FCWP แบบไม่ช็อต 400 psi฿7,669
APOLLO VALVES 61-108-01 เช็ควาล์วบอลกรวยสปริง 2 นิ้ว Fnpt | AA9DDW 1CKU3 61-108-01ร.ฟ.ทเอฟเอ็นพีที-2"6"6"353 องศา FCWP แบบไม่ช็อต 400 psi฿11,990

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

APOLLO VALVES 61-104-01 เช็ควาล์วสปริงบอลโคนบรอนซ์ 3/4
฿2,509 / หน่วย