อพอลโล 61-102-01 | เช็ควาล์วบอลโคนสปริง ขนาด 3/8 นิ้ว สีบรอนซ์ | 1ckt6 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

APOLLO VALVES 61-102-01 เช็ควาล์วบอลโคนสปริง ขนาด 3/8 นิ้ว สีบรอนซ์ | AA9DDP 1CKT6

APOLLO VALVES 61-102-01 เช็ควาล์วบอลโคนสปริง ขนาด 3/8 นิ้ว สีบรอนซ์

In Stock
รายการ: AA9DDP รุ่น: 61-102-01ข้ามอ้างอิง: 1CKT6
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
฿1,560 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นบอลกรวยสปริงเช็ควาล์ว
วัสดุของตัวเครื่องบรอนซ์
ประเภทของร่างกายกรวยบอลอินไลน์
ประเภทการเชื่อมต่อFNPT x FNPT
แคร็กความดัน0.5 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
ความสูง1 1 / 8 "
ความยาว2 1 / 8 "
วัสดุบรอนซ์
สูงสุด แรงดันไอน้ำWSP 125 psi
แม็กซ์ ชั่วคราว180 องศา ฉ
สูงสุด แรงดันน้ำ400 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
นาที. อุณหภูมิ33 องศา ฉ
การวางแนวแนวนอนแนวตั้ง
ตำแหน่งการติดตั้งแนวตั้งหรือแนวนอน
ความสูงโดยรวม1.125 "
ขนาดท่อ3 / 8 "
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์อพอลโล-61-102-01.pdf
วัสดุซีลEPDM
วัสดุเบาะโพลิเตตร้าฟลูออโรเอทิลีนเสริมแรง
ขนาด3 / 8 "
วัสดุสปริงเหล็กกล้าไร้สนิม
ความกว้าง2 1 / 8 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.2
ความสูงของเรือ (ซม.)10.16
ความยาวเรือ (ซม.)6.6
ความกว้างของเรือ (ซม.)5.33
รหัส HS8481301090
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

รายละเอียดสินค้า:

เช็ควาล์วสปริงบอลกรวย Apollo 61-102-01 ใช้ในระบบของไหลซึ่งการกลับตัวของการไหลของของไหลหรือก๊าซอาจทำให้อุปกรณ์เสียหายหรือการทำงานไม่มีประสิทธิภาพ วาล์วนี้ป้องกันการไหลย้อนกลับ ทำให้มั่นใจได้ว่าของเหลวจะไหลไปในทิศทางเดียว เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการรักษาประสิทธิภาพของระบบและป้องกันการปนเปื้อน

สิ่งอำนวยความสะดวก:

  • วาล์วนี้มีโครงสร้างเป็นทองแดงเพื่อเพิ่มความทนทานต่อการกัดกร่อนและความทนทาน
  • มีการออกแบบแบบอินไลน์และทางเดียวสำหรับการไหลของของไหลในทิศทางเดียวเพื่อป้องกันการไหลย้อนกลับและการปนเปื้อนของระบบ
  • วาล์วนี้มาพร้อมกับการเชื่อมต่อแบบเกลียว FNPT x FNPT เพื่อการติดอย่างปลอดภัยกับท่อเกลียว ซึ่งช่วยลดความเสี่ยงในการรั่วซึม
  • มีแรงดันการแตกร้าวที่ 1/2 psi เพื่อการเริ่มต้นการควบคุมการไหลที่แม่นยำ
  • วาล์วนี้มาพร้อมกับสปริงสแตนเลสเพื่อต้านทานการกัดกร่อนและการสึกหรอเพื่อประสิทธิภาพที่สม่ำเสมอ
  • นอกจากนี้ยังมีรีเทนเนอร์ทองเหลือง B16 ที่ได้รับการรับรองจาก ASTM เพื่อเพิ่มความสมบูรณ์ของโครงสร้าง
  • เช็ควาล์วสปริงโคนบอลนี้มีการตรวจสอบบอล RPTFE ที่เติมแก้ว 15 เปอร์เซ็นต์เพื่อการปิดผนึกที่แน่นหนาและเชื่อถือได้และยืดอายุการใช้งาน

คำถามที่พบบ่อย:

ถามจะใส่เช็ควาล์วนี้ได้อย่างไร?

A.

  • เลือกเช็ควาล์วที่เหมาะสมตามความต้องการของระบบของคุณ
  • ปิดระบบและปล่อยแรงดันใดๆ
  • ทำความสะอาดและเตรียมปลายท่อที่จะติดตั้งวาล์ว
  • ตรวจสอบเครื่องหมายลูกศรของวาล์วเพื่อดูการจัดตำแหน่งทิศทางการไหลที่เหมาะสม
  • ใช้น้ำยาซีลท่อหรือเทปพันเกลียวกับเกลียวของวาล์ว
  • ขันวาล์วเข้ากับท่อเพื่อให้แน่ใจว่าได้พอดีแต่ไม่แน่นเกินไป
  • ใช้เครื่องมือที่เหมาะสมเพื่อยึดการเชื่อมต่อโดยไม่ทำให้วาล์วเสียหาย
  • เปิดและปิดวาล์วสองสามครั้งเพื่อให้แน่ใจว่าการเคลื่อนไหวราบรื่น
  • รีสตาร์ทระบบและตรวจสอบการรั่วไหล
  • ตรวจสอบวาล์วเป็นประจำเพื่อการทำงานและการบำรุงรักษาที่เหมาะสม

ถาม ฉันควรใช้มาตรการป้องกันความปลอดภัยอะไรบ้างเมื่อใช้เช็ควาล์วสปริงทรงกรวย Apollo 61-102-01

A.

  • ทำความคุ้นเคยกับคำแนะนำและหลักเกณฑ์ของผู้ผลิต
  • ติดตั้งวาล์วตามขั้นตอนที่แนะนำ
  • ใช้อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลที่เหมาะสม เช่น ถุงมือและอุปกรณ์ป้องกันดวงตา
  • ทดสอบการทำงานของวาล์วก่อนนำไปใช้งาน
  • ตรวจสอบวาล์วเป็นประจำเพื่อดูการรั่ว การสึกหรอ หรือความเสียหาย
  • เก็บบันทึกการบำรุงรักษาและการตรวจสอบเพื่อใช้อ้างอิง
  • ปฏิบัติตามรหัสและมาตรฐานความปลอดภัยที่เกี่ยวข้อง

ถาม ฉันจะตรวจจับรอยรั่วในเช็ควาล์วนี้ได้อย่างไร

A.

  • มองหาสัญญาณความชื้นหรือของเหลวที่มองเห็นได้รอบๆ ข้อต่อวาล์ว
  • ตั้งใจฟังเสียงฟู่หรือเสียงอากาศ/แก๊สที่หลุดออกมา
  • ใช้น้ำสบู่กับข้อต่อวาล์ว ฟองอากาศบ่งบอกถึงการรั่วไหล
  • เพิ่มแรงดันเล็กน้อยและตรวจดูแรงดันลดลง ซึ่งบ่งชี้ว่ามีการรั่วไหล
  • หากไม่แน่ใจ ให้ขอความช่วยเหลือจากผู้เชี่ยวชาญเพื่อการประเมินอย่างละเอียด

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นวัสดุเบาะประเภทการเชื่อมต่อความสูงขนาดความกว้างความยาวแม็กซ์ ชั่วคราวสูงสุด แรงดันน้ำราคา
APOLLO VALVES 61-101-01 เช็ควาล์วบอลกรวยสปริง สีบรอนซ์ 1/4 | AA9DDN 1CKT5 61-101-01ร.ฟ.ทเอฟเอ็นพีที-1 / 4 "2 1 / 16 "2 1 / 16 "353 องศา FCWP แบบไม่ช็อต 400 psi฿1,580
APOLLO VALVES 61-103-01 เช็ควาล์วบอลกรวยสปริง สีบรอนซ์ 1/2 | AA9DDQ 1CKT7 61-103-01ร.ฟ.ทเอฟเอ็นพีที-1 / 2 "2 5 / 16 "2 5 / 16 "353 องศา FCWP แบบไม่ช็อต 400 psi฿1,732
APOLLO VALVES 61-104-01 บอลวาล์วสปริงโคนสีบรอนซ์ 3/4 | AA9DDR 1CKT8 61-104-01ร.ฟ.ทเอฟเอ็นพีที-3 / 4 "2.875 "2.875 "353 องศา FCWP แบบไม่ช็อต 400 psi฿2,284
APOLLO VALVES 61-105-01 เช็ควาล์วบอลโคนสปริง สีบรอนซ์ 1 นิ้ว | AA9DDT 1CKT9 61-105-01ร.ฟ.ทเอฟเอ็นพีที-1"3.5 "3.5 "353 องศา FCWP แบบไม่ช็อต 400 psi฿3,201
APOLLO VALVES 61-106-01 เช็ควาล์วบอลกรวยสปริง สีบรอนซ์ 1-1/4 | AA9DDU 1CKU1 61-106-01ร.ฟ.ทเอฟเอ็นพีที-1.25 "4.187 "4.187 "353 องศา FCWP แบบไม่ช็อต 400 psi฿5,200
APOLLO VALVES 61-107-01 เช็ควาล์วบอลกรวยสปริง สีบรอนซ์ Fnpt | AA9DDV 1CKU2 61-107-01ร.ฟ.ทเอฟเอ็นพีที-1.5 "4 15 / 16 "4 15 / 16 "353 องศา FCWP แบบไม่ช็อต 400 psi฿7,238
APOLLO VALVES 61-108-01 เช็ควาล์วบอลกรวยสปริง 2 นิ้ว Fnpt | AA9DDW 1CKU3 61-108-01ร.ฟ.ทเอฟเอ็นพีที-2"6"6"353 องศา FCWP แบบไม่ช็อต 400 psi฿11,083

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

APOLLO VALVES 61-102-01 เช็ควาล์วบอลโคนสปริง ขนาด 3/8 นิ้ว สีบรอนซ์
฿1,560 / หน่วย