อพอลโล 61-103-01 | เช็ควาล์วบอลโคนสปริง สีบรอนซ์ 1/2 | 1ckt7 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

APOLLO VALVES 61-103-01 เช็ควาล์วบอลกรวยสปริง สีบรอนซ์ 1/2 | AA9DDQ 1CKT7

APOLLO VALVES 61-103-01 เช็ควาล์วสปริงบอลโคนบรอนซ์ 1/2

In Stock
รายการ: AA9DDQ รุ่น: 61-103-01ข้ามอ้างอิง: 1CKT7
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
฿1,732 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นบอลกรวยสปริงเช็ควาล์ว
ประเภทการเชื่อมต่อเอฟเอ็นพีที
แคร็กความดัน0.5 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
ความยาว2 5 / 16 "
วัสดุบรอนซ์
สูงสุด แรงดันไอน้ำWSP 125 psi
แม็กซ์ ชั่วคราว353 องศา F
สูงสุด แรงดันน้ำCWP แบบไม่ช็อต 400 psi
ตำแหน่งการติดตั้งแนวตั้งหรือแนวนอน
ความสูงโดยรวม1.125 "
วัสดุเบาะร.ฟ.ท
ขนาด1 / 2 "
วัสดุสปริงเหล็กกล้าไร้สนิม
UPC670750631979
ความกว้าง2 5 / 16 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.2
ความสูงของเรือ (ซม.)9.65
ความยาวเรือ (ซม.)6.6
ความกว้างของเรือ (ซม.)5.33
รหัส HS8481301090
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นวัสดุเบาะประเภทการเชื่อมต่อความสูงขนาดความกว้างความยาวแม็กซ์ ชั่วคราวสูงสุด แรงดันน้ำราคา
APOLLO VALVES 61-101-01 เช็ควาล์วบอลกรวยสปริง สีบรอนซ์ 1/4 | AA9DDN 1CKT5 61-101-01ร.ฟ.ทเอฟเอ็นพีที-1 / 4 "2 1 / 16 "2 1 / 16 "353 องศา FCWP แบบไม่ช็อต 400 psi฿1,580
APOLLO VALVES 61-102-01 เช็ควาล์วบอลโคนสปริง ขนาด 3/8 นิ้ว สีบรอนซ์ | AA9DDP 1CKT6 61-102-01โพลิเตตร้าฟลูออโรเอทิลีนเสริมแรงFNPT x FNPT1 1 / 8 "3 / 8 "2 1 / 8 "2 1 / 8 "180 องศา ฉ400 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว฿1,560
APOLLO VALVES 61-104-01 บอลวาล์วสปริงโคนสีบรอนซ์ 3/4 | AA9DDR 1CKT8 61-104-01ร.ฟ.ทเอฟเอ็นพีที-3 / 4 "2.875 "2.875 "353 องศา FCWP แบบไม่ช็อต 400 psi฿2,284
APOLLO VALVES 61-105-01 เช็ควาล์วบอลโคนสปริง สีบรอนซ์ 1 นิ้ว | AA9DDT 1CKT9 61-105-01ร.ฟ.ทเอฟเอ็นพีที-1"3.5 "3.5 "353 องศา FCWP แบบไม่ช็อต 400 psi฿3,201
APOLLO VALVES 61-106-01 เช็ควาล์วบอลกรวยสปริง สีบรอนซ์ 1-1/4 | AA9DDU 1CKU1 61-106-01ร.ฟ.ทเอฟเอ็นพีที-1.25 "4.187 "4.187 "353 องศา FCWP แบบไม่ช็อต 400 psi฿5,200
APOLLO VALVES 61-107-01 เช็ควาล์วบอลกรวยสปริง สีบรอนซ์ Fnpt | AA9DDV 1CKU2 61-107-01ร.ฟ.ทเอฟเอ็นพีที-1.5 "4 15 / 16 "4 15 / 16 "353 องศา FCWP แบบไม่ช็อต 400 psi฿7,238
APOLLO VALVES 61-108-01 เช็ควาล์วบอลกรวยสปริง 2 นิ้ว Fnpt | AA9DDW 1CKU3 61-108-01ร.ฟ.ทเอฟเอ็นพีที-2"6"6"353 องศา FCWP แบบไม่ช็อต 400 psi฿11,083

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

APOLLO VALVES 61-103-01 เช็ควาล์วสปริงบอลโคนบรอนซ์ 1/2
฿1,732 / หน่วย