บอลวาล์ว Apollo 61-100-01 เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการควบคุมของไหลโดยการจำกัดการไหลในทิศทางเดียวและปิดกั้นการไหลย้อนกลับ ใช้ในอุตสาหกรรมน้ำมันและก๊าซ กระบวนการทางเคมี และ HVAC
สิ่งอำนวยความสะดวก:
- เช็ควาล์วสปริงโคน Apollo 61-100-01 มีตัวเครื่องเป็นทองแดง รับประกันความทนทานและทนต่อการกัดกร่อน
- สามารถรองรับแรงกดดันได้ถึง 400 psi ที่ 100 องศา F และ 125 psi สำหรับการใช้งานไอน้ำที่ 350 องศา F
- เช็ควาล์วสปริงนี้มีสปริงสแตนเลสเพื่อความทนทานและทนต่อการกัดกร่อน
- มีเช็คบอลทำจาก RPTFE พร้อมไส้แก้ว 15% เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการซีล
- บอลวาล์วทรงกรวยนี้สามารถทนต่ออุณหภูมิได้สูงถึง 400 องศา F ทำให้สามารถใช้งานได้ในสภาพแวดล้อมที่มีอุณหภูมิสูง
คำถามที่พบบ่อย:
ถาม: แรงดันการแตกร้าวของบอลวาล์ว Apollo 61-100-01 คืออะไร?
ก. มีแรงดันการแคร็ก 1/2 psi
ถามจะทำความสะอาดเช็ควาล์วสปริงนี้ได้อย่างไร?
A. มีกลไกการทำความสะอาดตัวเองซึ่งใช้การหมุนของลูกบอลเพื่อเช็ดพื้นผิวซีล ซึ่งช่วยลดความเสี่ยงของการสะสมหรือการปนเปื้อน การออกแบบนี้ใช้ในการใช้งานที่การสะสมของเศษซากอาจทำให้ประสิทธิภาพของวาล์วลดลง
ถาม: บอลวาล์วนี้สามารถรองรับระบบแรงดันสูงโดยไม่กระทบต่อความสามารถในการซีลได้หรือไม่
A. โครงสร้างที่แข็งแกร่งของวาล์วประกอบด้วยซีลเสริมเพื่อรับมือกับแรงดันสูงได้อย่างมีประสิทธิภาพ อย่างไรก็ตาม จำเป็นต้องปฏิบัติตามขีดจำกัดความดันและอุณหภูมิที่ผู้ผลิตกำหนดเพื่อประสิทธิภาพและความปลอดภัยสูงสุด
ถาม: แนวทางปฏิบัติที่แนะนำสำหรับการปิดฉุกเฉินโดยใช้บอลวาล์ว Apollo 61-100-01 ในกระบวนการที่สำคัญคืออะไร
A. เพื่อให้แน่ใจว่าการปิดเครื่องอย่างรวดเร็วในกรณีฉุกเฉิน โดยทั่วไปจะมีคันโยกควบคุมการทำงานแบบแมนนวลที่มีเครื่องหมายชัดเจนและเข้าถึงได้ง่าย ให้ผู้ปฏิบัติงานทำความคุ้นเคยกับการใช้งานและบูรณาการเข้ากับการฝึกอบรมการตอบสนองฉุกเฉิน