DESTACO 3031, 3051 ซีรี่ส์ Pull Action Latch Clamps
สไตล์ | รุ่น | กำลังการผลิตโฮลดิ้ง | สลับล็อคพลัส | วัสดุ | ฐานติดตั้ง | ช่วงปรับตะขอ | ประเภทตะขอ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 3051 | £ 1500 | ไม่ | เหล็ก | หน้าแปลน | 14mm | เจฮุก | ฿6,928 | |
B | 3051-R | £ 1500 | ใช่ | เหล็ก | หน้าแปลน | 14mm | เจฮุก | ฿8,632 |
3031, 3051 ซีรี่ส์ Pull Action Latch Clamps
Destaco 3031, 3051 Series แคลมป์สลักแบบดึงดึงเหมาะสำหรับการยึดและปิดแม่พิมพ์สำหรับฝาปิด ประตู และฝาครอบ และสำหรับการประกอบในอุตสาหกรรมยานยนต์ การบินและอวกาศ อาหารและบรรจุภัณฑ์ แคลมป์สลักแบบดึงเหล่านี้ให้ทางเลือกที่อยู่กับที่สำหรับแคลมป์ C แบบถอดได้หรือแคลมป์สปริงในขณะที่ยึดวัสดุกับพื้นผิวการทำงานและจับเข้าที่โดยใช้คันโยกที่จับซึ่งถูกผลักไปที่ตำแหน่งตั้งตรงเมื่อแคลมป์ติดและกดลงเพื่อเอื้อมถึง ตำแหน่งล็อคช่วยให้การทำงานจับยึดน้อยลงและรวดเร็ว แคลมป์สลักแบบดึงเหล่านี้มีคันโยกควบคุมนิ้วหัวแม่มือที่จดสิทธิบัตรสำหรับการใช้งานมือเดียว แคลมป์สลักสลักแบบดึงแอ็คชั่น Destaco 3031, 3051 Series มีฐานหน้าแปลนพร้อมรูเกลียวเพื่อการติดตั้งที่รวดเร็วและปลอดภัย แคลมป์สลักแบบดึงเหล่านี้ทำมาจากเหล็กเพื่อความแข็งแกร่งของโครงสร้างและต้านทานการกัดกร่อนบนพื้นผิวที่เปิดโล่ง ชุดแคลมป์เหล่านี้ยังให้นวัตกรรมการเคลื่อนที่ของตะขอที่ควบคุมได้ ซึ่งช่วยให้ทำงานได้อย่างรวดเร็ว ปลอดภัย และด้วยมือเดียว Destaco 3031, 3051 Series แคลมป์สลักสลักแบบดึงดึงสามารถรับน้ำหนักได้มากถึง 1500 ปอนด์ และปรับขอเกี่ยวได้ถึง 14 มม. Destaco 3031, 3051 Series แคลมป์ล็อคสลักแบบดึงมาพร้อมสลักแบบขอเกี่ยวแบบ J ซึ่งรวมเข้ากับขอเกี่ยวแบบเกลียวแบบ J เพื่อการปรับที่ง่ายดาย
ใช้
- Destaco 3031, 3051 Series แคลมป์ล็อคสลักดึงเหมาะสำหรับการยึดและปิดแม่พิมพ์สำหรับฝาปิด ประตู และฝาปิด และสำหรับการประกอบในอุตสาหกรรมการบินและอวกาศ ยานยนต์และอาหาร & บรรจุภัณฑ์
คุณสมบัติ
- Destaco 3031, 3051 Series แคลมป์สลักแบบดึงดึงมีการออกแบบที่ตายตัวเพื่อการยึดและคลายวัสดุโดยไม่ต้องขยับแคลมป์
- แคลมป์สลักแบบดึงเหล่านี้ทำมาจากเหล็กเพื่อความแข็งแกร่งของโครงสร้างและต้านทานการกัดกร่อนบนพื้นผิวที่เปิดโล่ง
- ชุดแคลมป์เหล่านี้ยังให้นวัตกรรมการเคลื่อนที่ของตะขอที่ควบคุมได้ ซึ่งช่วยให้ทำงานได้อย่างรวดเร็ว ปลอดภัย และด้วยมือเดียว
- แคลมป์สลักแบบดึงเหล่านี้มีฐานหน้าแปลนพร้อมรูเกลียวเพื่อการติดตั้งบนพื้นผิวที่ปลอดภัยและรวดเร็ว
- แคลมป์แคลมป์เหล่านี้มาพร้อมกับที่จับตามหลักสรีรศาสตร์เพื่อให้แน่ใจว่าการจับยึดที่น้อยลงและรวดเร็ว
- Destaco 3031, 3051 Series แคลมป์สลักสลักแบบดึงพร้อมสลักแบบขอเกี่ยวแบบ J ที่มีขอเกี่ยวแบบเกลียวแบบ J เพื่อให้แน่ใจในการปรับที่ไม่ยุ่งยาก
- อัตราส่วนแคลมป์สูงสุดของการออกแรง (ผลัก) ต่อแรงที่ใช้ (ดึง) คือ 12:1
- สามารถรับน้ำหนักได้มากถึง 1500 ปอนด์
- บางรุ่นมาพร้อมกับคุณสมบัติด้านความปลอดภัย Toggle Lock Plus เพื่อป้องกันการเปิดยูนิตโดยไม่ได้ตั้งใจในระหว่างการจับยึด
อุปกรณ์เสริมที่ใช้ร่วมกันได้
- Destaco 3031, 3051 Series แคลมป์สลักสลักแบบดึงสามารถใช้งานร่วมกับชุดขอเกี่ยวสำรอง Destaco 3051208 & 3051808
มาตรฐานและการอนุมัติ
- Destaco 3031, 3051 Series แคลมป์สลักแบบดึงแอ็คชั่นเป็นไปตามมาตรฐานสากลเช่น ISO 14001:2015 และ ISO 9001:2015 เพื่อให้มั่นใจในสุขอนามัยสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัยสูงสุดสำหรับผู้ใช้ และประสิทธิภาพการทำงานของแคลมป์
การติดตั้ง
- Destaco 3031, 3051 ซีรี่ส์ แคลมป์ล็อคสลักแบบดึงมีฐานหน้าแปลนพร้อมรูเกลียวสำหรับการติดตั้งที่รวดเร็วและปลอดภัย
คำถามที่พบบ่อย
สลักหนีบมีความสำคัญอย่างไร?
แคลมป์สลัก Destaco ยึดชิ้นงานให้แน่นและให้อยู่กับที่ โดยไม่ถูกขัดจังหวะด้วยการเคลื่อนไหวซ้ำๆ ของโปรเจ็กต์ที่คุณกำลังดำเนินการอยู่
Destaco มีสลักแยกต่างหากสำหรับแคลมป์หรือไม่
ใช่ Destaco ขอเสนอแผ่นสลักเพื่อเปลี่ยนสลักที่ชำรุดหรือล้าสมัยได้ง่าย ซึ่งช่วยให้มั่นใจได้ว่าโครงการจะไม่ได้รับผลกระทบใดๆ แผ่นสลักเหล่านี้มีจำหน่ายในรุ่นเหล็กกล้าคาร์บอนและสแตนเลส
แรงหนีบหมายถึงอะไร?
แรงหนีบคือปริมาณแรงที่ใช้กับชิ้นงานจริงโดยการปิดและล็อคแคลมป์ โดยปกติแล้วจะน้อยกว่าความสามารถในการถือครองที่ระบุไว้ แรงจับยึดที่เกิดขึ้นจริงขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ รวมถึงการเจาะกระบอกสูบ พื้นที่กระบอกสูบ ตำแหน่งสปินเดิล (ความยาวแขนจับยึด) และแรงดันอากาศที่มีอยู่ ในกรณีส่วนใหญ่ แรงจับยึดจะอยู่ที่ประมาณ 2 ถึง 3 เท่าของแรงที่กระทำโดยกระบอกลม
จาระบีชนิดใดที่เหมาะกับแคลมป์ Destaco ในการสร้างใหม่
จาระบีข้อต่อเช่น Mobil XTC ควรใช้เมื่อจัดการกับแคลมป์กลไก Destaco ในขณะที่จาระบี Magnalube G นั้นยอดเยี่ยมสำหรับใช้กับซีลกระบอกลม
สีด้ามแคลมป์ของแบรนด์มีความหมายหรือไม่?
ไม่ สีของที่จับแคลมป์ Destaco ไม่ได้มีความสำคัญที่แท้จริงใดๆ สีโดยพื้นฐานแล้วจะช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานทราบตำแหน่งที่จับสำหรับการทำงาน และควรจับเมื่อใดหรือที่ไหนขณะจับยึดชิ้นงาน
ปลอกแฮนด์ Destaco สามารถถอดออกจากแคลมป์ได้หรือไม่?
โดยทั่วไป ปลอกแฮนด์ Destaco สามารถถอดออกได้โดยการเลื่อนออก อย่างไรก็ตาม อุปกรณ์จับยึดบางตัวจะต้องถูกตัดออก เนื่องจากอุปกรณ์จับยึดแบบจุ่มไวนิลเพื่อให้พอดีกับรูปทรงของการออกแบบที่จับที่อยู่ด้านล่าง
แคลมป์สลับที่จับแนวตั้งคืออะไร?
ที่หนีบจับแนวตั้งหรือที่รู้จักในชื่อแคลมป์แบบสลับ สามารถรับแรงกดได้มากและมีแอคชั่นแคมที่ไม่เหมือนใครเพื่อจับชิ้นงานที่มีความสูงไม่เท่ากันโดยไม่ต้องปรับสปินเดิลค้างไว้
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- กระจกนิรภัยและกระจกนิรภัยทรงโดม
- เครื่องวัดอุณหภูมิบริการอาหาร
- แบริ่งลูกกลิ้งทรงกลม
- แก๊สสอบเทียบ
- ประแจสาย
- บรรเทาความเครียด
- ไฟเบอร์กลาส
- สปริงส์
- คมนาคม
- แท่งเชื่อมและลวด
- BRADY ฉลากเคมีสารฟอกขาว
- JOHNSON CONTROLS ตัวกระตุ้นบอลวาล์วไฟฟ้า
- AMERICAN TORCH TIP หัวฉีดคงที่
- TOUGH GUY ถุงขยะ
- FENNER DRIVES บูชแบบไม่ใช้กุญแจ GT ซีรี่ส์
- EDWARDS SIGNALING ไฟกระพริบ
- HOFFMAN แผงด้านหลัง Zonex ATEX Series
- WATTS 20C Safety Shield Series ตัวเชื่อมต่อแก๊สสแตนเลสเคลือบ
- LEWISBINS คอนเทนเนอร์กล่องแบ่งซีรีส์ 2000
- BALDOR / DODGE Solidlube, ไม้แขวนเสื้อ, ตลับลูกปืนโซลิดเจอร์นัล