DESTACO 604 Series แคลมป์แอ็คชั่นเส้นตรง
สไตล์ | รุ่น | กำลังการผลิตโฮลดิ้ง | วัสดุ | ความสูงโดยรวม | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ความสูงของลูกสูบ | ขนาดเกลียวลูกสูบ | ชนิดภาพเขียน | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 604 MM | £ 300 | เหล็ก | - | 4-61 / 64 " | 0.59 " | M8 | ติดตั้งผ่านรู | ฿1,760 | |
B | 604 | £ 300 | เหล็ก | 4.160 " | 4.950 " | 0.44 " | 5 / 16-18 | การกระทำแบบเส้นตรงทะลุผ่านรู | ฿1,760 | |
A | 604-MMSS | £ 400 | เหล็กกล้าไร้สนิม | 4.16 " | 4.950 " | 1.5 " | M8 | - | ฿3,765 | |
C | พ.ศ. 604-SS | £ 400 | เหล็กกล้าไร้สนิม | 4.160 " | 4.950 " | 1.5 " | 5 / 16-18 | การกระทำแบบเส้นตรงทะลุรู SS | ฿3,619 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- อุปกรณ์ฮาร์ดแวร์
- ลวดสลิง
- การทดสอบยานยนต์
- กรรไกรไฟฟ้า
- พัดลม Tubeaxial และอุปกรณ์เสริม
- ช่องระบายอากาศใต้หลังคา
- ลูกล้อลม
- ขั้วต่อเซนเซอร์
- การลดบูช
- รถยกบูม
- D-LINE พันเกลียว
- RAYMOND งานหนักพิเศษ Iso D Die Spring
- AMERICRAFT MANUFACTURING DA Series Man Cooler ขาตั้งสูง
- HOFFMAN แผงปิดช่องเทอร์มินัล Zonex Series
- LEESON มอเตอร์หน้า C วัตถุประสงค์ทั่วไป เฟสเดียว ปิดทั้งหมด C ใบหน้าน้อย Base
- APOLLO VALVES 7H-800 ซีรี่ส์ M x F สเตนเลสสตีลเต็มพอร์ตไฮโดรบอลวาล์ว
- RECYCLEPAK การรีไซเคิลหลอดไฟ
- WIDIA เม็ดมีดกลึงเกลียวแบบจัดทำดัชนีได้
- GATES สายพานไทม์มิ่ง Power Grip HTD Twin Power
- TAYLOR หมวก