ที่หนีบการกระทำแบบเส้นตรง เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการเคลื่อนลูกสูบไปตามแกนของแคลมป์โดยใช้การกด/ดึงหรือกดสลับแนวตรง แคลมป์เหล่านี้สามารถล็อคได้ในสองตำแหน่ง (แบบขยายและหดกลับ) ทำให้สามารถใช้เป็นแคลมป์แบบดึงหรือแบบกดได้ ใช้ในระหว่างการฟิกซ์เจอร์ การทดสอบ เครื่องจักรกลซีเอ็นซีและการฉีดขึ้นรูปพลาสติกในอุตสาหกรรมยานยนต์ การบินและอวกาศ อาหารและบรรจุภัณฑ์ แคลมป์แบบใช้มือ Destaco 604-MM ถูกรวมเข้ากับมือจับก้านโยกที่เคลื่อนลูกสูบทรงกลมเพื่อกดกับชิ้นงานเพื่อยึดเข้าที่ แคลมป์นี้มีตัวเกลียวสำหรับยึดรูทะลุและเกลียวในแบบเมตริกเพื่อการยึดลูกสูบอย่างรวดเร็ว มีการออกแบบที่กะทัดรัดเพื่อลดความต้องการพื้นที่สำหรับการติดตั้งและใช้งานแคลมป์ จึงเพิ่มความสะดวกในการใช้งานในพื้นที่จำกัด แคลมป์สลับแบบแมนนวลนี้มีโครงสร้างเหล็กเพื่อความแข็งแรงและความทนทาน และป้องกันการงอ/แตกหักภายใต้ภาระหนัก
เรายังเสนอแคลมป์แบบใช้มือในรุ่นต่างๆ ที่มีโครงสร้างเป็นสแตนเลสเพื่อความทนทานต่อการกัดกร่อน และกลไก Toggle Lock Plus เพื่อป้องกันการเปิดแคลมป์โดยไม่ได้ตั้งใจและทำหน้าที่เป็นตัวล็อครองเพื่อให้แน่ใจว่ามีการบำรุงรักษาสภาพการล็อคที่อยู่เหนือศูนย์กลาง
การใช้ประโยชน์:
- แคลมป์แอคชั่นแบบเส้นตรง Destaco 604-MM นี้ใช้สำหรับตรวจสอบและงานเชื่อม, การประกอบและการตึงในอุตสาหกรรมการบินและอวกาศ, การขนส่ง, ยานยนต์และการแปรรูปอาหาร & อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์
สิ่งอำนวยความสะดวก:
- แคลมป์แอ็คชั่นแบบเส้นตรง Destaco 604-MM มีรูปแบบการติดตั้งฐานหน้าแปลนสำหรับความจุสูงสุด 300 ปอนด์
- มีโครงสร้างเหล็กเพื่อความแข็งแรง ความทนทาน และลดการแตกหัก/เสียหาย/สึกหรออันเนื่องมาจากสภาวะการเสียดสี
- แคลมป์นี้มีลูกสูบทรงกลมพร้อมเกลียว M8 (เมตริก) และขีดจำกัดการเดินทาง 1.5 นิ้ว
- มีด้ามจับที่ออกแบบตามหลักสรีรศาสตร์ที่ง่ายต่อการถือ ซึ่งช่วยลดความเมื่อยล้าของผู้ใช้เมื่อใช้งานเป็นเวลานาน
- แคลมป์นี้สามารถล็อคได้ทั้งในตำแหน่งหดและขยายเพื่อความสะดวก
- ที่จับแบบแคลมป์หมุนขึ้นหรือลงเพื่อเคลื่อนหรือถอยลูกสูบและป้องกันไม่ให้ที่จับออกจากพื้นที่ทำงาน
- มีความสูงของลูกสูบ 0.59 นิ้ว และกำลังออกแรง (ดัน) ต่อแรงกด (ดึง) อัตราส่วน 45: 1 / 26: 1
อุปกรณ์เสริมที่เข้ากันได้:
- Destaco ขอเสนอสปินเดิลสเตนเลสสตีลหัวหกเหลี่ยม 207943 สำหรับการยึดชิ้นงานเข้ากับแคลมป์ Destaco 604-MM อย่างแน่นหนา
- Raptor Supplies ยังสามารถจัดส่งน็อตยึด 606104-M เพื่อการติดตั้งที่รวดเร็วบนพื้นผิวเรียบ
มาตรฐานและการรับรอง:
- แคลมป์แอ็คชั่นแบบเส้นตรง Destaco 604-MM ผลิตขึ้นตามมาตรฐานอุตสาหกรรม เช่น ISO 9001:2015 และ ISO 14001:2015 เพื่อสุขภาพสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย และประสิทธิภาพที่เหนือกว่าของแคลมป์
การติดตั้ง:
- แคลมป์แอคชั่นแบบเส้นตรง Destaco 604-MM ติดตั้งรูทะลุโดยใช้ตัวเกลียวเพื่อการติดตั้งที่ปลอดภัย
- เมื่อจำเป็น แคลมป์นี้สามารถถอดออกได้อย่างง่ายดายเพียงแค่คลายเกลียวโดยใช้ไขควง
คำถามที่พบบ่อย:
ถาม มีแคลมป์แบบใช้มือ Destaco 604-MM รุ่นอื่นๆ ใดบ้างที่มีจำหน่ายบน Raptor Supplies?
A. Raptor Supplies เสนอแคลมป์แบบแมนนวลเหล่านี้ในรุ่นที่มีโครงสร้างสแตนเลส (604-MMSS). เรายังจัดหาแคลมป์ที่คล้ายกันกับเกลียวลูกสูบ 5/16-18 อิมพีเรียล (เดสทาโก 604) เพื่อการติดตั้งที่ปลอดภัย สำหรับรุ่นอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับแคลมป์ Destaco 604-MM โปรดไปที่ แคลมป์ Destaco 604 Series หน้าเว็บไซต์ของเรา
ถาม แคลมป์แอคชั่นแบบเส้นตรงทำงานอย่างไร?
A. แคลมป์แอ็คชันแบบเส้นตรงดำเนินการด้วยตนเองโดยใช้มือจับ/คันโยกเพื่อดันลูกสูบกับชิ้นงานและป้องกันไม่ให้เคลื่อนตัวกลางคัน ดังนั้นจึงมั่นใจได้ว่าแคลมป์ยึดแน่นหนา
Q. จะเลือกแคลมป์แอคชั่นเส้นตรงได้อย่างไร?
A. แคลมป์ Destaco มีโครงสร้างเหล็กหรือสแตนเลส และมีให้เลือกหลายแบบ ได้แก่ หน้าแปลน หน้าแปลนแคบ รูปแบบการติดตั้งฐานตรงหรือฐานที่มั่นคงเพื่อให้ติดตั้งง่าย แคลมป์เหล่านี้มีอยู่ในความจุจับที่แตกต่างกันเพื่อแสดงถึงแรงภายนอกสูงสุดที่แคลมป์ในตำแหน่งล็อคสามารถต้านทานได้อย่างปลอดภัยโดยไม่เสียรูปถาวร แคลมป์แอ็คชั่นแบบเส้นตรงยังมีเกลียวลูกสูบแบบอิมพีเรียลหรือเมตริกเพื่อการติดตั้งที่ปลอดภัย ลูกค้าควรเลือกแคลมป์ตามระยะทางที่ลูกสูบเคลื่อนที่ไปในตำแหน่งที่ยืดออก
ถาม: ประโยชน์ของการใช้กลไก Toggle Lock Plus ในที่หนีบด้วยมือของ Destaco คืออะไร
A. Destaco รวมคุณลักษณะ Toggle Lock Plus ไว้ในที่หนีบแบบใช้มือหลายแบบเพื่อทำหน้าที่เป็นกลไกการล็อกสำรองเพื่อให้แน่ใจว่าที่หนีบจะอยู่ในสภาวะการล็อกแบบสลับจากจุดกึ่งกลาง กลไกนี้มีประโยชน์เมื่ออุปกรณ์จับยึดของแคลมป์กลับด้าน เคลื่อนที่หรืออยู่ในสภาพแวดล้อมที่มีการสั่นสะเทือน ช่วยเพิ่มระดับความปลอดภัยให้กับผู้ใช้และชิ้นงาน Raptor Supplies สามารถส่งมอบแคลมป์แอคชั่นแบบเส้นตรง Destaco 604-MMR ได้พร้อมฟีเจอร์ Toggle Lock Plus ที่มีสเปคคล้ายกันกับแคลมป์แบบแมนนวลของ Destaco 604-MM
Q. ความสามารถในการจับยึดหมายถึงอะไรในแง่ของตัวหนีบ?
ก. คำว่า 'ความสามารถในการจับยึด' หรือ 'แรงจับยึด' หมายถึงความสามารถของแคลมป์ในการยึดอุปกรณ์ ชิ้นงาน หรือแผ่นโลหะในสายการประกอบหรือระหว่างกระบวนการผลิตที่คล้ายคลึงกัน
ถาม ที่หนีบ Destaco กันสนิมหรือไม่?
A. แคลมป์เหล็กกล้าคาร์บอน Destaco ทั้งหมดชุบด้วยสังกะสีเพื่อให้ทนทานและลดการสึกหรอเนื่องจากสภาพแวดล้อมทางอุตสาหกรรมที่รุนแรง Destaco ยังจัดหาที่หนีบสแตนเลสสำหรับการใช้งานที่ต้องการการจับยึดในสภาพกลางแจ้ง