ที่หนีบการกระทำแบบเส้นตรง เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการเคลื่อนย้ายลูกสูบในแคลมป์ตามแนวแกนโดยใช้การกด/ดึงหรือกดสลับแนวตรง แคลมป์เหล่านี้สามารถล็อคได้ทั้งในตำแหน่งที่ยืดออกและหดกลับ หรือเฉพาะในตำแหน่งที่ขยาย ทำให้สามารถใช้เป็นแคลมป์แบบดึงหรือแบบกดได้ ใช้ในระหว่างการฟิกซ์เจอร์ การทดสอบ เครื่องจักรกลซีเอ็นซีและการฉีดขึ้นรูปพลาสติกในอุตสาหกรรมยานยนต์ การบินและอวกาศ อาหารและบรรจุภัณฑ์ แคลมป์แบบใช้มือ Destaco 604-SS ถูกรวมเข้ากับมือจับก้านโยกที่เคลื่อนลูกสูบทรงกลมเพื่อกดกับชิ้นงานเพื่อยึดเข้าที่ มีฐานหน้าแปลนและตัวเกลียวสำหรับยึดแคลมป์ผ่านรู แคลมป์นี้มีลูกสูบเกลียวในของอิมพีเรียลสำหรับการยึดสปินเดิลเกลียวของอิมพีเรียลอย่างรวดเร็ว มีการออกแบบที่กะทัดรัดเพื่อลดความต้องการพื้นที่สำหรับการติดตั้งและใช้งานแคลมป์ จึงเพิ่มความสะดวกในการใช้งานในพื้นที่จำกัด แคลมป์สลับแบบแมนนวลนี้มีโครงสร้างสแตนเลสเพื่อความทนทานต่อการกัดกร่อนและความทนทาน และป้องกันการสึกหรอภายใต้สภาวะการเสียดสีที่รุนแรง นอกจากนี้เรายังจัดหาแคลมป์แบบแมนนวลที่คล้ายกันซึ่งมีโครงสร้างเหล็กสำหรับความแข็งแกร่งของโครงสร้าง กลไก Toggle Lock Plus เพื่อป้องกันการเปิดแคลมป์โดยไม่ได้ตั้งใจ และลูกสูบเกลียวในแบบเมตริกเพื่อรองรับสปินเดิลเกลียวแบบอิมพีเรียล
การใช้ประโยชน์:
- แคลมป์แอคชั่นแบบเส้นตรง Destaco 604-SS นี้ใช้สำหรับตรวจสอบและงานเชื่อม, การประกอบและการตึงในอุตสาหกรรมการบินและอวกาศ, การขนส่ง, ยานยนต์และอาหาร & บรรจุภัณฑ์
สิ่งอำนวยความสะดวก:
- แคลมป์แอ็คชั่นแบบเส้นตรง Destaco 604-SS มีโครงสร้างสแตนเลสเพื่อความทนทานต่อการกัดกร่อน ความทนทาน และลดความต้องการในการบำรุงรักษาบ่อยครั้งเนื่องจากสภาพการเสียดสี
- มีรูปแบบการติดตั้งฐานหน้าแปลนเพื่อให้รับน้ำหนักได้สูงสุด 400 ปอนด์
- แคลมป์นี้มาพร้อมกับลูกสูบทรงกลมที่มีเกลียว 5/16-18 นิ้ว (อิมพีเรียล) และขีดจำกัดการเดินทาง 1.5 นิ้ว
- มีด้ามจับที่ออกแบบตามหลักสรีรศาสตร์ที่ง่ายต่อการถือ ซึ่งช่วยลดความเมื่อยล้าของผู้ใช้เมื่อใช้งานเป็นเวลานาน
- ที่จับหมุนขึ้นหรือลงเพื่อเคลื่อนหรือถอยลูกสูบและดึงที่จับออกจากพื้นที่ทำงาน
- แคลมป์นี้สามารถล็อคได้ทั้งในตำแหน่งหดและขยายเพื่อความสะดวกของผู้ใช้
- มีความสูงลูกสูบ 1.5 นิ้ว และกำลังออกแรง (ดัน) ต่อแรงกด (ดึง) อัตราส่วน 45: 1 / 26: 1
อุปกรณ์เสริมที่เข้ากันได้:
- Raptor Supplies ยังสามารถจัดส่งน็อตยึด 60690 เพื่อการติดตั้งแคลมป์ Destaco 604-SS อย่างรวดเร็วบนพื้นผิวเรียบ
มาตรฐานและการรับรอง:
- แคลมป์แอ็คชั่นแบบเส้นตรง Destaco 604-SS เป็นไปตามมาตรฐานอุตสาหกรรม เช่น ISO 9001:2015 และ ISO 14001:2015 เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้ สุขภาพสิ่งแวดล้อม และประสิทธิภาพการทำงานของแคลมป์
การติดตั้ง:
- แคลมป์แอคชั่นแนวตรง Destaco 604-SS ติดตั้งบนฐานหน้าแปลนและติดตั้งรูทะลุโดยใช้ตัวเกลียวเพื่อการติดตั้งที่ปลอดภัย
คำถามที่พบบ่อย:
ถาม มีแคลมป์แบบใช้มือ Destaco 604-SS รุ่นอื่นๆ ใดบ้างที่มีจำหน่ายบน Raptor Supplies?
A. Raptor Supplies เสนอแคลมป์แบบแมนนวลเหล่านี้ในโครงสร้างเหล็ก (604) เพื่อความแข็งแรงป้องกันการแตกหัก/งอภายใต้ภาระหนัก นอกจากนี้เรายังจัดหาแคลมป์ที่คล้ายกันด้วยเกลียวลูกสูบ M8 (เดสตาโก้ 604-MMSS) สำหรับการติดตั้งชุดแกนหมุนอย่างปลอดภัยและกลไก Toggle Lock Plus (604-RSS) เพื่อป้องกันการเปิดแคลมป์โดยไม่ตั้งใจ สำหรับรุ่นอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับแคลมป์ Destaco 604-SS โปรดดูที่ แคลมป์ Destaco 604 Series หน้าเว็บไซต์ของเรา
ถาม แคลมป์แอคชั่นแบบเส้นตรงทำงานอย่างไร?
A. แคลมป์แอ็คชันแบบเส้นตรงดำเนินการด้วยตนเองโดยใช้มือจับ/คันโยกเพื่อดันลูกสูบกับชิ้นงานและป้องกันไม่ให้เคลื่อนที่ระหว่างการทำงาน จึงมั่นใจได้ว่าแคลมป์ยึดแน่นหนา
ถาม: ประโยชน์ของการใช้กลไก Toggle Lock Plus ในที่หนีบด้วยมือของ Destaco คืออะไร
A. Destaco มีคุณสมบัติ Toggle Lock Plus ในแคลมป์แบบแมนนวลหลายๆ แบบเพื่อทำหน้าที่เป็นกลไกการล็อกสำรอง เพื่อให้แน่ใจว่าแคลมป์อยู่ในสภาวะการล็อกแบบสลับจากจุดกึ่งกลาง กลไกนี้มีประโยชน์เมื่ออุปกรณ์จับยึดของแคลมป์กลับด้าน เคลื่อนที่หรืออยู่ในสภาพแวดล้อมที่มีการสั่นสะเทือน ช่วยเพิ่มระดับความปลอดภัยให้กับผู้ใช้และชิ้นงาน Raptor Supplies สามารถส่งมอบแคลมป์แอคชั่นแบบเส้นตรง Destaco 604-RSS พร้อมฟีเจอร์ Toggle Lock Plus และข้อกำหนดที่คล้ายคลึงกันกับแคลมป์แบบใช้มือ Destaco 604-SS
Q. ความสามารถในการจับยึดหมายถึงอะไรในแง่ของตัวหนีบ?
A. คำว่า "ความจุในการจับ" หรือแรงจับเป็นตัวระบุความสามารถของแคลมป์เพื่อยึดอุปกรณ์ ชิ้นงาน หรือแผ่นโลหะในสายการประกอบหรือระหว่างกระบวนการผลิตอื่นๆ
Q. แรงจับยึดต่างจากแรงจับ/ความจุอย่างไร?
ก. แรงหนีบหรือแรงออกแรงหมายถึงแรงจริงที่แคลมป์ส่งไปยังชิ้นงานเพื่อจับยึด แรงจับยึดหรือความจุเป็นตัววัดความแข็งแรงในอุดมคติของแคลมป์ที่วัดระหว่างกระบวนการผลิต แรงจับยึดโดยทั่วไปจะน้อยกว่าความสามารถในการจับยึด ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการ เช่น ตำแหน่งของสปินเดิลในคานจับยึดและแรงต้านที่กระทำกับแคลมป์
ถาม: แนะนำให้ใช้สารหล่อลื่นชนิดใดกับแคลมป์ Destaco ในการซ่อมบำรุง?
A. แนะนำให้ใช้จาระบีข้อต่อ เช่น Mobil XTC ในระหว่างการสร้างใหม่หรือบำรุงรักษาแคลมป์เชิงกล
ถาม: สีแดงของที่จับหมายถึงอะไรบนที่หนีบ Destaco หรือไม่?
A. ที่จับสีแดงจะแจ้งเตือนผู้ปฏิบัติงานถึงตำแหน่งของที่จับสำหรับการทำงาน และเมื่อใดควรจับที่จับ
ถาม ที่หนีบ Destaco กันสนิมหรือไม่?
A. แคลมป์เหล็กกล้าคาร์บอน Destaco ทั้งหมดชุบด้วยสังกะสีเพื่อให้ทนทานและลดการสึกหรอเนื่องจากสภาพแวดล้อมทางอุตสาหกรรมที่รุนแรง Destaco ยังจัดหาที่หนีบสแตนเลสสำหรับการใช้งานที่ต้องการการจับยึดในสภาพกลางแจ้ง