E JAMES & CO รับเบอร์ บุญา-เอ็น
สไตล์ | รุ่น | สนับสนุนประเภท | durometer | ค่าการยืดออก | นาที. อุณหภูมิ คะแนน | ความต้านแรงดึง | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 3065DSBF21 / 4B4M | ไม่ติดกาว | 40A | ลด 550% | -60 ° F | 1200 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 36 " | ฿23,794 | |
A | 3065DSBF21 / 4B6M | ไม่ติดกาว | 60A | ลด 350% | -60 ° F | 1600 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 36 " | ฿25,431 | |
A | 6855C11 / 4B4 ม | ไม่ติดกาว | 40A | ลด 600% | -50 ° F | 1500 PSI | 36 " | ฿25,347 | |
A | 6855C11 / 4B5 ม | ไม่ติดกาว | 50A | ลด 550% | -50 ° F | 1800 PSI | 36 " | ฿19,895 | |
A | 6855C11 / 4B6 ม | ไม่ติดกาว | 60A | ลด 500% | -50 ° F | 2100 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 36 " | ฿19,895 | |
A | 3065E1 / 4B4M | ไม่ติดกาว | 40A | ลด 550% | -60 ° F | 1200 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 36 " | ฿24,384 | |
A | 3065E1 / 4B5M | ไม่ติดกาว | 50A | ลด 450% | -60 ° F | 1600 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 36 " | ฿22,575 | |
A | 1149T1C51/4B5DM | ไม่ติดกาว | 50A | ลด 500% | -40 ° F | 1500 PSI | 36 " | ฿25,806 | |
A | 27651 / 4B4 ม | ไม่ติดกาว | 40A | ลด 500% | -50 ° F | 1300 PSI | 36 " | ฿24,609 | |
B | 1149T1C51/4B5D | ที่ราบ | 50A | ลด 500% | -40 ° F | 1500 PSI | 12 " | ฿8,463 | |
B | 3065DSBF21 / 4B4D | ที่ราบ | 40A | ลด 550% | -60 ° F | 1200 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 12 " | ฿7,734 | |
B | 6855C11 / 4B6D | ที่ราบ | 60A | ลด 500% | -50 ° F | 2100 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 12 " | ฿6,281 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- อุปกรณ์ติดตั้งไฟ LED ในร่ม
- อุปกรณ์เสริมสิ่งที่ส่งมา
- อุปกรณ์นั่งร้านและแพลตฟอร์ม
- มุมโกดังและตัวป้องกันผนัง
- ตัวกรองแรงดันสูงไฮดรอลิก
- ไวนิล
- พัดลมระบายความร้อนและอุปกรณ์เสริม
- อุปกรณ์การจัดส่ง
- ลากจูงยานยนต์
- แก้วน้ำและสื่อ
- TOUGH GUY สถานีรีไซเคิล
- BRADY มาร์กเกอร์ท่อคลอรีน
- MASTER LOCK ชุดล็อคคันโยกสำหรับงานหนัก
- PAWLING CORP ฝาครอบร่วม
- WIHA TOOLS ไขควง Esd Precision Torx
- LOVEJOY ฝาครอบข้อต่อแบบกริด
- AIR SYSTEMS INTERNATIONAL ชุดระบายอากาศ Saddle Vent
- SPEARS VALVES วาล์วประตู CPVC, ซ็อกเก็ต DIN, EPDM, เมตริก
- LINN GEAR เฟืองเจาะสำเร็จรูป โซ่ 41
- VESTIL ฝาครอบโคมไฟสนามสำหรับตกแต่ง BPC Series ชนิด Cinco