E JAMES & CO 1149T1C51/4B5DM ยาง Buna-n 1/4 นิ้ว หนา 36 x 36 นิ้ว 50a
รับโดย อาจ 8, วันพุธ
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 8, วันพุธ
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | แผ่นยาง |
สนับสนุนประเภท | ไม่ติดกาว |
สี | Black |
durometer | 50A |
ค่าการยืดออก | ลด 500% |
เสร็จสิ้น | เรียบ |
ความยาว | 36 " |
วัสดุ | Buna-N / ยางไนไตร |
แม็กซ์ ชั่วคราว | ฮิต F |
นาที. อุณหภูมิ คะแนน | -40 องศาฟาเรนไฮต์ |
ความต้านแรงดึง | 1500 PSI |
ความหนา | 1 / 4 " |
ชนิดภาพเขียน | ข้อกำหนดทางทหาร |
ความกว้าง | 36 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 7.18 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 12.7 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 92.71 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 17.02 |
รหัส HS | 4008210000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | สนับสนุนประเภท | durometer | ค่าการยืดออก | นาที. อุณหภูมิ คะแนน | ความต้านแรงดึง | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1149T1C51/4B5D | ที่ราบ | 50A | ลด 500% | -40 องศาฟาเรนไฮต์ | 1500 PSI | 12 " | ฿8,503 | |
3065DSBF21 / 4B4D | ที่ราบ | 40A | ลด 550% | -60 องศาฟาเรนไฮต์ | 1200 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 12 " | ฿7,771 | |
6855C11 / 4B6D | ที่ราบ | 60A | ลด 500% | -50 องศาฟาเรนไฮต์ | 2100 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 12 " | ฿6,324 | |
3065DSBF21 / 4B4M | ไม่ติดกาว | 40A | ลด 550% | -60 องศาฟาเรนไฮต์ | 1200 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 36 " | ฿23,794 | |
3065DSBF21 / 4B6M | ไม่ติดกาว | 60A | ลด 350% | -60 องศาฟาเรนไฮต์ | 1600 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 36 " | ฿25,537 | |
6855C11 / 4B4 ม | ไม่ติดกาว | 40A | ลด 600% | -50 องศาฟาเรนไฮต์ | 1500 PSI | 36 " | ฿26,617 | |
6855C11 / 4B5 ม | ไม่ติดกาว | 50A | ลด 550% | -50 องศาฟาเรนไฮต์ | 1800 PSI | 36 " | ฿20,028 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.