E James & Co 3065dsbf21/4b4d | แผ่นยาง 2une2 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

E JAMES & CO 3065DSBF21 / 4B4D ยาง Buna-n 1/4 นิ้วหนา 12 x 36 นิ้ว | AC3LYZ 2UNE2

E JAMES & CO 3065DSBF21/4B4D ยาง Buna-n หนา 1/4 นิ้ว 12 x 36 นิ้ว

In Stock
รายการ: AC3LYZ รุ่น: 3065DSBF21/4B4Dข้ามอ้างอิง: 2UNE2

รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
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
฿7,734 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นแผ่นยาง
สนับสนุนประเภทที่ราบ
สีBlack
durometer40A
ค่าการยืดออกลด 550%
เสร็จสิ้นเรียบ
ความยาว36 "
วัสดุBuna-N / ยางไนไตร
แม็กซ์ ชั่วคราวฮิต F
นาที. อุณหภูมิ คะแนน-60 องศาฟาเรนไฮต์
ความต้านแรงดึง1200 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
ความหนา1 / 4 "
ชนิดภาพเขียนข้อกำหนดทางทหาร
UPC745704731491
ความกว้าง12 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 2.39
ความสูงของเรือ (ซม.)7.11
ความยาวเรือ (ซม.)32
ความกว้างของเรือ (ซม.)33.02
รหัส HS4008210000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นสนับสนุนประเภทdurometerค่าการยืดออกนาที. อุณหภูมิ คะแนนความต้านแรงดึงความกว้างราคา
E JAMES & CO 1149T1C51 / 4B5D ยาง Buna-n 1/4 นิ้วหนา 12 x 36 นิ้ว | AC3LXP 2UMX1 1149T1C51/4B5Dที่ราบ50Aลด 500%-40 องศาฟาเรนไฮต์1500 PSI12 "฿8,463
E JAMES & CO 6855C11 / 4B6D ยาง Buna-n 1/4 นิ้วหนา 12 x 36 นิ้ว | AC3MBF 2UNR 5 6855C11 / 4B6Dที่ราบ60Aลด 500%-50 องศาฟาเรนไฮต์2100 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว12 "฿6,281
E JAMES & CO 1149T1C51 / 4B5DM ยาง Buna-n 1/4 นิ้วหนา 36 x 36 นิ้ว 50a | AC8YMK 3EUT6 1149T1C51/4B5DMไม่ติดกาว50Aลด 500%-40 องศาฟาเรนไฮต์1500 PSI36 "฿25,806
E JAMES & CO 3065DSBF21 / 4B4M ยาง Buna-n 1/4 นิ้วหนา 36 x 36 นิ้ว 40a | AC8YNW 3EUZ7 3065DSBF21 / 4B4Mไม่ติดกาว40Aลด 550%-60 องศาฟาเรนไฮต์1200 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว36 "฿23,794
E JAMES & CO 3065DSBF21 / 4B6M ยาง Buna-n 1/4 นิ้วหนา 36 x 36 นิ้ว 60a | AD2PAT 3TDR8 3065DSBF21 / 4B6Mไม่ติดกาว60Aลด 350%-60 องศาฟาเรนไฮต์1600 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว36 "฿25,431
E JAMES & CO 6855C11 / 4B4M ยาง Buna-n หนา 1/4 นิ้ว 36 x 36 นิ้ว 40a | AD2PCU 3TDZ1 6855C11 / 4B4 มไม่ติดกาว40Aลด 600%-50 องศาฟาเรนไฮต์1500 PSI36 "฿25,347
E JAMES & CO 6855C11 / 4B5M ยาง Buna-n 1/4 นิ้วหนา 36 x 36 นิ้ว 50a | AD2PCY 3TDZ8 6855C11 / 4B5 มไม่ติดกาว50Aลด 550%-50 องศาฟาเรนไฮต์1800 PSI36 "฿19,895

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

E JAMES & CO 3065DSBF21/4B4D ยาง Buna-n หนา 1/4 นิ้ว 12 x 36 นิ้ว
฿7,734 / หน่วย