EATON CHH ซีรีส์ โบลต์บนเซอร์กิตเบรกเกอร์
Eaton CHH Series เบรกเกอร์สลักบนวงจรใช้กับสแต็กวัดแสงแบบโมดูลาร์ 1MP, 1MM และ 3MM เซอร์กิตเบรกเกอร์ขนาดเล็กเหล่านี้ขัดขวางการไหลของกระแสในกรณีที่เกิดความผิดพลาดในระดับต่ำ เพื่อป้องกันอุปกรณ์จากความเสียหายทางไฟฟ้า
สไตล์ | รุ่น | คะแนน AIC | แอมป์ | จำนวนเสา | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | CHH3125H2X | 25kAIC ที่ 240V | 125A | 3 | - | RFQ
|
B | CHH3225H2X | 25kAIC ที่ 240V | 225A | 3 | - | RFQ
|
A | CHH3150H2X | 25kAIC ที่ 240V | 150A | 3 | ฿60,444 | RFQ
|
C | CHH3175H2X | 25kAIC ที่ 240V | 175A | 3 | - | RFQ
|
A | CHH3200H2X | 25kAIC ที่ 240V | 200A | 3 | - | RFQ
|
D | CHH3150H4X | 42kAIC ที่ 240V | 150A | 2 | ฿69,383 | RFQ
|
C | CHH3175H4X | 42kAIC ที่ 240V | 175A | 3 | - | RFQ
|
D | CHH3100H4X | 42kAIC ที่ 240V | 100A | 3 | ฿51,855 | RFQ
|
D | CHH3225H4X | 42kAIC ที่ 240V | 225A | 3 | ฿82,066 | RFQ
|
คุณสมบัติ
- พวกเขามีกลไกการเดินทางแม่เหล็กความร้อนที่ช่วยให้ทั้งฟังก์ชั่นเป็นเวลานานและทันทีสำหรับการป้องกันกระแสเกินสูงสุด
- มีการติดตั้งแบบสลักเกลียวพร้อมสายดึงและสายด้านข้างเพื่อการติดตั้งง่าย
- พวกเขายังมีบัสทองแดงสีเงินชิ้นเดียวที่ให้การนำไฟฟ้าที่เหนือกว่า ความต้านทานการกัดกร่อน และความทนทาน
- นอกจากนี้ยังมีอินเทอร์เฟซที่ได้รับการปรับปรุงและใช้งานง่ายเพื่อให้ผู้ใช้สามารถดูและปรับเปลี่ยนการตั้งค่าการเดินทางได้
- ทริปยูนิตแบบสามขั้วที่เปลี่ยนไม่ได้เหล่านี้มีอัตราการขัดจังหวะ 100kA ที่ 120 / 240VAC
มาตรฐานและการอนุมัติ
- UL
คำถามที่พบบ่อย
คำว่าการเดินทางทันทีหมายความว่าอย่างไร
การสะดุดทันทีบ่งชี้ว่าไม่มีการหน่วงเวลาโดยเจตนาในการสะดุดของเบรกเกอร์วงจรระหว่างสภาวะไฟฟ้าลัดวงจร
คะแนนขัดจังหวะคืออะไร?
เป็นกระแสสูงสุดที่แรงดันไฟฟ้าที่กำหนดที่ขั้วขาเข้าของเบรกเกอร์วงจร พิกัดการขัดจังหวะของเบรกเกอร์วงจรต้องเท่ากับหรือมากกว่ากระแสลัดวงจรที่มีอยู่ซึ่งเบรกเกอร์วงจรใช้กับระบบ
จุดประสงค์ของตัวบ่งชี้การเดินทางคืออะไร?
เป็นโมดูลประเภทหนึ่งที่ติดตั้งโดยตรงกับยูนิตตัดวงจรของเบรกเกอร์ และแสดงว่าเบรกเกอร์ตัดวงจรเนื่องจากโอเวอร์โหลด ลัดวงจร หรือสภาพความผิดปกติลงดินหรือไม่
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- stirrers
- เครื่องทำความร้อนในพื้นที่อับอากาศ
- ราวจับนิรภัย
- รถบรรทุกมืออุปกรณ์
- แถบป้องกัน
- การก่ออิฐ
- การควบคุม HVAC
- กระดาษทราย
- ตัวดึงและตัวแยก
- โฟม
- EAGLE เสาโพลี
- WESTWARD ไดร์เวอร์ Impact Socket Bit
- APPROVED VENDOR ถาดทนสารเคมี 3/4 x 16 นิ้ว
- TEXAS PNEUMATIC TOOLS สิ่วมุม
- ZSI-FOSTER มาตรฐานเบต้า แผ่นเชื่อม
- HOFFMAN รางสายไฟ Econotrough Series Type 3R
- HOFFMAN สัมผัสเครื่องทำความร้อนไฟฟ้าที่ปลอดภัย
- THOMAS & BETTS อุปกรณ์ท่อร้อยสายไฟฟ้า
- CARLISLE FOODSERVICE PRODUCTS ชามกรวด
- REED INSTRUMENTS กระเป๋าบัฟเฟอร์