EATON Danfoss GH493 Series สายยางไฮดรอลิกเกลียว
ท่อเกลียวไฮดรอลิก Eaton Danfoss GH493 Series ใช้สำหรับถ่ายโอนน้ำมันปิโตรเลียมและของเหลวที่มีน้ำเป็นส่วนประกอบในระบบไฮดรอลิก
สไตล์ | รุ่น | ชั่วคราว พิสัย | ขนาดเส้นประ | ท่อภายใน Dia | ชนิดภาพเขียน | ความยาวท่อ | ท่อนอก Dia. | นาที. รัศมีการโค้งงอ | แรงดันใช้งาน | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | GH493-10X50' | -40 องศาถึง 260 องศา | -10 | 5/8 | ลวดเสริม | 50 | 1-7/64 | 4 | 6000 | ฿91,949 | |
A | GH493-24X60FT | -40 องศาถึง 260 องศา | -24 | 1.5 | ลวดเสริม | 60 | 2.125 | 10 | 4000 | ฿250,995 | |
A | GH493-32X60FT | -40 องศาถึง 260 องศา | -32 | 2 | ลวดเสริม | 60 | 2-41/64 | 12.5 | 4000 | ฿353,320 | |
A | GH493-20X60FT | -40 องศาถึง 260 องศา | -20 | 1.25 | ลวดเสริม | 60 | 1-53/64 | 8.25 | 4500 | ฿195,000 | |
A | GH493-16 | -40 ถึง 212 F | 16 | 1" | ขนาดใหญ่ | 50ft | 1.48 " | 6" | 5100 PSI | ฿90,517 | |
A | GH493-20 | -40 ถึง 212 F | 20 | 1-1 / 4 " | ขนาดใหญ่ | 50ft | 1.83 " | 8.25 " | 4500 PSI | ฿118,845 | |
A | GH493-12 | -40 ถึง 212 F | 12 | 3 / 4 " | ขนาดใหญ่ | 50ft | 1.2 " | 4" | 5500 PSI | ฿77,705 | |
A | GH493-8 | -40 ถึง 212 F | 8 | 1 / 2 " | ขนาดใหญ่ | 50ft | 0.92 " | 3.5 " | 6000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | ฿54,819 |
คุณสมบัติ
- มีโครงสร้างแบบ 4 สายสำหรับใช้กับสายไฮดรอลิกแรงดันสูงมากในการใช้งานที่สำคัญ เช่น การก่อสร้าง การทำเหมือง การทำฟาร์ม และอุปกรณ์อุตสาหกรรม เพื่อต้านทานแรงดันกระชากและการหักงอ
- ท่อนำไฟฟ้าสูงเหล่านี้สามารถทนต่ออุณหภูมิได้สูงถึง 260 องศาฟาเรนไฮต์ และเข้ากันได้กับข้อต่อท่อซีรีส์ 4S สำหรับการใช้งานที่ต้องการความต้องการมากที่สุด
- ข้อต่อฟิตติ้ง 4S ซีรีส์มีซีลโอริงที่ไม่เหมือนใครบนจุกนมซึ่งให้ประสิทธิภาพที่ปราศจากการรั่วไหลในการใช้งานแรงดันอิมพัลส์สูง ต้านทานการสะสมของความชื้นที่ปลายซ็อกเก็ตท่อระหว่างการเริ่มต้นหรือปิดระบบ
มาตรฐานและการอนุมัติ
- SAE
- EN
- มาตรฐาน ISO
- เอบีเอส
- EN
- มช
คำถามที่พบบ่อย
ข้อดีของท่ออ่อนคืออะไร?
ท่ออ่อนยืดหยุ่นของ Eaton ทำจากยางสังเคราะห์ที่ให้ความสะดวกในการเดินท่อ การดูดซับแรงสั่นสะเทือน ทนทานต่อการสึกกร่อน และการลดเสียง ในขณะที่รองรับการเคลื่อนไหวของส่วนประกอบที่เชื่อมต่อ
เทคโนโลยีการชุบ DURA-KOTE คืออะไร?
ข้อต่อฟิตติ้งเหล็กกล้าคาร์บอนซีรีส์ 4S/6S ของ Eaton มาพร้อมกับเทคโนโลยีการชุบ Dura-Kote ที่ให้การป้องกันการกัดกร่อนถึงสามเท่าเมื่อเทียบกับข้อต่อท่อทั่วไป
จะระบุข้อต่อไฮดรอลิกที่เหมาะสมได้อย่างไร?
- กำหนดประเภทของข้อต่อ (จีบ / ใช้ซ้ำได้)
- จับคู่การเชื่อมต่อพอร์ตกับการเชื่อมต่อท่อ
- กำหนดประเภทของการซีล (โอริง มุมเข้าคู่ หรือเกลียวเรียว)
- ตรวจสอบการออกแบบที่เหมาะสมและขนาดของเกลียว
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ยามผนังลูกบิดประตู
- ถ้วยแบริ่งลูกกลิ้งเรียว
- คีมย้ำไร้สาย
- บีกเกอร์
- เครื่องมือเชื่อม
- พัดลมดูดอากาศ
- ขั้วต่อสายไฟ
- บูช
- วัสดุตกแต่ง
- ฟิวส์
- APPROVED VENDOR เครื่องเล่นแผ่นเสียงแบบตั้งโต๊ะ
- QMARK เครื่องทำความร้อนกระดานข้างก้นไฟฟ้า
- OMRON STI อุปกรณ์เสริมสวิตช์ลูกโซ่ความปลอดภัยของ STI
- EAZYPOWER ไขควงติดเพดาน
- TRION เครื่องฟอกอากาศ
- KINGSTON VALVES 621 Series, ชุดซ่อม
- SPEARS VALVES ท่อพีวีซีใส 80 ท่ออุตสาหกรรม ปลายเรียบ
- EATON สวิตช์แยกสาย OEM
- CONDOR ถุงมือเคลือบ จุ่มฝ่ามือ ลาเท็กซ์ เคฟล่าร์ 10เกจ
- GROVE GEAR ซีรีส์ NH, สไตล์ BMQ-L, ขนาด 821, ตัวลดเกียร์หนอนตัวหนอน Ironman