EATON GH493-12 สายไฮดรอลิค
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ท่อไฮโดรลิค |
วัสดุปกคลุม | ยางสังเคราะห์ |
ขนาดเส้นประ | 12 |
ท่อภายใน Dia | 3 / 4 " |
ความยาวท่อ | 50ft |
ท่อนอก Dia. | 1.2 " |
นาที. รัศมีการโค้งงอ | 4" |
แรงดันใช้งาน | 5500 PSI |
การสนับสนุน | ลวดเกลียว 4 เส้น |
ปัจจัยด้านความปลอดภัย | 4:1 |
ชั่วคราว พิสัย | -40 ถึง 212 F |
วัสดุ Tube | ยางสังเคราะห์ |
ชนิดภาพเขียน | ขนาดใหญ่ |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 20.31 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 15.24 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 58.42 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 55.88 |
รหัส HS | 4009220050 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | ชั่วคราว พิสัย | ขนาดเส้นประ | ท่อภายใน Dia | ชนิดภาพเขียน | ความยาวท่อ | ท่อนอก Dia. | นาที. รัศมีการโค้งงอ | แรงดันใช้งาน | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GH493-8 | -40 ถึง 212 F | 8 | 1 / 2 " | ขนาดใหญ่ | 50ft | 0.92 " | 3.5 " | 6000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | ฿54,819 | |
GH493-16 | -40 ถึง 212 F | 16 | 1" | ขนาดใหญ่ | 50ft | 1.48 " | 6" | 5100 PSI | ฿90,517 | |
GH493-20 | -40 ถึง 212 F | 20 | 1-1 / 4 " | ขนาดใหญ่ | 50ft | 1.83 " | 8.25 " | 4500 PSI | ฿118,845 | |
GH493-10X50' | -40 องศาถึง 260 องศา | -10 | 5/8 | ลวดเสริม | 50 | 1-7/64 | 4 | 6000 | ฿91,949 | |
GH493-20X60FT | -40 องศาถึง 260 องศา | -20 | 1.25 | ลวดเสริม | 60 | 1-53/64 | 8.25 | 4500 | ฿195,000 | |
GH493-24X60FT | -40 องศาถึง 260 องศา | -24 | 1.5 | ลวดเสริม | 60 | 2.125 | 10 | 4000 | ฿250,995 | |
GH493-32X60FT | -40 องศาถึง 260 องศา | -32 | 2 | ลวดเสริม | 60 | 2-41/64 | 12.5 | 4000 | ฿353,320 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.