EATON Danfoss GH781 Series สายยางถักไฮดรอลิก
สายยางถักสองชั้น Danfoss GH781 Series ของ Eaton ทำจากไนไตรล์เพื่อช่วยในระบบไฮดรอลิกแรงดันสูงด้วยน้ำมันปิโตรเลียมและของเหลวที่มีไกลคอลเป็นส่วนประกอบหลัก
สไตล์ | รุ่น | ขนาดเส้นประ | ท่อภายใน Dia | ความยาวท่อ | ท่อนอก Dia. | นาที. รัศมีการโค้งงอ | แรงดันใช้งาน | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | GH781-4R250 | 4 | 1 / 4 " | 250, หลายความยาว | 0.53 " | 2" | 6500 PSI | ฿83,613 | |
A | GH781-6R250 | 6 | 3 / 8 " | 250, หลายความยาว | 0.69 " | 2.5 " | 5300 PSI | ฿100,620 | |
A | GH781-8R250 | 8 | 1 / 2 " | 250, หลายความยาว | 0.81 " | 3.5 " | 4500 PSI | ฿110,992 | |
A | GH781-10R250 | 10 | 5 / 8 " | 250, หลายความยาว | 0.93 " | 4" | 4000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | ฿155,883 | |
A | GH781-12R250 | 12 | 3 / 4 " | 250, หลายความยาว | 1.1 " | 4.75 " | 3500 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | ฿172,269 | |
A | GH781-16R150 | 16 | 1" | 150, หลายความยาว | 1.42 " | 6" | 3000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | ฿131,293 |
คุณสมบัติ
- สายยางเหล่านี้มาพร้อมข้อต่อชนิด TTC (Through-The-Cover) ที่ช่วยให้ระบุการย้ำบนสายยางได้ง่ายเพื่อให้การซีลกันน้ำมันแน่น
- ข้อต่อเหล่านี้ใช้เทคโนโลยีการชุบ Dura-Kote ที่ให้การป้องกันการกัดกร่อนนานถึง 1000 ชั่วโมง ซึ่งมากกว่าข้อต่อท่อมาตรฐานถึง 3 เท่า
- สามารถทนต่ออุณหภูมิสูงสุดและแรงดันระเบิดที่ 258.8 F และ 20000 psi ตามลำดับ
มาตรฐานและการอนุมัติ
- เอบีเอส
- BV
- DNV
- LR
- MED
- BWB
- ยูเอสจี
- EN45545
- มช
คำถามที่พบบ่อย
การถักเปียในท่อคืออะไร?
ถักเปียทำโดยการสานลวดเหล็กที่ขอบของท่ออ่อนเพื่อป้องกันการยืดตัวของท่ออ่อนภายใต้แรงกดดันและอุณหภูมิสูง
ท่อถักเปียคู่คืออะไร?
สายยางถักสองเส้นประกอบด้วยการบุด้วยยางสังเคราะห์ที่ทนน้ำมัน เสริมแรงด้วยลวดถักสองเส้น คั่นด้วยชั้นยางสังเคราะห์และฝาครอบสังเคราะห์ โครงสร้างนี้ให้การรองรับเป็นพิเศษในช่วงที่มีแรงดันสูง หากฝาครอบท่อเสียหายหรือสายถักด้านนอกมีแนวโน้มที่จะเกิดสนิม/ขัดข้อง ทำให้สายถักด้านในยังคงมีอยู่เพื่อป้องกันสายยางจากความเสียหายต่อสิ่งแวดล้อม
จะเปลี่ยนท่อไฮดรอลิคได้อย่างไร?
- ปล่อยแรงดันออกจากระบบไฮดรอลิกก่อนดำเนินการใดๆ ต่อไป เนื่องจากแรงดันอาจส่งผลให้เกิดการบาดเจ็บจากสเปรย์น้ำมันไฮดรอลิก
- วางถังหรือแผ่นไว้ใต้ส่วนประกอบเพื่อป้องกันการปนเปื้อนของพื้นที่ทำงานจากการรั่วไหลของของเหลวเมื่อเปลี่ยนท่อ
- ถอดฝาครอบออกจากสิ่งที่แนบมากับท่อ
- ทำความสะอาดข้อต่อทั้งสองด้านของท่อ
- คลายเกลียวอุปกรณ์โดยใช้ประแจ
- ตอนนี้เปลี่ยนท่อและทำตามขั้นตอนที่กล่าวถึงข้างต้นเพื่อขันข้อต่อท่อกลับ
- เมื่อเสร็จแล้ว ให้ทดสอบระบบไฮดรอลิกภายใต้แรงดันต่ำ
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ลูกล้อลม
- สต็อกช่องพลาสติกรูปตัวยู
- ตัวกรองลูกบาศก์
- เครื่องวัดอุณหภูมิในกระบวนการ
- นักบินไฮดรอลิกเพื่อเปิดวาล์วตรวจสอบ
- โคมไฟ
- แม่เหล็กยกและตัวยกถ้วยดูด
- วงขัดและม้วน
- กระเป๋าและอุปกรณ์กระเป๋า
- อุปกรณ์การจัดส่ง
- WOODHEAD ชุดสายไฟ 130208 ซีรีส์
- MAIN FILTER INC. อินเตอร์เชนจ์ไฮดรอลิกรีเทิร์นไลน์ฟิลเตอร์, ลวดตาข่าย, 149 ไมครอน, Buna Seal
- COOPER B-LINE B3180FL ซีรี่ส์ สายรัดท่อแบบฝัง
- VESTIL WL ซีรี่ส์พาวเวอร์ยูนิต
- LEGRIS วาล์วไอเสียด่วน
- HUMBOLDT ภาพนิ่ง, อลูมิเนียม
- VESTIL รถบรรทุกดรัมสี่ล้อซีรีส์ DBT
- NIBCO รูปแบบมุม แองเกิลวาล์ว
- BOSTON GEAR 5 Diametral Pitch Rack Gears เหล็ก