EATON GH781-10R250 ท่อถัก Id 0.63 นิ้ว Od 0.97 นิ้ว ยาว 250 ฟุต
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ท่อไฮโดรลิค |
วัสดุปกคลุม | ยางสังเคราะห์ |
ขนาดเส้นประ | 10 |
ท่อภายใน Dia | 5 / 8 " |
ความยาวท่อ | 250, หลายความยาว |
ท่อนอก Dia. | 0.93 " |
นาที. รัศมีการโค้งงอ | 4" |
แรงดันใช้งาน | 4000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว |
การสนับสนุน | 2 ลวดถัก |
ปัจจัยด้านความปลอดภัย | 4:1 |
ชั่วคราว พิสัย | -40 ถึง 212 F |
วัสดุ Tube | ยางสังเคราะห์ |
ชนิดภาพเขียน | จำนวนมากบนรีล |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 52.16 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 71.12 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 71.12 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 35.56 |
รหัส HS | 4009220050 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | ขนาดเส้นประ | ท่อภายใน Dia | ความยาวท่อ | ท่อนอก Dia. | นาที. รัศมีการโค้งงอ | แรงดันใช้งาน | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GH781-4R250 | 4 | 1 / 4 " | 250, หลายความยาว | 0.53 " | 2" | 6500 PSI | ฿90,254 | |
GH781-6R250 | 6 | 3 / 8 " | 250, หลายความยาว | 0.69 " | 2.5 " | 5300 PSI | ฿117,000 | |
GH781-8R250 | 8 | 1 / 2 " | 250, หลายความยาว | 0.81 " | 3.5 " | 4500 PSI | ฿126,487 | |
GH781-12R250 | 12 | 3 / 4 " | 250, หลายความยาว | 1.1 " | 4.75 " | 3500 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | ฿200,313 | |
GH781-16R150 | 16 | 1" | 150, หลายความยาว | 1.42 " | 6" | 3000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | ฿142,298 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.