EATON Danfoss H245L Series สายยางถักไฮดรอลิก
สายยางไฮดรอลิกแบบถักของ Eaton Danfoss H245L Series ใช้เพื่อถ่ายโอนของเหลวไฮดรอลิก น้ำมันแร่ ของเหลวที่มีน้ำเป็นส่วนประกอบ และสารเคมีระหว่างส่วนประกอบต่างๆ ในระบบไฮดรอลิก
สไตล์ | รุ่น | ขนาดเส้นประ | ท่อภายใน Dia | ท่อนอก Dia. | นาที. รัศมีการโค้งงอ | แรงดันใช้งาน | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | H245L04-250R | 04 | 1 / 4 " | 9 / 16 " | 2" | 6000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | ฿98,877 | |
A | H245L06-250R | 06 | 3 / 8 " | 11 / 16 " | 2-1 / 2 " | 5000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | ฿108,172 | |
A | H245L08-250R | 08 | 1 / 2 " | 53 / 64 " | 3-1 / 2 " | 4500 PSI | ฿137,685 | |
A | H245L10-250R | 10 | 5 / 8 " | 63 / 64 " | 4" | 4000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | ฿190,502 | |
A | H245L12-250R | 12 | 3 / 4 " | 1-1 / 8 " | 4-3 / 4 " | 3500 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | ฿208,300 | |
A | H245L16-250R | 16 | 1" | 1-13 / 32 " | 6" | 2800 PSI | ฿284,107 |
คุณสมบัติ
- มาพร้อมท่อไนไตรเพื่อความทนทานต่อสารเคมี และโครงสร้างแบบถักเปีย 2 ชั้นเพื่อเพิ่มความแข็งแรง
- พวกเขามีฝาครอบยางคลอโรพรีนสำหรับการทำงานป้องกันการรั่วซึม
- ท่อถักเหล่านี้เสริมลวดเพื่อเพิ่มความยืดหยุ่น
มาตรฐานและการอนุมัติ
- SAE 100R16 แบบ S
- EN857 2วท
- มช
คำถามที่พบบ่อย
อุณหภูมิในการทำงานของสายยางไฮดรอลิกแบบถักของ Eaton H245L Series คือเท่าใด
-70 ถึง 212 องศาฟาเรนไฮต์
อายุการใช้งานของวงจรอิมพัลส์ของท่อ Eaton Danfoss คืออะไร?
300000 รอบ
สไตล์การวางสายของท่อถักเหล่านี้คืออะไร?
อิงค์เจ็ท.
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- หินลับคมแบบ Single Grit
- เครื่องขัดพื้น
- ภายใต้การติดตั้งตู้
- เครื่องมือกด
- มาตรการเทปวัดน้ำมัน
- เครื่องมือสื่อสาร
- การระบายอากาศ
- สารกัดกร่อนพิเศษ
- ยางและล้อ
- สปริงส์
- CASH ACME วาล์วผสมแบบอุณหภูมิบรอนซ์
- DAYTON พัดลมระบายอากาศในตู้แบบอินไลน์ แบบ Singlewide
- PASS AND SEYMOUR กล่องฝ้าเพดาน Slater Series
- SPEARS VALVES CPVC เช็ควาล์วปีกผีเสื้อ ปลายร่อง EPDM
- BALDOR MOTOR มอเตอร์ขับเคลื่อนแม่เหล็กถาวร SCR, เมตริก, หน้าแปลน B5, ตัวยึดหน้า
- KIMBLE CHASE GL 45 เทวงแหวน
- VOLLRATH ที่จับซิลิโคน
- LINN GEAR เฟืองเจาะสแตนเลสสำเร็จรูป 50 โซ่
- WINSMITH ซีรีส์ SE Encore ขนาด E20 ตัวลดความเร็วลดเดี่ยว CSRS