EATON H245L10-250R สายยางถัก 0.62 นิ้ว ยาว 1 นิ้ว ยาว 250 ฟุต
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ท่อไฮโดรลิค |
วัสดุปกคลุม | ยางสังเคราะห์ |
ขนาดเส้นประ | 10 |
ท่อภายใน Dia | 5 / 8 " |
ความยาวท่อ | 250ft |
ท่อนอก Dia. | 63 / 64 " |
นาที. รัศมีการโค้งงอ | 4" |
แรงดันใช้งาน | 4000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว |
การสนับสนุน | (2) ลวดถักเปีย |
ปัจจัยด้านความปลอดภัย | 4:1 |
ชั่วคราว พิสัย | -70 องศาถึง 212 องศา |
วัสดุ Tube | สารประกอบอุณหภูมิต่ำ |
ชนิดภาพเขียน | crimped |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 56.7 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 71.12 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 71.12 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 35.56 |
รหัส HS | 4009410000 |
รุ่น | ขนาดเส้นประ | ท่อภายใน Dia | ท่อนอก Dia. | นาที. รัศมีการโค้งงอ | แรงดันใช้งาน | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
H245L04-250R | 04 | 1 / 4 " | 9 / 16 " | 2" | 6000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | ฿98,877 | |
H245L06-250R | 06 | 3 / 8 " | 11 / 16 " | 2-1 / 2 " | 5000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | ฿108,172 | |
H245L08-250R | 08 | 1 / 2 " | 53 / 64 " | 3-1 / 2 " | 4500 PSI | ฿137,685 | |
H245L12-250R | 12 | 3 / 4 " | 1-1 / 8 " | 4-3 / 4 " | 3500 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | ฿208,300 | |
H245L16-250R | 16 | 1" | 1-13 / 32 " | 6" | 2800 PSI | ฿284,107 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.