EATON Danfoss H430 Series สายยางไฮดรอลิกเกลียว
ท่อยางไฮดรอลิคแบบเกลียว Danfoss H430 Series ของ Eaton ใช้กับน้ำมันปิโตรเลียมและของไหลที่เป็นน้ำเพื่อถ่ายโอนระหว่างส่วนประกอบต่างๆ ของระบบไฮดรอลิก
สไตล์ | รุ่น | ขนาดเส้นประ | ท่อภายใน Dia | ความยาวท่อ | ท่อนอก Dia. | นาที. รัศมีการโค้งงอ | แรงดันใช้งาน | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | H43006-100 | 06 | 3 / 8 " | 100ft | 51 / 64 " | 2-1 / 2 " | 6500 PSI | ฿130,588 | |
A | H43008-100 | 08 | 1 / 2 " | 100ft | 59 / 64 " | 3-1 / 2 " | 6000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | ฿100,689 | |
A | H43012-100 | 12 | 3 / 4 " | 100ft | 1-3 / 16 " | 4-3 / 4 " | 5500 PSI | ฿129,252 | |
A | H43012-150 | 12 | 3 / 4 " | 150ft | 1-3 / 16 " | 4-3 / 4 " | 5500 PSI | ฿202,128 | |
A | H43016-150 | 16 | 1" | 150ft | 1-31 / 64 " | 6" | 5100 PSI | ฿214,286 | |
A | H43016-100 | 16 | 1" | 100ft | 1-31 / 64 " | 6" | 5100 PSI | ฿146,712 | |
A | H43020-100 | 20 | 1-1 / 4 " | 100ft | 1-53 / 64 " | 8-1 / 4 " | 4500 PSI | ฿274,276 | |
A | H43020-150 | 20 | 1-1 / 4 " | 150ft | 1-53 / 64 " | 8-1 / 4 " | 4500 PSI | - | RFQ
|
A | H43024-100 | 24 | 1-1 / 2 " | 100ft | 2-3 / 16 " | 10 " | 4000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | ฿350,336 | |
A | H43024-150 | 24 | 1-1 / 2 " | 150ft | 2-3 / 16 " | 10 " | 4000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | ฿520,900 |
คุณสมบัติ
- มีโครงสร้างเกลียว 4 เกลียวเพื่อความแข็งแรงของโครงสร้างและการรั่วไหลน้อยที่สุด
- ท่อถักเหล่านี้มาพร้อมกับท่อยางสังเคราะห์และฝาปิดเพื่อป้องกันการกัดกร่อนบนพื้นผิวที่สัมผัสได้
- พวกมันเสริมด้วยลวดเพื่อเพิ่มความยืดหยุ่น
มาตรฐานและการอนุมัติ
- เอบีเอส
- DNV
- ยูเอสจี
- มช
- SAE 100R 12
- EN856 4SP
- EN856 ประเภท R12
คำถามที่พบบ่อย
พิกัดอุณหภูมิการทำงานของสายยางไฮดรอลิกเกลียวของ Eaton Danfoss H430 Series คือเท่าไร?
-40 ถึง 260 องศาฟาเรนไฮต์
อายุการใช้งานของวงจรอิมพัลส์ของท่อ Eaton เหล่านี้เป็นอย่างไร?
500000 รอบ
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- รถเข็นยกขากรรไกร
- ฟิวส์บล็อก
- ที่ยึดแว่นตา
- ท่อทองแดงและท่อ
- เครื่องทำความเย็นในอากาศและน้ำ
- กระเป๋าและอุปกรณ์กระเป๋า
- เครื่องกำจัดและเครื่องจ่ายอาหาร
- อุปกรณ์ทำความสะอาดท่อระบายน้ำ
- อุปกรณ์ล้างตาและฝักบัวฉุกเฉิน
- ดีบุก
- GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS สายพานเฟืองขับแบบซิงโครนัส Pd คู่ประสิทธิภาพสูงกว้าง 20 มม
- T&S รีลท่อก่อนล้าง
- 3M 30000 ซีรีส์ทองแดงหนึ่งรู Lug
- HEATHROW SCIENTIFIC รีเอเจนต์อ่างเก็บน้ำ ความจุ 50 มล.
- DORMONT 41 Ultra Flow Series ขั้วต่อแก๊ส BTU สูง
- EATON E2LME Type Mining เบรกเกอร์วงจรแม่พิมพ์แบบสมบูรณ์
- MORSE CUTTING TOOLS เคาน์เตอร์บอร์แบบตัน ซีรีส์ 1766
- MORSE CUTTING TOOLS ดอกสว่านคาร์ไบด์ ซีรีส์ 5375T
- VESTIL รถหยิบสินค้า ซีรีย์ SPA2
- WEG ตัวเก็บประจุสตาร์ทซีรีส์ SCP