EATON H43012-150 สายไฮดรอลิค
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ท่อไฮโดรลิค |
วัสดุปกคลุม | ยางสังเคราะห์ |
ขนาดเส้นประ | 12 |
ท่อภายใน Dia | 3 / 4 " |
ความยาวท่อ | 150ft |
ท่อนอก Dia. | 1-3 / 16 " |
นาที. รัศมีการโค้งงอ | 4-3 / 4 " |
แรงดันใช้งาน | 5500 PSI |
การสนับสนุน | (4) เกลียวเหล็ก |
ปัจจัยด้านความปลอดภัย | 4:1 |
ชั่วคราว พิสัย | -40 องศาถึง 260 องศา |
วัสดุ Tube | ยางสังเคราะห์ |
ชนิดภาพเขียน | crimped |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 62.6 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 114.3 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 114.3 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 40.64 |
รหัส HS | 4009410000 |
รุ่น | ขนาดเส้นประ | ท่อภายใน Dia | ความยาวท่อ | ท่อนอก Dia. | นาที. รัศมีการโค้งงอ | แรงดันใช้งาน | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H43006-100 | 06 | 3 / 8 " | 100ft | 51 / 64 " | 2-1 / 2 " | 6500 PSI | ฿134,711 | |
H43008-100 | 08 | 1 / 2 " | 100ft | 59 / 64 " | 3-1 / 2 " | 6000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | ฿111,138 | |
H43012-100 | 12 | 3 / 4 " | 100ft | 1-3 / 16 " | 4-3 / 4 " | 5500 PSI | ฿150,293 | |
H43016-100 | 16 | 1" | 100ft | 1-31 / 64 " | 6" | 5100 PSI | ฿166,115 | |
H43016-150 | 16 | 1" | 150ft | 1-31 / 64 " | 6" | 5100 PSI | ฿249,169 | |
H43020-100 | 20 | 1-1 / 4 " | 100ft | 1-53 / 64 " | 8-1 / 4 " | 4500 PSI | ฿310,474 | |
H43020-150 | 20 | 1-1 / 4 " | 150ft | 1-53 / 64 " | 8-1 / 4 " | 4500 PSI | - | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.