EDWARDS SIGNALING ฮาโลเจนแบบกระพริบ 101 ซีรีส์
สไตล์ | รุ่น | สี | คะแนนปัจจุบัน | เส้นผ่าศูนย์กลาง | ความสูง | ประเภทหลอดไฟ | แรงดันไฟฟ้า | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 101FINHM-G1 | - | 0.32A | 3-5 / 16 " | 3-5 / 8 " | 9 วัตต์ฮาโลเจน | VDC 24 | RFQ
|
A | 101FINHC-G1 | - | 0.32A | 3-5 / 16 " | 3-5 / 8 " | 9 วัตต์ฮาโลเจน | VDC 24 | RFQ
|
A | 101FINHM-N5 | - | 0.11A | 3-5 / 16 " | 3-5 / 8 " | 12 วัตต์ฮาโลเจน | 120 V ที่ 50/60 Hz | RFQ
|
A | 101FINHC-N5 | - | 0.11A | 3-5 / 16 " | 3-5 / 8 " | 12 วัตต์ฮาโลเจน | 120 V ที่ 50/60 Hz | RFQ
|
A | 101FINHR-G1 | - | 0.32A | 6" | 7.125 " | 9 วัตต์ฮาโลเจน | VDC 24 | RFQ
|
A | 101FINHR-N5 | - | 0.11A | 6" | 7.125 " | 12 วัตต์ฮาโลเจน | 120 VAC ที่ 50/60 Hz | RFQ
|
A | 101ฟินฮา-G1 | สีเหลืองอำพัน | 0.32A | 3-5 / 16 " | 3-5 / 8 " | 9 วัตต์ฮาโลเจน | VDC 24 | RFQ
|
A | 101FINHA-N5 | สีเหลืองอำพัน | 0.11A | 6" | 7.125 " | 12 วัตต์ฮาโลเจน | 120 VAC ที่ 50/60 Hz | RFQ
|
A | 101FINHB-N5 | สีน้ำเงิน | 0.11A | 6" | 7.125 " | 12 วัตต์ฮาโลเจน | 120 VAC ที่ 50/60 Hz | RFQ
|
A | 101FINHB-G1 | สีน้ำเงิน | 0.32A | 3-5 / 16 " | 3-5 / 8 " | 9 วัตต์ฮาโลเจน | VDC 24 | RFQ
|
A | 101FINHG-G1 | สีเขียว | 0.32A | 3-5 / 16 " | 3-5 / 8 " | 9 วัตต์ฮาโลเจน | VDC 24 | RFQ
|
A | 101FINHG-N5 | สีเขียว | 0.11A | 6" | 7.125 " | 12 วัตต์ฮาโลเจน | 120 VAC ที่ 50/60 Hz | RFQ
|
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- การระงับหมวกนิรภัย
- ดอกสว่านเจาะไม้
- ตู้เก็บของมือถือ
- ชุดวัตถุประสงค์ทั่วไป
- เครื่องเย็บกระดาษ
- มอเตอร์ไฟฟ้าเอนกประสงค์
- ถั่วลิสง
- ตัวกระตุ้นวาล์วเปลือกหุ้มและอุปกรณ์เสริม
- เครื่องมือกัด
- คมนาคม
- APPROVED VENDOR จับแม่เหล็ก
- PROTO เกจวัดค่าธรรมเนียม 0.005 นิ้ว
- DAYTON เบรกป้องกัน Windmilling
- BRANSON ถาดเจาะรู
- EDWARDS SIGNALING แตรป้องกันการระเบิด
- QUANTUM STORAGE SYSTEMS ตู้คอนเทนเนอร์ Hulk
- COOPER B-LINE รางสายไฟฝาครอบยก Type 4X
- KIMBLE CHASE ท่อกระจายก๊าซ Fritted
- BALDOR / DODGE ตลับลูกปืน SXRH
- ENERPAC แบตเตอรี่