EDWARDS SIGNALING 101FINHG-N5 ฮาโลเจนแบบกะพริบ, 120VAC, สีเขียว, 0.11A Rating
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | หลอดไฟฮาโลเจน |
สี | สีเขียว |
คะแนนปัจจุบัน | 0.11A |
เส้นผ่าศูนย์กลาง | 6" |
ความสูง | 7.125 " |
ประเภทหลอดไฟ | 12 วัตต์ฮาโลเจน |
แหล่งกำเนิดแสง | แวบวับ |
Standard | UL (แคนาดาและเรา) |
แรงดันไฟฟ้า | 120 VAC ที่ 50/60 Hz |
รุ่น | สี | คะแนนปัจจุบัน | เส้นผ่าศูนย์กลาง | ความสูง | ประเภทหลอดไฟ | แรงดันไฟฟ้า | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101ฟินฮา-G1 | สีเหลืองอำพัน | 0.32A | 3-5 / 16 " | 3-5 / 8 " | 9 วัตต์ฮาโลเจน | VDC 24 | - | RFQ
|
101FINHA-N5 | สีเหลืองอำพัน | 0.11A | 6" | 7.125 " | 12 วัตต์ฮาโลเจน | 120 VAC ที่ 50/60 Hz | - | RFQ
|
101FINHB-G1 | สีน้ำเงิน | 0.32A | 3-5 / 16 " | 3-5 / 8 " | 9 วัตต์ฮาโลเจน | VDC 24 | - | RFQ
|
101FINHB-N5 | สีน้ำเงิน | 0.11A | 6" | 7.125 " | 12 วัตต์ฮาโลเจน | 120 VAC ที่ 50/60 Hz | - | RFQ
|
101FINHC-G1 | - | 0.32A | 3-5 / 16 " | 3-5 / 8 " | 9 วัตต์ฮาโลเจน | VDC 24 | - | RFQ
|
101FINHC-N5 | - | 0.11A | 3-5 / 16 " | 3-5 / 8 " | 12 วัตต์ฮาโลเจน | 120 V ที่ 50/60 Hz | - | RFQ
|
101FINHG-G1 | สีเขียว | 0.32A | 3-5 / 16 " | 3-5 / 8 " | 9 วัตต์ฮาโลเจน | VDC 24 | - | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.