แตรสัญญาณแบบสั่นของ EDWARDS
สไตล์ | รุ่น | คะแนนปัจจุบัน | ความลึก | เส้นผ่าศูนย์กลาง | แรงดันไฟฟ้า | คะแนนแรงดันไฟฟ้า | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 888D-N5 | - | 4.188 " | - | 120 VAC | - | ฿59,459 | |
B | 123A-N5 | - | 1-11 / 64 " | 1-3 / 16 " | - | 120 VAC ที่ 50/60 Hz | - | RFQ
|
C | 880D-N5 | - | - | - | 120V | - | - | RFQ
|
D | 884D-N5 | - | - | - | 120V | - | - | RFQ
|
D | 886D-N5 | - | - | - | - | - | - | RFQ
|
A | 889D-AW | - | - | - | - | - | - | RFQ
|
B | 118-G1 | 0.03A | 1-11 / 64 " | 2-1 / 32 " | - | VDC 24 | - | RFQ
|
B | 118-E1 | 0.07A | 1-11 / 64 " | 2-1 / 32 " | - | VDC 12 | - | RFQ
|
B | 123A-G5 | 0.2A | 1-11 / 64 " | 1-3 / 16 " | - | 24 VAC ที่ 60 Hz | - | RFQ
|
B | 123a-e5 | 0.4A | 1-11 / 64 " | 1-3 / 16 " | - | 12 VAC ที่ 60 Hz | - | RFQ
|
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- แท็กที่ควรรู้
- เครื่องทำความร้อนในพื้นที่อับอากาศ
- ผ้าขนหนูและผ้าเช็ดทำความสะอาดแบบใช้แล้วทิ้ง
- เยื้องเครื่อง
- เครื่องทดสอบฉนวนกันความร้อน
- เอกสารครอบคลุมการแสดงและกรอบ
- มินัลบล็อก
- พัดลมท่อและอุปกรณ์เสริม
- การทดสอบคอนกรีต
- การใส่เกียร์
- SK PROFESSIONAL TOOLS ชุดสร้างวงล้อใหม่
- IGLOO แผ่นน้ำแข็งที่ใช้ซ้ำได้
- DIXON ข้อต่ออะแดปเตอร์
- DIXON อะแดปเตอร์ตัดการเชื่อมต่อแบบแห้ง
- VULCAN HART เทอร์โมสตัทขีด จำกัด สูง
- HOFFMAN Proline G2 Series แผ่นปิดทึบ
- EATON E2MEM Type Mining เบรกเกอร์วงจรอิเล็กทรอนิกส์แม่พิมพ์
- Cementex USA ชุดเครื่องมือช่าง
- STANLEY เลื่อย
- CHICAGO PROTECTIVE APPAREL เสื้อคอกลม CarbonX Active